「色」から絞り込む
コンパクトPCカートナビス(アズワン)当日出荷
コンパクトで場所を取らないパソコンカートです。
脚部は足が入りやすく、作業しやすい構造です。
天板端部は物品が落ちにくい立ち上がり構造になっています。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):450×500×765~965●材質:天板/MDF(PVC(塩化ビニル樹脂)真空成型)、フレーム/スチール(粉体塗装)●キャスター:Φ75mmPU(ポリウレタン)製(2輪ストッパー付き)●天板サイズ:(幅)450×(奥行)500mm●天板高さ:5段階調節(50mm間隔)●組み立て式アズワン品番8-696-01
パソコンカート (バッテリー搭載対応)ナビス(アズワン)当日出荷
引き出し下の収納スペースに補助バッテリー(8-6497-01~04)を搭載できます。
スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
小物収納に便利な引出し付です。
キャスターΦ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き)材質ステンレス(SUS430J1L)質量(kg)11.5テーブル寸法(mm)【スライドテーブル】180×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×970キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【棚】500引出し内寸法(mm)280×190×60棚板耐荷重(kg)5/段アズワン品番8-7083-01足パイプ径(Φmm)25
ナースカート 昇降タイプナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。
高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
付属品トレー×2質量(kg)21キャスター径(Φmm)100天板有効寸法(mm)445×478
ナビスメイトPCワゴンナビス(アズワン)当日出荷
電子カルテ化に対応した多機能小型ワゴン。
A4ノートパソコンとマウスを設置できます。
A3サイズ横型鍵付引出しを2段装備しています。
天板から下段のトレーに直接ケーブルを通すことができます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS、キャスター/ウレタン質量(kg)約18天板寸法(mm)543×398・白色・耐荷重70kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×398×880棚間隔(mm)325引出し寸法(mm)425×305×70パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-7883-01
椅子付きナースカートナビス(アズワン)当日出荷
場所を選ばず着座で業務ができる病棟など移動先でも座って業務ができます。天板は約430×520mmと面積が大きくノートPCを置いても十分な作業スペースがあります。折りたたみ収納できる椅子が標準装備されたナースカートです。スタッフステーションや移動先で椅子を準備する手間が省けます。天板高さはガススプリング補助により無段階で高さ調節が可能です。バスケットは工具無しで取り付け高さを変更できます(※サイドネットホルダー装着時は高さ変更はできません)。キャスターのベースフレームをクロス構造にしており着座した際の足元がすっきりしています。カートと椅子をつなぐフレームを屈曲させており左右どちらからも立ち座りが可能です。<主な機能>。POINT01:折りたたみ収納いす。▼搬送時はカート本体に固定し使用時には簡単に引き出すことができます。POINT02:キャスター。▼4輪とも踏み込み操作で回転と旋回を同時にロック/解除できるダブルロック仕様です。POINT03:ガススプリング昇降。▼天板り上昇/下降は女性の方でもストレスなく操作できます。POINT04:転落防止柵。▼天板はノートPCが落ちないための柵付きです。POINT05:可動トレイ。▼トレイの取付け高さは工具無しでいつでも変更できます。POINT06:X型ベース。▼クロスデザイン採用のベースはいすの乗り降りで邪魔になりません。POINT07:屈曲型の連結ステー。▼カート本体といすをつなぐステーはへの字に屈曲しているため右側からも乗り降りが可能です。
付属品バスケット(7-9655-12)×2個材質フレーム/スチール(塗装仕上げ)、支柱/アルミ(塗装仕上げ)・ステンレス、天板/メラミン化粧合板、座面/ウレタン(ビニールレザー張り)、バスケット/ABS樹脂(持続性帯電防止)、ハンドルグリップ/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)座面:300×230×600キャスター(mm)Φ100単輪キャスター(手前2輪ストッパー付き)本体寸法(mm)搬送時/522×639×872~1089、椅子使用時/522×975×872~1089※オプションのサイドネットホルダー使用時の幅は674です。天板寸法(mm)約430×520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×639×872~1089天板高さH(mm)845~1062アズワン品番8-918-01高さ調整範囲(mm)バスケット:ピッチ46.2×10段バスケット外寸法(mm)400×300×108、有効内寸/345×245×102
ナースカート ヴェクセルナビス(アズワン)当日出荷
仕様イルリガートル架高さ(mm)(カート取付け時)1010~1650アズワン品番8-843-16
ナースカート ヴェクセルナビス(アズワン)当日出荷
豊富なオプションにより使用用途に合ったカスタマイズが可能です。天板は450×580mmありノートPCを置いても十分な作業スペースがあります。天板はガススプリング補助により無段階で高さ調節が可能で手の小さい方でも操作しやすい形状のレバーです。全高850mmまで低くなるため天板高さ900mmのテーブル下に収納できます(テーブルの仕様により収納できない場合があります)。ハンドルは高さ約1mまで上がり背の高い人でもストレスなく搬送できます。キャスターは回転と旋回を止めるダブルストッパー付きで上から踏み込むことでロック・ロック解除を切り替え可能です。用途に合ったカスタマイズが可能。
付属品アルティアハーフトレー浅型×1枚、アルティアハーフトレー深型×1枚材質天板/メラミン化粧合板、支柱/アルミ、フレーム/スチール(焼付塗装)、ハンドル/スチール(焼付塗装)・POM、キャスター/エラストマー、トレー/ABS樹脂、ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)質量(kg)33キャスター(mm)Φ100エラストマー製(四輪ダブルストッパー付き・旋回/回転のトータルロック)天板寸法(mm)450×580天板高さH(mm)813~1113本体サイズ(mm)486×665×850~1150
椅子付きナースカートナビス(アズワン)当日出荷
様々な物品を効率よく収納できる専用サイドネットです。
仕様サイドネットホルダー材質スチール(塗装仕上げ)有効内寸(mm)サイドネットホルダー:上段ポケット1/200×105×(深さ)105、上段ポケット2/50×105×(深さ)105、下段ポケット1/215×130×(深さ)115、下段ポケット2/265×130×(深さ)190/(有効高さ)435寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×511×570アズワン品番8-918-11
PCカートナビス(アズワン)当日出荷
とにかくコンパクトなカートです。
天板は傾斜しますので、パソコンの入力が楽に行えます。
スリムなPCカートで、脚部は移動時につま先をぶつけにくいハの字構造です。
天板は上下昇降・傾斜させて使いやすい高さ・角度に調整できます。
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しないように脱落防止エッジが付いています。
各種ホルダーを取り付けると、注射針回収ボックスや手袋なども収納可能です。
ネスティングが可能ですので、保管時にはすっきり収納できます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)適合1L用/8-7221-31・-41・-51、A-BOX3.2L用/8-2182-01・-11、D-BOX1.5L用/8-9523-01・-11材質フレーム/スチール(メラミン焼付け塗装)、天板/抗菌メラミン化粧板天板寸法(mm)450×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×586×850~1050キャスター径(Φmm)100アズワン品番8-5892-01傾斜角度(°)0~30
ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズナビス(アズワン)当日出荷
前後左右4方向にオプションを取付け可能。豊富なオプションを揃えていますので用途にあったカスタマイズが可能です。本体が15kgと軽いので軽く搬送することができます。天板高さが300mmの範囲で調整できますのでどなたにも適した天板高さに変更できます。ガススプリングを内蔵していますので軽い力で天板高さを調整できます。全高が830mmまで下げられますのでスタッフステーションのテーブル下に収納することも可能です。※事前にご使用されているテーブルの空間高さをご確認ください。トレー用ホルダーを付けることでトレーを増設することができます。
仕様●トレー:なし●トレー用ホルダー対応トレー:アルティアハーフトレー(8-5866-11~16、8-4892-11~14)、アルティアハーフバスケット(8-2176-13~14)材質本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/抗菌メラミン化粧板キャスター(mm)Φ100エラストマー製(2輪ストッパー付き)天板寸法(mm)430×500天板耐荷重(kg)10(均等荷重)本体質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×575×860~1160
ヨーロピアンカートⅡ (スリムPCカート) 補助天板ありナビス(アズワン)当日出荷
立ち姿勢でもパソコン画面が見やすい天板高さです。コンパクトなボディで軽量アルミフレームを使用していますので、軽い力で操作できます。天板には抗菌加工が施されています。補助天板付き(ET-BP・ET-BB)は、より広い作業スペースを確保できます。
仕様【補助天板】有材質本体/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂質量(kg)17キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×450×1080キャスター径(Φmm)100天板有効寸法(mm)450×450、【補助】450×300
ナースカート Florence (フローレンス)ナビス(アズワン)当日出荷
天板は高さ850~1150mmの位置で調整できますので、作業に適した位置に設定できます。
高さ900mmのナーステーブルの天板上や天板下にカンチできます。
オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:抗菌メラミン化粧板本体質量(g)15天板寸法(mm)430×500天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×572×860~1160キャスター径(Φmm)100
ナースカート ヴェクセルナビス(アズワン)当日出荷
仕様ゴミ箱 6.5L材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)145×232×330アズワン品番8-843-18
パソコンカートナビス(アズワン)当日出荷
スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
小物収納に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)質量(kg)11耐荷重(kg)5/棚テーブル寸法(mm)【スライドテーブル】180×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×920キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【棚】510引出し内寸法(mm)280×190×60アズワン品番8-8873-01足パイプ径(Φmm)25
ハイローPCカート (引出し付)ナビス(アズワン)当日出荷
天板背面のポケットにケーブル類を収納できます。
トレーは取り外して洗うことができます。
側面にはフックが付いています。
鍵付き引出しを装備しています。
引出し付。
キャスターΦ75mmウレタン製(2輪ストッパー付き)仕様【天板】脱落防止エッジ付材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アームパイプ/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)536×597×920~1060耐荷重(kg)5天板寸法(mm)536×450キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)395×350×78アズワン品番0-9913-12
電子カルテワゴンナビス(アズワン)3日以内出荷
仕様サイドネット 片側寸法(縦×横)(mm)653×425アズワン品番8-874-11
電子カルテワゴンナビス(アズワン)3日以内出荷
アダプターホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×80アズワン品番8-874-14有効内寸法(mm)166×56×79
電子カルテワゴンナビス(アズワン)3日以内出荷
ハンドル横やサイドネットに取り付けることができます。
仕様バーコードリーダーホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×36×100アズワン品番8-874-13有効内寸法(mm)50×30
電子カルテワゴンナビス(アズワン)3日以内出荷
ワゴン前面やサイドネットに取り付けることができ便利な仕切り付きです。
仕様消毒ボトルホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×112×95アズワン品番8-874-12有効内寸法(mm)312×98
電子カルテワゴンナビス(アズワン)5日以内出荷
トレイを横スライドできすばやく取り出せる。ワゴン本体の総幅が410mmのスリム設計のため回診時にストレスなく搬送できます。付属のトレーは左右に引き出すことができるためハンドル側から手が届き収納物が取り出しやすく便利です(サイドネットを付けた側には引き出せません)。キャスターは回転と旋回を止めるダブルストッパー付きでロック操作・ロック解除操作共に上から踏み込んで切り替えられます。
仕様●トレー横展開タイプ●トレー引出し方式:左右スライド方式(飛び出し防止ストッパー付き)●天板昇降方式:板バネ式材質フレーム/スチール(焼付塗装)、天板/メラミン化粧合板、ハンドル/ステンレス質量(kg)25キャスター(mm)Φ100エラストマー製(四輪ダブルストッパー付き(旋回・車輪の同時ロック))天板寸法(mm)400×570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×660×930~1130天板高さH(mm)900~1100アズワン品番8-874-01有効寸法(mm)下部フリースペース:約300×450×240、付属トレー:1段目/342×242×69(アルティアハーフトレー浅型・8-5866-17)、2段目/335×235×144(アルティアハーフトレー深型・8-5866-18)
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
ページ: 1/ 3
電子カルテワゴンナビス(アズワン)税込¥124,300¥113,000