絞り込み
ブランド
  • サウスウォーカー
  • エスコ(17)
  • ウェルチ・アレン(17)
  • アズワン(10)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(10)
  • 松吉医科器械(8)
  • ストリームライト(6)
  • ナビス(アズワン)(6)
  • ユーメド貿易(5)
  • LID(4)
  • アルファーミラージュ(3)
  • ナイツ(3)
  • アイゼンコーポレーション(3)
  • 新井製作所(3)
  • セントレディス(2)
  • 明成(2)
  • WALTHER(2)
  • Philips(2)
  • Dr. Mach (ドクターマッハ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカーLED UVライト UV-LED375シリーズサウスウォーカー
23,980税込26,378
1個
予約販売
自社設計・製造の日本製 LED UVライト。日亜化学工業製 紫外線LED 19灯搭載。紫外線波長 375nm。単4乾電池 3本使用(電池付き)。自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UV-LEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「ENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。
長さ(mm)130直径(Φmm)【LED部】45【グリップ部】30質量(g)150(電池含む)電源単4乾電池3本使用(テスト電池付き)紫外線波長(nm)375アズワン品番68-4032-82
紫外線LED 1灯 キーチェーン LEDブラックライト 電池付き サウスウォーカー紫外線LED 1灯 キーチェーン LEDブラックライト 電池付きサウスウォーカー
999税込1,099
1個
当日出荷
日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
幅(mm)23(本体)全長(mm)40質量(g)約7.6使用電池CR2016×2個(テスト用付属)紫外線波長(nm)375アズワン品番65-8101-43
UVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 100V電源 ACアダプター付属 UV-LED365-276シリーズ サウスウォーカーUVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 100V電源 ACアダプター付属 UV-LED365-276シリーズサウスウォーカー
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
自社設計・製造、日本製、UVライト100V AC電源タイプ日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。基板は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。放熱に優れたアルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。日本製コンバーターを採用しており紫外線LEDに的確な電流を供給し紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影(結像)は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!▼当商品は強力な紫外線光を照射します。▼目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!▼ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。使用例▼テーマパークやスタジアム等の入場者管理(再入場管理)▼陶器や絵画等の美術品の真贋鑑定や修復歴の確認▼医療・歯科機関の各種検査・研究・調査、大学の研究施設▼探傷試験・非破壊検査▼自動車整備・修理、機械のオイル漏れやエアコンのガス漏れの検査▼警察の捜査・鑑識、紙幣やパスポート、クレジットカードの偽造防止▼ジェルネイルやUVレジン、手芸、クラフト等の工作、紫外線硬化樹脂の硬化▼犬・猫・ネズミ等のし尿・糞の確認▼鉱物・鉱石・宝石等のミネラルの紫外線反応▼釣りのルアーやワーム等の蓄光▼アニサキスなどの寄生虫の発見▼手洗い試験▼トイレや洗面台、お風呂などの汚れの発見
長さ(mm)140質量(g)約182(本体)電源100V (ACアダプター付属)紫外線波長(nm)365LED寿命(時間)10,000直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部)
LED UVライト 9灯 サウスウォーカーLED UVライト 9灯サウスウォーカー
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。
アズワン品番8-3661-14
ライト 診察器具