絞り込み
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

カストシート
クリスタル産業¥939~税込¥1,033~1式(10個)翌々日出荷から11日以内出荷耐久性、通気性に優れたポリエステル100%の不織布を使用しています。 優れたフィルター効果があり、水分中に含まれる鉄分などの成分からカスト内の器具類を守ります。 カスト類、バット類の下敷きとしてオートクレーブ滅菌が可能です。
卓上オートクレーブ用角カスト SL
松本製器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷材質ステンレス(SUS304)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×160×130内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×155×120アズワン品番0-9513-01
カスト用シリコンピンマット
松本製器(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。 耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。 穴あきのため通気性が良好です。材質シリコンゴム色ブルー
角型カスト(フタ・底 開閉式、シリコンマット付)
松本製器¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷器具同士を接触させる事なく、精密手術器具を保管できます。マットは耐熱性・耐薬品性・通気性に優れています。仕様積み重ね可能材質本体/ステンレス(SUS304)、ピンマット/シリコンゴム
卓上オートクレーブ用角カスト GS 120×120×85mm
松本製器¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷仕様積み重ね可能材質ステンレス(SUS304)アズワン品番0-5012-01寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(外寸140×130×105、(内寸)120×120×85
小物カスト(オートクレーブ用)
松本製器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷材質ステンレス(SUS304)タイプフタ・底開閉式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×40外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×90×55松吉医科器械コード24-6328-00
卓上オートクレーブ用角カスト F-CL フタ・底フィルタ式 310×130×40mm
松本製器¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様積み重ね可能材質ステンレス(SUS304)タイプフタ・底フィルタ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×40フィルター230×100mmアズワン品番0-7427-05
ニューカスト(フィルター式角型)
アズワン¥39,699~税込¥43,669~1個8日以内出荷から43日以内出荷ワンタッチでフタの着脱が可能です。滅菌3ヶ月後でも無菌性を保つことができます。卵形の止め具はフタの密閉性を高めます。材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム、フィルター/綿
手洗ブラシ滅菌ケース カスト
アズワン¥63,459税込¥69,8051個6日以内出荷から7日以内出荷ホルダーもしくはスタンドにカストをセットするとセンサー式となり簡単にブラシが取り出せます。 足元を気にすることのないスッキリしたデザインです。 品番:KB-15SはΦ180mmオートクレーブ缶体に入ります。
小物カスト(フタ・底開閉式) 200×70×40mm
松本製器¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様積み重ね可能材質ステンレス(SUS304)アズワン品番0-5013-01寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(外寸)210×90×55、(内寸)200×70×40
卓上オートクレーブ用角カスト GL 160×160×110mm
松本製器¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷仕様積み重ね可能材質ステンレス(SUS304)アズワン品番0-5012-02寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(外寸180×170×130、(内寸)160×160×110
HP カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)
日油技研工業¥8,998税込¥9,8981式(600枚)7日以内出荷カストなどのステンレス面に貼り付け、滅菌後は糊残りがなく剥がすことができます。 滅菌後は「滅菌済」の文字が黒褐色に浮き出てきますのでひと目で滅菌処理の有無が判別でき、テープ同様に使用できます。 ISO11140-1 Class1。
カストマット(ロールタイプ)
日昭産業¥12,980税込¥14,2781式(2本)7日以内出荷エバーライト(ポリウレタンフォーム)の両面に不織布をラミネート加工したディスポタイプのカストマット。 カスト類やバット類の下敷きにしてオートクレーブが可能です。 一般の布やガーゼに比べ吸水性に優れ、また両面使用できます。ロール幅(mm)480ロール長さ(m)5松吉医科器械コード07-3180-02
ニューカスト(丸型) ワンタッチ止め
片桐医科工業¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷約45°の所から持ち上げると、フタが簡単に取り外しできます。 フィルターはワンタッチ止式です。材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン
ニューカスト(丸型) ネジ止め
片桐医科工業¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷約45°の所から持ち上げると、フタが簡単に取り外しできます。 フィルターはネジ止式です。材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン