採血ホルダー。
アズワン品番61-9705-76
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ディスポタイプなので、感染性リスクを低減し、洗浄等の煩雑な作業も不要です。カバーガラスはセットされているので不要です。倒立・正立顕微鏡を問わず使用可能です。1枚のチップで2サンプルの測定可能
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)25×75×1.6
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10069000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
素早く簡単に確実な赤沈検査!
赤沈台等に、そのまま垂直に静置してご使用いただけます。
目盛”0”の位置にストッパー用フィルターが入っていますので、そのまま下から漏れることはありません。
お手持ちの10mL以上のシリンジに別売のスプリング(0-9179-11)とアダプター(0-9179-12)を使用することにより、目盛”0”の位置まで容易に吸い上げられます。
ディスポーザブルタイプですので、取り扱いに便利です。
仕様ストッパー付き
材質PS(ポリスチレン)
全長(mm)300
内径×外径(Φmm)2.55×6
アズワン品番0-9179-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ
回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%)
電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)600(ローター及び電池含まず)
ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属)
安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
電源コード(m)1.5
使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113
遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G
タイマー6分間固定
プラグ形状2P
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
採血ホルダー。
アズワン品番61-9705-77
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(250個)
¥3,500
税込¥3,850
13日以内出荷
唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。専用キャップを締めてバーを上に引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。禁忌・禁止再使用禁止麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと
材質試験管/PP(ポリプロピレン)、専用キャップ/PE(ポリエチレン)、バー/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/PVA(ポリビニルアルコール)、袋/PE(ポリエチレン)
アズワン品番65-2105-39
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10027000101
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50本)
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
ダミーチューブ不要、1本でも遠心可能な「One Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ
回転数(min-1[r.p.m])定常:4000(±20%)
電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A
本体質量(g)380
ローター名称-
安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
電源コード(m)1.5
使用チューブ1.5(2)mLマイクロチューブ×4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×96
遠心加速度420~950G(1.5mL)、450~1000G(2mL)
プラグ形状2P
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000020
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
消化器内視鏡のチャンネルの内部全体をふき取ることができる全長スワブです。ルシパックA3/ルシパックPenシリーズとセットで使用する専用のオプション品です。清浄度を数値で確認できますので履歴管理にお役立て頂けます。用手洗浄(ブラッシング)の直後、洗浄消毒器使用前の測定にお勧めです。
材質綿
全長(mm)2500
質量(g)約445
寸法(Φmm)内視鏡チャンネル:2.8~3.2
アズワン品番7-7241-02
1箱(40袋×1本)
¥15,500
税込¥17,050
翌々日出荷
用途:赤血球、白血球、血小板算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1
医薬品医療機器等法一般医療機器
注射筒、真空採血管に即応できるディスポーザブル赤沈管です。0点合わせが簡単に行えます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010000019
松吉医科器械コード24-6872-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(250本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
用途赤血球算定。
仕様画線:1000×1000mm、目盛面深度:0.100mm
セット内容計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証
検定JHS
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
●簡単・素早く・確実に開閉栓でき、作業効率が向上します。●揺れや落下の衝撃でもキャップ外れの心配がありません。●パラフィルム不要で経済的です。●飛行機巡行高度でも液漏れしません。●各種試験(減圧、凍結、衝撃、吸着(たんぱく・DNA))による性能評価済みです。
仕様Φ16mm×100mm 未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)10
最大気圧力(MPa)-0.096MPa
耐冷温度(℃)-80(ディープフリーズ可)
アズワン品番7-9384-01
遠心強度3500G
胴径×全長(mm)Φ16×100
キャップ外径(Φmm)20
1袋(100本)
¥8,548
税込¥9,403
当日出荷
白血球を計測する際に、分類しながら数えることができる10連式のカウンターです。
合計値が100になると、アラーム音で知らせてくれます。
カウントした各種細胞が占める割合を、ボタン一つで表示することができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):220×166×78●重量(kg):0.6●分類可能数:9種類(BASO、EOSINO、STAB、MONO、LYMPHO、JUVEN、PROMYELO、MYELO)+フリーカウント1種●計数表示範囲:入力値/0~99、合計値/0~100●電源:AC100~240V 50/60Hz
アズワン品番8-593-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1箱(100本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1箱(250枚)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
高い清浄度を持ち、耐薬品性にも優れた試験管。
容量(mL)5
外径×長さL(Φ×mm)13.2×78
アズワン品番61-9703-53
1箱(100本)
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
オートクレーブ滅菌可能です。
材質ステンレス・特殊樹脂
寸法(mm)23×125
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001052001
医薬品医療機器等法一般医療機器
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
色赤
長さ(m)5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
色黄
長さ(m)5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
色青
長さ(m)5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
色緑
長さ(m)5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
色白
長さ(m)5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
検査値への影響が少なく、血清分離をより早く、より確実に行うためのスピッツです。
仕様【採血量】8mL
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
寸法(Φ×mm)【本体】16.2×100
キャップ色白
アズワン品番64-2192-80
1箱(10袋×100本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
検査値への影響が少なく、血清分離をより早く、より確実に行うためのスピッツです。
仕様【採血量】8mL
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
寸法(Φ×mm)【本体】16.2×100
キャップ色白
アズワン品番64-2192-79
1箱(6箱×100本)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
10mL真空採血管用の遠心機です。
見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。
コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)
質量(kg)7
電源(V)AC100(50/60Hz)15A
回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)
最大遠心力(G)890
安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出
処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本
アズワン品番4-4875-01
タイマー15分(1分刻み)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。蒸着部の耐久性が従来品に比べ向上しております。
セット内容赤血球・白血球ピペット各1本、カバーガラス22×22、押え金具付きケース
種別ブライトライン
アズワン品番63-5600-97
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
『診察・検査器具』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。