富士フイルムイメージングシステムズのロゴ

富士フイルムイメージングシステムズ

富士フイルムおよびその関係会社は、イメージング ソリューション(カラーフィルム、デジタルカメラ、フォトフィニッシング機器、現像プリント用のカラーペーパー・薬品・サービス等)、ヘルスケア&マテリアルズ ソリューション(医療診断用・ライフサイエンス機材、印刷システム機材、フラットパネルディスプレイ材料、記録メディア、光学デバイス、電子材料、インクジェット用材料等)事業分野における製品の開発・生産・販売などを行っています。

会社情報
会社名富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
設立2012/02/01
所在地〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-32富士フイルムグリーンビル
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスケール 富士フイルムイメージングシステムズプレスケール富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
純正トナーカートリッジ 富士フイルム Apeos C320 z/ApeosPrint C320 dw 用 富士フイルムイメージングシステムズ純正トナーカートリッジ 富士フイルム Apeos C320 z/ApeosPrint C320 dw 用富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から4日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
インスタントカラーフイルム instax WIDE 富士フイルムイメージングシステムズインスタントカラーフイルム instax WIDE富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(50枚)
15日以内出荷
フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40富士フイルムイメージングシステムズ
18,980税込20,878
1台
欠品中
写真好きの若年層に人気の高いスクエアフォーマットのインスタントカメラ。撮りたいときに感覚的に操作できるというシンプルな機能はそのままに、高級感あるデザインを追求した新モデル! 研ぎ澄まされたミニマリスティックでユニセックスなデザイン。ボディーに特別な塗装を施し、高級感のあるレザー調の質感を実現。 周りの明るさに応じて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量に自動的に設定される自動露光調整機能を搭載。誰でも簡単にシーンに合わせた明るさで撮影できます。 レンズリングを2度回すだけのカンタン操作で、セルフィーモードに切替可能。セルフショットミラー付で写る範囲も確認できます。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)その他フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき寸法(mm)134.2×120.2×60.5ブラック質量(g)453(電池、ストラップ、フィルム別)電源リチウム電池(CR2) 2本レンズ2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6シャッタープログラム式電子シャッター1/2~1/400秒 低輝度スローシンクロファインダー逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き撮影範囲0.3m~∞ (0.3m~0.5mではセルフィーモードを使用)フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2mオートパワーオフ5分間露光調節自動調節 フィルム送り出しLv5.0~15.5(ISO 800)使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX SQUARERoHS指令(10物質対応)対応送り方式電動式画面寸法(mm)写真:62×62
圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルムイメージングシステムズ圧力測定フィルム(プレシート)富士フイルムイメージングシステムズ(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
当日出荷
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
”チェキ” INSTAX mini Evo 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” INSTAX mini Evo富士フイルムイメージングシステムズ
26,900税込29,590
1台
欠品中
ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。 10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。 「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。 クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。 ブラックとブラウンの2色展開。
寸法(mm)87×122.9×36質量(g)約285電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター3.0型TFTカラー液晶撮影距離(cm)10cm~∞セルフタイマー約2秒/約10秒使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)
チェキスクエアフィルム 富士フイルムイメージングシステムズチェキスクエアフィルム富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10枚)
当日出荷
ISO感度設定800フィルム寸法(mm)86×72画面寸法(mm)62×62
ドライウエル 富士フイルムイメージングシステムズドライウエル富士フイルムイメージングシステムズ(2件のレビュー)
549税込604
1本(200mL)
当日出荷
フィルム、印画紙の水切り剤。 高濃縮型。 フィルムの乾燥ムラを防ぎます。 バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。
タイプ1液希釈倍率フィルム用:200倍、印画紙用:100倍危険物の類別非危険物
富士酢酸(50%) 富士フイルムイメージングシステムズ富士酢酸(50%)富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。 フイルム、印画紙の両方に使用できます。
主な用途定着液の疲労防止危険物の類別非危険物
HydroAg+ アルコールクロス 富士フイルムイメージングシステムズHydroAg+ アルコールクロス富士フイルムイメージングシステムズ
700税込770
1パック(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤シートサイズ(mm)140×180
純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 4020SD用 富士フイルムイメージングシステムズ純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 4020SD用富士フイルムイメージングシステムズ
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品対応機種ApeosPort Print 4020SD適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
フジカラー写ルンです 27枚撮り 富士フイルムイメージングシステムズフジカラー写ルンです 27枚撮り富士フイルムイメージングシステムズ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー撮影枚数27撮影距離(m)1~無限遠シャッタースピード1/140秒使用フィルムISO400 135フィルム
サーモスケール 富士フイルムイメージングシステムズサーモスケール富士フイルムイメージングシステムズ
14,980税込16,478
1箱(5枚)ほか
当日出荷
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。厚さ(mm)0.09
純正トナー回収ボトル 富士フイルム Apeos C320 z/ApeosPrint C320 dw 用 富士フイルムイメージングシステムズ純正トナー回収ボトル 富士フイルム Apeos C320 z/ApeosPrint C320 dw 用富士フイルムイメージングシステムズ
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
-
純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 3410SD用 富士フイルムイメージングシステムズ純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 3410SD用富士フイルムイメージングシステムズ
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品対応機種ApeosPort Print 3410SD適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
”チェキ” instax mini 41 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax mini 41富士フイルムイメージングシステムズ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。 黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。 シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。 レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。
仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき質量(g)345(電池、ストラップ、フィルム別)電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×67.5×122.5レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロファインダー実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2mオートパワーオフ5分間露光調節自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800)使用フィルム富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) miniRoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)62×46
直接感熱紙 白地黒発色915mmX60M 富士フイルムイメージングシステムズ直接感熱紙 白地黒発色915mmX60M富士フイルムイメージングシステムズ
17,980税込19,778
1箱(2本)
翌々日出荷
素材感熱紙
HydroAg+ アルコールスプレー 富士フイルムイメージングシステムズHydroAg+ アルコールスプレー富士フイルムイメージングシステムズ
1,984税込2,182
1本(480mL)
4日以内出荷
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤寸法(mm)80×90×225
カラー・グレー18段チャート反射型データ付 富士フイルムイメージングシステムズカラー・グレー18段チャート反射型データ付富士フイルムイメージングシステムズ
32,980税込36,278
1枚
当日出荷
1枚のシートの中に、カラーRGBCMYとグレー18段を配列したチャートです。
色数カラー6色+グレースケール18段外形寸法(mm)225×328mm配列(24面)44×44mm表面仕上げディープマット
LTOクリーニングテープ 富士フイルムイメージングシステムズLTOクリーニングテープ富士フイルムイメージングシステムズ
5,998税込6,598
1個
欠品中
性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)319幅W×厚さ×高さH(mm)カートリッシ:105.4×21.5×102.0テープ厚さ(μm)8.9カートリッジメモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルムイメージングシステムズプレスケール(圧力測定フィルム)富士フイルムイメージングシステムズ
51,980税込57,178
1ケース
当日出荷
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)
チェキ instax mini Liplay 富士フイルムイメージングシステムズチェキ instax mini Liplay富士フイルムイメージングシステムズ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7質量(g)255フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット撮影距離(cm)10~∞セルフタイマー約2秒/約10秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
デジタルカメラ用 充電式バッテリー 富士フイルムイメージングシステムズデジタルカメラ用 充電式バッテリー富士フイルムイメージングシステムズ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
リチウムイオンタイプデジタルカメラ用バッテリー。
用途X-A3,X-T20,X-T2,X-Pro2,X100F対応バッテリー対応機種FUJIFILMX-Pro2/X-Pro1/X-T2/X-T1/X-T20/X-T10/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/FinePixHS50EXR/HS30EXR
INSTAX mini 12 カメラケース 富士フイルムイメージングシステムズINSTAX mini 12 カメラケース富士フイルムイメージングシステムズ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
チェキ INSTAX mini 12専用カメラケース。 カバーを外してそのまま撮影できる速写ケース。 製品カラーにあわせた5色展開
寸法(mm)115×65×140質量(g)110対応機種チェキ INSTAX mini 12
UVスケール(紫外線光量分布測定フィルム) 富士フイルムイメージングシステムズUVスケール(紫外線光量分布測定フィルム)富士フイルムイメージングシステムズ
50,980税込56,078
1個
10日以内出荷
紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。 紫外線光量分布を簡単に可視化します。 減光フィルム使用/不使用の切り替えにより中/低光量の測定を行えます。
仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用)幅(mm)270厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量)測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量)長さ(m)5適合波長(nm)200~420
instax mini Evo Cinema カメラケース 富士フイルムイメージングシステムズinstax mini Evo Cinema カメラケース富士フイルムイメージングシステムズ
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
質量(g)140外形寸法(mm)185×20×230対応商品”チェキ” instax mini Evo Cinema
”チェキ” instax WIDE Evo 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” instax WIDE Evo富士フイルムイメージングシステムズ
54,980税込60,478
1台
当日出荷
Evoシリーズ第2弾のモデルで、ミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応、instax WIDE EVO。カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるほか、スマホプリンターとしても使える1台2役のカメラです。黒を基調にメタリック素材を組み合わせた高級感あるデザインを採用し、各種ダイヤル、プリントクランクによるアナログな操作感を楽しめます。100段階で調整可能な10レンズ×10フィルムエフェクトで表現の幅が一層広がります。
質量(g)約490電源リチウムイオン電池(内蔵型)インターフェースUSB Type-C(充電専用)フラッシュオートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 mホワイトバランスAUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット撮影距離(cm)10 ~ ∞セルフタイマー約2秒 / 約10秒サイズ(mm)138.7×125×62.8記録メディア内蔵メモリー、micro SD/micro SDHCカードオートフォーカスシングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付)
INSTAX mini Evo カメラケース BROWN 富士フイルムイメージングシステムズINSTAX mini Evo カメラケース BROWN富士フイルムイメージングシステムズ
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
INSTAX mini Evo用ケース。
寸法(mm)100×55×135ブラウン質量(g)80対応INSTAX mini Evo
バッテリーチャージャー 富士フイルムイメージングシステムズバッテリーチャージャー富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
6,500税込7,150
1個
当日出荷
NP-W126S専用チャージャー。
対応機種FUJIFILM X-H1、X-Pro2、X-Pro1、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-E1、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、 FinePix HS50EXR、HS30EXR
グレースケール20段データ付 富士フイルムイメージングシステムズグレースケール20段データ付富士フイルムイメージングシステムズ
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
色数グレースケール20段外形寸法(mm)205×50
instax WIDE Evo カメラケース ブラック 富士フイルムイメージングシステムズinstax WIDE Evo カメラケース ブラック富士フイルムイメージングシステムズ
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
フェイクレザー調、instax WIDE Evo(TM)専用のカメラケースです。
対応機種instax WIDE Evo
高温用プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルムイメージングシステムズ高温用プレスケール(圧力測定フィルム)富士フイルムイメージングシステムズ
55,980税込61,578
1個
欠品中
高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
幅(mm)270タイプツーシート測定範囲(MPa)0.5~2.5種類超低圧用長さ(m)6精度±10%以下(濃度計測定にて)精度(%)±10以下(濃度計測定にて)加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
HydroAg+ アルコールスプレー(200ml) 富士フイルムイメージングシステムズHydroAg+ アルコールスプレー(200ml)富士フイルムイメージングシステムズ
1,288税込1,417
1個(200mL)
4日以内出荷
気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。 病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤寸法(mm)80×50×215アズワン品番65-0356-28
ミクロファイン 富士フイルムイメージングシステムズミクロファイン富士フイルムイメージングシステムズ
399税込439
1個
8日以内出荷
フィルム用超微粒子現像剤。 粒状性は極めて良好です。35mmフィルムから四切(約10倍)程度の引伸しでほとんど粒子の粗れを感じさせません。
白黒種別白黒フィルム用超微粒子現像剤使用の目安1L用希釈【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパンSS(135)】原液危険物の類別非危険物露光指数(EI)【ネオパン100 ACROS(135,120)】100【ネオパン400 PRESTO(135)】320【ネオパン400 PRESTO(120)】320【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】800【ネオパンSS(135)】100現像時間(分)【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液/10(現像温度20℃)、7(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/8.5(現像温度20℃)、6(現像温度24℃)、1:1希釈/10.25(現像温度20℃)、7.5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/8.5(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、1:1希釈/10.5(現像温度20℃)、8.25(現像温度24℃)【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液/8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)、1:1希釈/8.75(現像温度20℃)、5.75(現像温度24℃)【ネオパンSS(135)】原液/9.5(現像温度20℃)、6.5(現像温度24℃)
ST-1用直接感熱紙白地青発色 594 富士フイルムイメージングシステムズST-1用直接感熱紙白地青発色 594富士フイルムイメージングシステムズ
10,980税込12,078
1箱
5日以内出荷
素材感熱紙
チェキinstax mini LiPlay+ 富士フイルムイメージングシステムズチェキinstax mini LiPlay+富士フイルムイメージングシステムズ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
撮影・録音・プリントの3つの楽しみを融合させたハイブリッドインスタントカメラです。チェキシリーズ初のセルフィーカメラを搭載し、自撮りがより自然に、簡単に楽しめるよう進化しました。新機能「Layered Photo Mode」では、セルフィーと背景画像を重ねて1枚のチェキプリントにでき、思い出をより豊かに表現できます。さらに、撮影時の音声をQRコード化して写真と一緒にプリントできる「instax Sound Print(TM)」や、最大10枚の画像とBGMを組み合わせて動画を作成できる「instax Sound Album(TM)」など、音と写真を融合させた新しい表現が可能です。スマホと連携すれば、スマホ内の画像をプリントしたり、遠隔操作で撮影も可能。6種類のフィルターや多彩なフレームも搭載されており、写真の雰囲気を自由にアレンジできます。デザインは高級感のある「サンドベージュ」「ミッドナイトブルー」の2色展開。軽量・薄型ボディで持ち運びも快適。日常の記録から旅の思い出まで、感性を形に残したい人にぴったりの一台です。
仕様●セルフィーカメラ:焦点距離:f=23mm (35mmフィルム換算)、絞り:F2.2、オートフォーカス:なし (固定焦点)、撮影可能距離:41cm~∞、フラッシュ:なし●メインカメラ:焦点距離:f=28mm (35mmフィルム換算)、絞り:F2.0、オートフォーカス:シングルAF(AF補助光付)、撮影可能距離:10cm~∞、フラッシュ:オートフラッシュ/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲 約 50 cm ~ 1.5 m寸法(mm)83.3×123.5×38質量(g)約265電源リチウムイオン電池(内蔵型)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.5.1充電時間(時間)約2 ~ 3 ※気温によって異なります。記録枚数内蔵メモリー約45枚、microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚(音無しの場合)液晶モニター3.0型 TFTカラー液晶モニター 画素数:約92万ドットセルフタイマー約 2 秒 / 約 10 秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
チェキ instax mini Liplay  カメラケース 富士フイルムイメージングシステムズチェキ instax mini Liplay カメラケース富士フイルムイメージングシステムズ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
カメラをしっかり保護する、持ち運びに便利なストラップ付きカメラケース。本体カラーに合わせた3色展開。
寸法(mm)110×55×150質量(g)87
INSTAX mini 99 カメラケース ブラック 富士フイルムイメージングシステムズINSTAX mini 99 カメラケース ブラック富士フイルムイメージングシステムズ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
INSTAX mini 99 カメラケース ブラック。mini 99の本体カラーに合わせたカメラケースです。
質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×130
Hydro Ag+つめかえ用 2L (アルコール60%) 富士フイルムイメージングシステムズHydro Ag+つめかえ用 2L (アルコール60%)富士フイルムイメージングシステムズ
8,998税込9,898
1個(2L)
8日以内出荷
富士フイルムHydroAg+ アルコールスプレー(アルコール60%)の詰め替え用です。 スポーツ施設、学校、ホテル、ビルメン業界などの業務用途に。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤寸法(mm)182×108×223
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル 富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル富士フイルムイメージングシステムズ
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW読取A3/A4/A5機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他対応機種Apple iPhone 16e、iPhone SE:第2世代、第3世代iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代、iPad mini A17 ProOS16.0.3以上メモリー容量64GB以上セット内容ライセンス案内書推奨環境推奨光源:白色LED/蛍光灯推奨照度:500~900Lux推奨色温度:5000~6500K