しんのすけくん 胸骨圧迫訓練・評価システム 本体キット住友理工4日以内出荷
目視では分からないズレを認識し、修正します。圧迫深さ・リズム・リコイル・デューサイクル・CFF(胸骨圧迫比率)を客観的に評価できます。ストレッチャーやマットレスを用いた訓練にも対応しています。センサ部は柔軟なエラストマー素材の為、訓練人形を傷めません。お手元の訓練人形に取り付けが可能です。
セット内容本体×1個、専用ケーブル×1本、付属CD×1枚、専用USBケーブル×1本、保管箱×1個、センサシート×1個、センサケース×1個、クリップ×1個、取扱説明書、ソフトウェアインストールガイド寸法(mm)80×105×16質量(g)約60(ケーブル含まず)消費電力(W)1以下電源USB給電 5V±5%使用温度範囲5~35℃使用湿度範囲15~90%(結露しないこと)アズワン品番7-6426-01