絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • マエダ(93)
  • 東海キャスター(32)
  • オリオン・ラドセーフメディカル(23)
  • フレア(16)
  • 保科製作所(15)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 森山X線用品(5)
  • ノーブランド(4)
  • ケルン(4)
  • ナビス(アズワン)(4)
  • MDT X-Ray社(4)
  • 日昭産業(3)
  • バイオラバー(3)
  • 松吉医科器械(3)
  • メディーズ(3)
  • HAKUAI(博愛社)(2)
  • イトーキ(2)
  • 日進医療器(車イス)(2)
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メディカルカップ(バリウム用カップ) アズワンメディカルカップ(バリウム用カップ)アズワン
1,168税込1,285
1箱(50個)
当日出荷
材質バージンパルプ、外・内側ポリエチレンラミネート加工サイズ(上径)Φ83.4×(底径)Φ50.5×(高さ)129.6mm容量(mL)400目盛最大400mL(内側目盛付き)アズワン品番0-7404-01
抗がん剤付着物専用袋 ケモジッパー アズワン抗がん剤付着物専用袋 ケモジッパーアズワン
8,690税込9,559
1箱(100枚×3袋)
5日以内出荷から7日以内出荷
使用済みの作業シートやグローブをチャックでしっかり密閉できますので、曝露対策に適しています。 オートクレーブ不可抗がん剤付着物専用袋。
材質PE(ポリエチレン)
X線メジャー アズワンX線メジャーアズワン
27,400税込30,140
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
エックスマット アズワンエックスマットアズワン
28,980税込31,878
1個
14日以内出荷
レントゲン検査や撮影専用で、ファスナーは使用していません。写り込みを抑えた素材で、耐薬品性・クッション性に優れています。
材質マット/硬質PU(ポリウレタン)フォーム、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚加工)質量(kg)約2難燃性JIS-1091合格品
金属探知機 セイア アズワン金属探知機 セイアアズワン
1,120,000税込1,232,000
1台
31日以内出荷
磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)寸法(mm)500×400×100質量(kg)3電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA本体寸法(mm)405×120×40本体質量(g)460(バッテリーを含む)警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動アズワン品番7-7928-01検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
バラマーク 直接用セット MKシリーズ アズワンバラマーク 直接用セット MKシリーズアズワン
19,900税込21,890
1セット
21日以内出荷から31日以内出荷
カセッテ・グリッドに貼付け繰返し使用可能です。
バラマーク クリアタックセット MK-CTSETシリーズ アズワンバラマーク クリアタックセット MK-CTSETシリーズアズワン
43,400税込47,740
1セット
21日以内出荷
カセッテ・グリッドに貼付け繰返し使用可能です。
X線メジャー MK-XMSシリーズ アズワンX線メジャー MK-XMSシリーズアズワン
24,900税込27,390
1個
21日以内出荷
デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)寸法(mm)30×168×6長さ(cm)15
磁性体検知器 スクリーナ用スタンド アズワン磁性体検知器 スクリーナ用スタンドアズワン
219,000税込240,900
1個
30日以内出荷
寸法(mm)400×250×1350アズワン品番7-8027-11
照射野測定器 アズワン照射野測定器アズワン
176,000税込193,600
1個
31日以内出荷
X線照射野の日常精度管理から定期メンテナンスまで使えます。X線が照射されると自動的に電源がONになります。一般撮影、透視装置に加えマンモグラフィにも対応しています。
寸法(mm)15×30×145質量(g)75分解能セグメント:0.25cm測定範囲(cm)±5電池寿命目安:6~8年(CR1632使用、年間2000回照射の場合)アズワン品番7-7926-01
JSGIファントム アズワンJSGIファントムアズワン
106,000税込116,600
1個
6日以内出荷
コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。
仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ)材質PMMA(アクリル)寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2質量(kg)0.5アズワン品番7-7925-01
抗がん剤曝露対策用 簡易スピルキット アズワン抗がん剤曝露対策用 簡易スピルキットアズワン
16,400税込18,040
1箱(5袋)
翌々日出荷
抗悪性腫瘍薬がこぼれた際や容器の破損時等に、薬剤の汚染拡大・処理調製者への曝露防止に有効です。
用途抗がん剤曝露対策用セット内容<保護対策>、ガウン、キャップ、活性炭マスク、ゴーグル、グローブ×3双、シューズカバー×1足、バイオハザード袋(大)<ガラス片・薬液の処理>、ピンセット、吸水シート、吸水紙×10枚、ミニちりとり・ほうき、チャック付きバイオハザード袋アズワン品番8-4649-01
形状記憶シニアグラス 強度数対応 アズワン形状記憶シニアグラス 強度数対応アズワン
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
日本人の平均瞳孔間距離に合わせ、手元を見やすくしたレンズ焦点位置で、長時間の使用にも疲れにくいです。 フレームは形状記憶樹脂で曲げても元通りになります。 レンズは紫外線を99%以上カットします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000029寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×29質量(g)20材質フレーム/ポリアミド(TR-90)、レンズ/光学用強化プラスチック(UVハードコート加工)付属品眼鏡拭き(マイクロファイバー製)、ハードケース医薬品医療機器等法一般医療機器
間接用バラマーク アズワン間接用バラマークアズワン
3,690税込4,059
1個ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
X線撮影時に、目印として使用できます。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
レントゲンフィルムキャビネット アズワンレントゲンフィルムキャビネットアズワン
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
半切判や大角判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。 清潔感のあるホワイトカラーです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)引出し内寸法(mm)460×561×392レールタイプボールスライドレール引出し耐荷重(kg)100/段仕様【収納フィルムサイズ】半切用
ディスポアイバイザー アズワンディスポアイバイザーアズワン
1,970税込2,167
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頬に当たる部分を絞っていますので、下部からの飛沫防御に優れています。フレームとシールドが分かれていますので、経済的です。
耳保護チューブ アズワン耳保護チューブアズワン
6,990税込7,689
1袋(50本)
翌々日出荷
カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。 ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。 カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。
材質シリコンゴム長さ(mm)(耳掛け装着部)110取付可能寸法(mm)(チューブ外径)Φ3.5±0.2アズワン品番8-4093-01
耳付レントゲン袋 アズワン耳付レントゲン袋アズワン
3,798税込4,178
1袋(100枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質
レントゲン袋 アズワンレントゲン袋アズワン
6,237税込6,861
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様耳カットタイプ材質
放射線科用品