23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
ウェアラブル心拍センサ 標準セット ユニオンツールウェアラブル心拍センサ 標準セットユニオンツール
81,980税込90,178
1セット
当日出荷
小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上アズワン品番63-2742-93
メディカルデバイダー 11-0382 デバイダー アズワンメディカルデバイダー 11-0382 デバイダーアズワン(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック全長114mmサイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm目盛2×RR 25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-03
myBeat ディスポーザブル電極 ユニオンツールmyBeat ディスポーザブル電極ユニオンツール
6,998税込7,698
1袋
9日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10190000002医薬品医療機器等法一般医療機器
Gel電極 脳波計用 ゲルチップ アズワンGel電極 脳波計用 ゲルチップアズワン
23,900税込26,290
1箱(15袋×8個)
10日以内出荷
ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。 ゲルチップ(Gelチップ)。
材質塩化化合物アズワン品番7-3853-13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10278000001医薬品医療機器等法一般医療機器
心電計用紙 K 小林クリエイト心電計用紙 K小林クリエイト
14,980税込16,478
1箱(10冊)
8日以内出荷
心電計折畳
タイプFQW210-3-295長さ(m)30メーカー【対応計器】日本光電アズワン品番64-8869-41紙幅(mm)210
脳波計用紙 (印刷入上質紙) 小林クリエイト脳波計用紙 (印刷入上質紙)小林クリエイト
4,598税込5,058特価
1箱
当日出荷から7日以内出荷
仕様メーカー相当品タイプ印刷入上質紙適合メーカー日本光電工業株式会社
心電計用紙 (折畳感熱紙) 小林クリエイト心電計用紙 (折畳感熱紙)小林クリエイト
4,830税込5,313
1箱ほか
当日出荷から9日以内出荷
仕様メーカー相当品タイプ折畳感熱紙
防滴ジャケット WHS-1用 ユニオンツール防滴ジャケット WHS-1用ユニオンツール
5,298税込5,828
1箱(4個)
7日以内出荷
心電図記録紙 KOKUSAI(国際チャート)心電図記録紙KOKUSAI(国際チャート)
14,980税込16,478
1箱(10巻)ほか
6日以内出荷
原紙の様々な特性を分析し、安全にご使用をいただける、安全品質の心電図記録紙です。
心電図用記録紙 ちばら心電図用記録紙ちばら
25,980税込28,578
1箱(5冊)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
フクダ電子社 、フクダエムイー社、日本光電社対応品
ADCデバイダースケール ADCADCデバイダースケールADC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ADC395用の心電図スケールです。 ADCメディカルデバイダーとセット使用。
専用架台 エー・アンド・デイ専用架台エー・アンド・デイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
RRI Analyzer2 ユニオンツールRRI Analyzer2ユニオンツール
339,800税込373,780
1枚
7日以内出荷
バイタルセンサ用バッテリユニットS エー・アンド・デイバイタルセンサ用バッテリユニットSエー・アンド・デイ
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
無線通信活動量計 J-style+ アコーズ無線通信活動量計 J-style+アコーズ
6,040税込6,644
1個
24日以内出荷
専用アプリ・システムでデータを一元管理することで、病院や地域包括ケアシステムでの効率的な健康管理・指導が期待できます。 活動記録はパソコンのカードリーダを通じて、クラウドサーバにデータアップロードが可能です。 ウェストホルダはポケットがない患者衣にも取り付けられます。 専用アプリで90日分のデータを確認でき、回復度合いを診る指標として活用でき、活動結果を印刷して患者様に提供可能です。
寸法(mm)73.8×32.8×10.8質量(g)25検出方式3D加速度センサ通信方式近距離無線通信(NFC方式)表示内容総消費カロリ・活動消費カロリ・体脂肪燃焼量・歩数・中強度(アクティブ)歩数・距離・エクセサイズ・中強度活動時間アズワン品番7-4743-01
メディカルデバイダー デバイダー・心電図スケールセット タケダコーポレーション(TTC)メディカルデバイダー デバイダー・心電図スケールセットタケダコーポレーション(TTC)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個セット内容デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル)寸法(mm)【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18全長(mm)【デバインダー】123寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【スケール(25-3030)】165×50×1.5目盛2×RR25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-04
Gel電極 脳波計用 中継ケーブル アズワンGel電極 脳波計用 中継ケーブルアズワン
46,980税込51,678
1袋(6本)
10日以内出荷
ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
種別ブルー全長(mm)600ブルー入力端子【脳波計側】DIN1.2mmメスアズワン品番7-3853-12
心電図スケール アズワン心電図スケールアズワン
545税込600
1個
翌々日出荷
心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec材質アクリル寸法(mm)70×165アズワン品番8-1212-01松吉医科器械コード23-5897-00
メディカルディバイダー アズワンメディカルディバイダーアズワン
2,475税込2,723
1個
翌々日出荷
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様2×RR 25mm/Secアズワン品番8-1211-01松吉医科器械コード23-5897-01
ディバイダー・心電図スケールセット アズワンディバイダー・心電図スケールセットアズワン
3,317税込3,649
1個
翌々日出荷
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Secアズワン品番8-1211-02松吉医科器械コード23-5897-02
感熱記録紙 80mm×25m 4巻入り PS-501 NICO用 エムアイディ感熱記録紙 80mm×25m 4巻入り PS-501 NICO用エムアイディ
3,798税込4,178
1箱(4巻)
9日以内出荷
脈波・コロトコフ音記録計 PS-501 NICO専用感熱記録紙
寸法(mm)80×25アズワン品番69-5483-05
脳波計用紙 (白紙上質紙) 小林クリエイト脳波計用紙 (白紙上質紙)小林クリエイト
4,950税込5,445
1箱
7日以内出荷
タイプ白紙上質紙仕様メーカー相当品適合メーカー日本光電工業株式会社
心電計用紙 (ロール感熱紙) 小林クリエイト心電計用紙 (ロール感熱紙)小林クリエイト
2,590税込2,849
1式(5本)ほか
7日以内出荷
仕様メーカー相当品タイプロール感熱紙適合メーカーフクダ電子株式会社
加速度脈波計特集
おすすめ人気ランキング
心電計・加速度脈波計