5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
ポケットLED検眼・耳鏡セット ウェルチ・アレンポケットLED検眼・耳鏡セットウェルチ・アレン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
LEDタイプの携帯型検眼鏡・耳鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。品番:92880-BLKはスタイリッシュさと堅牢さを兼ね備えたLED光源のハイグレードタイプです。持ち運びに便利なハードケース付きです。
材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン)電源単3乾電池×2個(別売)光源LED電球医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034医薬品医療機器等法一般医療機器
レチノメータ 3.5Vハロゲンストリークレチノスコープヘッド ウェルチ・アレンレチノメータ 3.5Vハロゲンストリークレチノスコープヘッドウェルチ・アレン
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
特許取得のクロスリニア偏光フィルターによりレンズからのまぶしさを軽減簡単で迅速な屈折検査が可能です。従来より30%以上明るいハロゲンHPXランプ(メーカー比)の使用により網膜からシャープな反射を得ることができます。別売りの交換用電球に交換することで明かりの形状をスポットに変更できます。
ライト種類ストリークアズワン品番60-3140-36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000035医薬品医療機器等法一般医療機器
ADCポケット診断セット ユーメド貿易ADCポケット診断セットユーメド貿易
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。
セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個電源単3乾電池×2本(テスト用付属)光源2.5V キセノンランプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC008医薬品医療機器等法一般医療機器
2.5Vハロゲンポケットスコープ 検眼・耳鏡セット(ソフトケース付き) 92821 ウェルチ・アレン2.5Vハロゲンポケットスコープ 検眼・耳鏡セット(ソフトケース付き) 92821ウェルチ・アレン
83,980税込92,378
1式
8日以内出荷
<検眼鏡> 小型・軽量で、観察中のON/OFFや照度調節およびレンズの切り替え等の操作性に優れています。 独自の高輝度ハロゲン電球による鮮明な観察が可能です。 <耳鏡> 2.5Vハロゲン電球内蔵の拡大耳鏡の機能を備えています。 ハンドルは1種類共用で、ヘッドの交換により検眼鏡としても使用できます。 喉頭イルミネーターの機能は有していません。
仕様検眼鏡補正レンズ/-25D~+22D付属品耳鏡/ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個(0-8260-12)・リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-09~13)セット内容検眼鏡×1本、耳鏡×1本、ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個 リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個、ケース付材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン)電源単3乾電池×各2個(付属)光源2.5Vハロゲン電球アズワン品番0-6369-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034医薬品医療機器等法一般医療機器
ファイバー耳鼻鏡 ナイツファイバー耳鼻鏡ナイツ
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
単2乾電池2コで使用します。 3倍レンズはね上げ式。
セット内容ファイバー耳鼻鏡(3倍レンズ付)、ディスポイヤーチップ(小・大)×各10コ、単2乾電池ハンドル、スペア電球、単2乾電池×2コ、ケース質量(g)580使用電球FO球(L-69)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131122001松吉医科器械コード02-3462-00医薬品医療機器等法一般医療機器

耳鼻咽喉科』には他にこんなカテゴリがあります

ピンセットセット特集
おすすめ人気ランキング
セット品 耳鼻咽喉科