ファイルホルダー用フック A4対応ナビス(アズワン)当日出荷
ファイルやバインダーを便利に収納。よく使うA4サイズの書類を入れるホルダーを回診車側面等に取り付け可能です。
材質スチールPE(ポリエチレン)コーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×110×224サイズ(mm)(有効収納)320×77×215アズワン品番0-7898-20
マルチホルダー 天板クランプタイプナビス(アズワン)当日出荷
バーコードリーダーやマウス、手指消毒剤などを収納できます。様々なタイプの天板に取り付け可能で便利です。
材質スチール(塗装仕上げ)奥行(mm)固定可能:最大16内寸法(mm)80×80×100板厚(mm)固定可能:最大35アズワン品番7-8083-11
カートクランプ クランプナビス(アズワン)当日出荷
仕様組み立て式材質ABS樹脂寸法(mm)80×55×40耐荷重3kgアズワン品番8-4488-01取付可能パイプ径(Φmm)19~25
スケルトンカート用分割トレーナビス(アズワン)当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×376×50材質透明PVC(塩化ビニル樹脂)
カラフルリネンカート (丸型)ナビス(アズワン)当日出荷
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
Φ125mmの大型キャスターを採用していますので直進性に優れ、軽い力で移動させることができます。
キャスターΦ125mmポリウレタン製(ストッパー無し)材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)Φ650×1027キャスター径(Φmm)125
PCカート トレー用ホルダーナビス(アズワン)当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×326×50アズワン品番8-5892-11
ニープッシュダストボックス 8Lナビス(アズワン)当日出荷
奥行450mmの回診車の側面に取り付け可能なダストボックスです。
手が塞がっていても膝を使って蓋の開閉ができます。
セット内容ダストボックス本体・取り付け金具材質外箱/ABS樹脂、内箱/PP(ポリプロピレン)、取り付け金具/ステンレス(SUS304)寸法(mm)225×212×360容量(L)8アズワン品番8-7202-01
サイドハンガーネット SNシリーズナビス(アズワン)当日出荷
別売の「どこでもクランプ」を用いてカートなどの天板に取り付け可能です。用途に合わせて必要なホルダーをかけて使用できます。クランプとセット利用で天板に固定できます。
カートクランプナビス(アズワン)翌々日出荷
クランプを取り付けて用途にあわせたホルダーをお選びいただくことで、便利にご使用いただけます。
ホルダーを交換すれば、用途変更にもフレキシブルに対応できます。
ワゴンやカート、処置車や点滴棒などに取り付けて使用します。
様々な専用ホルダーと合わせてご使用ください
仕様Φ32クランプ種別Φ16~Φ32材質ABS樹脂・ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)16~32アズワン品番8-4488-02
カテーテルホルダー フック型ナビス(アズワン)翌々日出荷
カテーテルを効率よく収納できます。
材質スチール(PEコーティング)有効寸法(mm)【収納】100×100×300
シャッターワゴン用深型トレーナビス(アズワン)翌々日出荷
用途にあわせてトレー・バスケットをセットして、幅広くご使用いただけます。
セキュリティ性の高いシャッター付きです。
手のひらトレイ(滑り止めシート付き)ナビス(アズワン)翌々日出荷
付属品滑り止めシート(PVC製)×1枚材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)(トレー)155×126×27アズワン品番8-6498-01取付径(Φmm)(パイプ)25
サイドハンガーネット SNシリーズナビス(アズワン)翌々日出荷
クランプとセット利用で天板に固定できます。別売の「どこでもクランプ」(7-8085-01)を用いてカートなどの天板に取り付け可能です。用途に合わせて必要なホルダーをかけて使用できます。
シャッターワゴン用仕切板セットナビス(アズワン)翌々日出荷
用途にあわせてトレー・バスケットをセットして、幅広くご使用いただけます。
セキュリティ性の高いシャッター付きです。
CA502用仕切板 6枚入ナビス(アズワン)翌々日出荷
仕様引出しキャビネット用仕切板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×45アズワン品番0-9888-11
どこでもクランプナビス(アズワン)翌々日出荷
天板へのハンガーネットの固定に!。別売の「サイドハンガーネット」(7-8084-01~03)を天板に取り付けるための固定クランプです。
付属品ネジ2本・EVAパッド材質スチール(塗装仕上げ)寸法(mm)50×41×52最大板厚(mm)35まで固定可能最大奥行(mm)16まで固定可能アズワン品番7-8085-11
ヨーロピアンカート用ワイヤーホルダー インサートナットナビス(アズワン)翌々日出荷
仕様1袋(2個入)材質サイドハンガーネット/スチールPE(ポリエチレン)コーティング、各種ホルダー/ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)(サイドハンガーネット)3取付可能寸法(mm)(回診車)幅(奥行)450mm、パイプ径Φ25mmアズワン品番0-7898-25
蘇生板(交換用)ナビス(アズワン)5日以内出荷
ひとつのカギを閉めることで、すべての引出しをロックすることができます(SK-27)。
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。
材質ポリ合板+ラワンベニヤ寸法(mm)600×400×10アズワン品番0-670-08
ポールクランプ用スタンド KS-PSシリーズナビス(アズワン)15日以内出荷
ポールクランプ用ホルダーを取り付けられるキャスター付きのスタンドです。
仕様●支柱1本●支柱本数:1本材質ステンレス(SUS430)キャスター(mm)Φ50ウレタン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1110パイプ径(Φmm)支柱:25アズワン品番8-869-01
ポールクランプ用スタンド KS-PSシリーズナビス(アズワン)15日以内出荷
ポールクランプ用ホルダーを取り付けられるキャスター付きのスタンドです。支柱が3本ありますので様々なホルダーを取り付けることができます。
仕様●支柱3本●支柱本数:3本材質ステンレス(SUS430)キャスター(mm)Φ50ウレタン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1110パイプ径(Φmm)支柱:25アズワン品番8-869-02
汚物缶(受金具) Φ160mmナビス(アズワン)17日以内出荷
取り付け例は回診車や様々なワゴンの支柱に取り付けることができます。
取り付けられる支柱は角パイプ・丸パイプどちらでも可能です。
付属品汚物缶(Φ160mm)材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)(金具部)内径/Φ165、外径/171取付可能寸法(mm)角パイプ/20~28mm角、丸パイプ/Φ20~32mmアズワン品番0-6785-01
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
ページ: 1/ 3