28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
バックライト付充電式COBヘッドライト アズワンバックライト付充電式COBヘッドライトアズワン
2,890税込3,179
1個
13日以内出荷
明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。 約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。 バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。 強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。 本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。 正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAhアズワン品番67-5755-58
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
ヘッドライト/LED EA758RXシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回アズワン品番68-1840-51
乾電池式LEDヘッドライト EARTH MAN乾電池式LEDヘッドライトEARTH MAN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
暗い場所での作業に面発光で広角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット!ズレにくい!2wayポリシリコンバンドシリコン側:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するポリエステル側:髪にからまない
仕様●使用電球(交換不可):COB白色LED●連続点灯時間:約3時間(HIGH)/6時間(LOW) ※新品アルカリ乾電池使用時●全光束:最大約220Lm(HIGH)/110Lm(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。●使用環境:5~40℃●防水規格:IPX3●電源:単4形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)●質量:約80g(電池含まず)●付属:乾電池式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1、取扱説明書×1アズワン品番65-9967-84
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
4,510税込4,961
1個
当日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
エンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズ ストリームライトエンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズストリームライト
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様●Lumen:デュアル/235、スポット/160、フラッド/160●CDP:デュアル/1320、スポット/1320、フラッド/100●点灯時間:デュアル/4.75、スポット・フラッド/5●最大点灯時間:5●全長(mm):57●ヘッド外径(mm):51●重量(g):99●使用光源:スーパーLED2灯●使用電池:単4形アルカリ乾電池3本●本体素材:タフサーモプラスチック●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003Xアズワン品番65-3965-80
ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズエスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
耐衝撃性2m防水保護等級IPX4
ポケットメイトUSB 135シリーズ ストリームライトポケットメイトUSB 135シリーズストリームライト
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
僅か14gで驚愕の超ハイパワー325ルーメンしかも充電式で電池代ゼロ、極小カラビナ形状フックによりキーリングやジッパーに取り付け可能、付属クリップで帽子にも装着可能
FIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプ RichbondFIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプRichbond
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
両手をフリーな状態で視界を照らしたいときに便利なヘッドランプ。 赤外線センサーモードでセンサーに手を近づけると、スイッチに触れずにライトを消したり、点けたりすることができます。 USBケーブルが付属されています。
仕様●本体サイズ(mm):約32×55×32●重さ:40g●防水性能:IPX5●明るさ:220ルーメンス(白色・強)●連続使用時間:白色/約3時間30分(強)、約4時間50分(弱)●材質:ABS樹脂アズワン品番67-5727-84
COB充電式ヘッドライト ウィキャンCOB充電式ヘッドライトウィキャン
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
充電式で経済的 モーションセンサー機能で手をかざしてON&OFF 防滴仕様で小雨程度なら使用OK ライト部は角度調整可能 取り付け簡単ヘッドバンド 暗所の手作業・レジャー・緊急時にも
仕様●サイズ:幅7.3×奥行3×高さ5cm●材質:ABS樹脂・他●明るさ(ルーメン):HI/約75、LOW/約20、モーションセンサー時/約40●最大点灯時間:HI/約3時間、LOW/約4時間、点滅/約6時間、モーション/約5時間●充電時間:約6時間●モーションセンサー感度範囲:約10cm直径(ライト部)アズワン品番68-4066-99
[単3x3本] ヘッドライト/LED エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LEDエスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ゴム製ヘッドバンド ヘッド角度調整可能(120°) 集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mmアズワン品番68-1840-54
COB LEDヘッドライト コンパクトタイプ アズワンCOB LEDヘッドライト コンパクトタイプアズワン
699税込769
1個
13日以内出荷
約120ルーメンの明るさのヘッドライトになります。 連続使用時間は、約4時間になります。 単4乾電池3本使用になります。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロンアズワン品番67-5755-59
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-87
チェストライト X002シリーズ Avanto Lifestyleチェストライト X002シリーズAvanto Lifestyle
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です着用中にズレ落ちる心配がありません。明るさを2段階で切り替えることが可能です。ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。野外、暗所、夜間での作業に。
仕様●明るさ(lm):250/180●色:黒●幅(mm):60●奥行(mm):20●高さ(mm):50●電源(V):専用充電池●最大点灯時間(h):3~4●保護等級:IP54●電池容量(mAh):1600●光源:前:LED×1灯 後:LED×9灯●電源:専用充電池●最大点灯時間:3~4時間●充電時間:4時間●ベルト長さmm:1100~1800●保護等級:IP54●色温度:6000K●照射角度:固定●材質/仕上:本体/樹脂●セット内容/付属品:充電用USBケーブル●LEDは直視しないで下さい。●原産国:中国●コアズワン品番67-2270-87
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/500ルーメン 中/250ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/6時間 中/10時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:118m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-90
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:メタリック●明るさ:強/350ルーメン 中/150ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/9時間 中/20時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×53(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:109m●照射タイプ:大径照射●長距離も照射可能なハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-88
[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光エスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)アズワン品番65-9276-91
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷から翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ ルミテック日本3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズルミテック日本
23,980税込26,378
1個
当日出荷
付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。
仕様●Lumen:270●CDP:5600●点灯時間:8●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:ハイパワーLED●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:国内防爆●防爆の記号:本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Gaアズワン品番65-3965-83
3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ ストリームライト3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズストリームライト
15,980税込17,578
1個
当日出荷
付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。
仕様●Lumen:120●CDP:6800●点灯時間:11・最大点灯時間:11●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:スーパーLED1灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:IEC●防爆の記号:II 1G Ex ia IIC T3 Ga; IECEx FTZU 18.0011Xアズワン品番65-3965-82
BT LEDヘッドライト 片山利器BT LEDヘッドライト片山利器
869税込956
1個
8日以内出荷
管用(くだよう)ねじとは、管、管用部品、流体(液体と気体の総称)機器などの接続に使われるねじです。そのなかで、メートルねじのようにストレート形状になっているものを、管用平行ねじといいます。管用平行ねじは機械的な結合をするときに使われます。 新JIS、ISO規格のものを「管用平行ねじG」と表します。
専用アタッチメント ワルサープロユニバーサルホルダー WALTHER専用アタッチメント ワルサープロユニバーサルホルダーWALTHER
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ワルサープロPL60、70r、80に装着できるユニバーサルホルダー。18~22mm径のパイプや木にワルサープロを取付できる。
アズワン品番65-2764-79
専用アタッチメント ワルサープロトリポッドホルダー WALTHER専用アタッチメント ワルサープロトリポッドホルダーWALTHER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ワルサープロPL60、70r、80、XLシリーズ、HLシリーズに装着できる三脚取付ホルダー。室内から、屋内、工事現場までワルサープロシリーズが設置型ライトに早変わり。
アズワン品番65-2764-78
ヘッドライト/LED [充電式] エスコヘッドライト/LED [充電式]エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。
付属品USB Type-Cケーブル(15cm)材質アルミニウム、ポリマープラスチック質量(g)147(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33光源LED球電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)充電時間(時間)3.5耐衝撃性1mアズワン品番65-2178-22明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20防水保護等級IPX4照射距離(m)強/200、中/72、弱/25照射方式散光
ヘッドライト/LED EA758FHシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758FHシリーズエスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード材質樹脂ポリカボネート、ABS寸法(mm)67×48×55(H)質量(g)55(電池含まず)ベルト幅(mm)25電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売)光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED)電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック使用電池リチウムイオン電池照射モード点灯電源タイプ充電式アズワン品番64-7914-35明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック防水保護等級IPX4
LEDヘッドライト 専用スイッチ付きACアダプター 75270 ウェルチ・アレンLEDヘッドライト 専用スイッチ付きACアダプター 75270ウェルチ・アレン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
自然光に近い色温度ですので、組織状態の観察に適しています。 49020LEDヘッドライトはAC電源に直接つないで使用できます。 オプションの75260バッテリーパッケージを使うことによりコードレスで使用範囲が拡がります。
品名専用スイッチ付きACアダプターアズワン品番0-8217-16
LEDポータブルヘッドライト 充電電池 72270 ウェルチ・アレンLEDポータブルヘッドライト 充電電池 72270ウェルチ・アレン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
自然光に近い色温度ですので、組織状態の観察に適しています。 ヘッドバンドがたためます。
品名充電電池アズワン品番0-8216-11
ソイミニ ハンドバッグ用ライト ブレインストリームソイミニ ハンドバッグ用ライトブレインストリーム
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
手を近付けるか軽く触れるとセンサーが反応して自動で点灯する小型のバッグ用ライトです。6秒経過すると自動的に消灯します。ミニサイズで小さなバッグでも場所を取りません。付属の電池はテスト用です。お届けの時点で電池が消耗している場合がございますので、新しいものに交換して下さい。
セット内容テスト用電池(CR2032×2)材質外装/ポリアミド高さ(mm)16質量(g)14電源コイン型リチウムイオン電池(付属)CR2032×2個外径(Φmm)50保護等級IP4X保証期間ご購入より30日間電池寿命約6000回アズワン品番65-1978-37点灯時間約6秒/1回メーカー商品コード257-8194

ライト 診察器具』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト 診察器具