213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)
589税込648
1箱(200枚)
当日出荷
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
ベビーワセリン 健栄製薬ベビーワセリン健栄製薬
579税込637
1本
当日出荷
やわらかく伸びの良い、高純度の白色ワセリンです。
口腔水分計 ムーカス ライフ口腔水分計 ムーカスライフ
1本
欠品中
口腔内の湿潤度を短時間で容易に測定できます。測定結果は数値と5段階レベルで表示します。唾液をうまく出す事ができない高齢者や入院患者でも測定可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)41×238×21.5測定部位舌背部測定原理BIA法(生体電気インピーダンス法)測定範囲00.0~99.8精度±2測定時間約2秒表示3桁LCD電源単4乾電池×2本(テスト用付属)質量(g)60(電池含む)付属品保護キャップ×1個・専用センサーカバー×20枚商品タイプ本体一般的名称体成分分析装置アズワン品番8-5766-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00640000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
インフュサージ加圧バッグ 名優インフュサージ加圧バッグ名優(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上医薬品医療機器等法一般医療機器
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
2,198税込2,418
1箱(1巻)
当日出荷から翌々日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
ジョンソン(R) ベビーローション無香料 500mL Kenvueジョンソン(R) ベビーローション無香料 500mLKenvue
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷
赤ちゃん肌のケアに本当に必要な成分だけを厳選した"やさしく""使いやすい"処方です。赤ちゃんの肌にしっとりとうるおいを与え肌あれ乾燥から守ってくれます。さっぱりとした使い心地と伸びのよさが特徴です。低刺激性。アレルギー/皮フ刺激性テスト済み※すべての方にアレルギー・刺激が起こらないわけではありません。
容量500mL質量(g)565箱寸法(mm)W108×D48×H208アズワン品番68-5150-32
真空採血管用ホルダー  セーフタッチ翼状針付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付きNIPRO(ニプロ)
1箱(24本)
翌々日出荷
安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)一般的名称単回使用採血用針仕様セーフタッチ翼状針付き医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
点滴固定器 バイリーンクリエイト点滴固定器バイリーンクリエイト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
固定部位をしっかり固定でき、血管などに負担がかかりにくいので、快適に点滴できます。
インスピロン 加圧バッグ IN8000K(500MLヨウ) 日本メディカルネクストインスピロン 加圧バッグ IN8000K(500MLヨウ)日本メディカルネクスト
3,798税込4,178
1箱
翌々日出荷
ラテックスフリーの加圧バッグです。バッグ背面にプラスチック製のフックが付いているので、輸液バッグが吊り下げやすく、操作性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000166医薬品医療機器等法一般医療機器
MedCuff ディスポインフューザー加圧バッグ ナビス(アズワン)MedCuff ディスポインフューザー加圧バッグナビス(アズワン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
過剰圧力を防ぐ安全弁付きで規定値を超えると自動的に空気を開放します。裏面がメッシュのため輸液残量が容易に確認できます。イルリガートル等のフックに引っ掛けられます。三方活栓が手元近くにあり片手での操作が容易です。患者情報の記載欄付きです。
材質バッグ/ナイロン、チューブ・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂)表示加圧:緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
チューボ 使い切りほ乳ボトル chu-bo! 相模ゴムチューボ 使い切りほ乳ボトル chu-bo!相模ゴム
359税込395
1個
当日出荷
プラスチック製の乳首カバーがついていますので、ミルクを作るときの持ちやすさ向上、飛び散り防止に役立つだけでなく、一時保存する際にも衛生的です。ジャバラの最下段の幅を大きくしたことで、指をかけやすく、ボトルを広げやすくなりました。通常の哺乳瓶と違い、ジャバラ式のボトルですので、授乳時にボトルの角度を自由に調整できます。母乳での授乳姿勢に近づけた自然な授乳が可能です。ボトルに20mlごとに目盛りがついていますので、どこでも飲みたい分だけミルクを用意できます。吸い穴の形状が楕円形になっていますので、向きを変えることで、吸出し量を調整することができます。お子様の年齢や体調に合わせてご使用いただけます。消毒済みの使い切りタイプですので、パックを開けてすぐにご使用いただけます。※環境ホルモン(BPA)を含んでおりません。ジャバラ式になっていて、使用時に伸ばして使うコンパクト設計。カバンの中のスペースも取りません。
容量(mL)250(最大目盛容量)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×65×65アズワン品番7-4222-11原材料キャップ&ボトル/ポリプロピレン、乳首/合成ゴム(シリコーンゴム)、乳首カバー/PET
水だけぬれコットン アメジスト(大衛)水だけぬれコットンアメジスト(大衛)
799税込879
1箱(40包×2枚)
翌々日出荷
滅菌精製水(パイロジェンフリー水)のみ使用をした、水100%のぬれコットンです。 天然コットンの脱脂綿と、不純物のない水を使用してます。 敏感肌や哺乳瓶の口周りにも安心して使用できます。 1包ずつ密封しており、信頼性の高いアルミ包装なので衛生的で、携帯にも便利です。 ぬるま湯につけ温めて使うことができます。 ノーバインダー(接着剤不使用)でケバ立ちがなく、脱落繊維がありません。 ノンアルコール、薬液不使用、安心の日本製です。
材質綿100%、滅菌精製水(パイロジェンフリー水)寸法(mm)80×80/2折アズワン品番8-3289-11
滅菌済みチューブスリーブ インプラント・オペ用 25本入 プレミアムプラスジャパン滅菌済みチューブスリーブ インプラント・オペ用 25本入プレミアムプラスジャパン
6,798税込7,478
1箱(25本)
翌々日出荷
先端を押さえてリングを引っ張るだけで容易にスリーブの装着が可能です。チェアユニットのハイスピード・ロースピード・バキューム等各種ハンドピースから下のホース類をカバーします。インプラント、オペ時の感染予防に適しています。
材質PE(ポリエチレン)アズワン品番7-8141-01スリーブ長(mm)1450リング径(Φmm)59
こども用見守りカメラ&高画質ベビーモニター ベビーセンスジャパンこども用見守りカメラ&高画質ベビーモニターベビーセンスジャパン
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
抜群のHD画質。5インチの720P高解像度モニタで昼でも夜でも鮮明に見えます。 Wi-Fi等のネット接続不要でセキュリティ面も安心です。 最大でカメラ4台まで接続可能で、別々のお部屋の様子や別の角度からの様子を同時に確認できます。 遠隔操作で左右360°・上下90°可動、2倍と4倍のズームコントロールも可能です。 内臓されたスピーカーとマイクで、離れたお部屋にいる方と双方向でのトークが可能。
仕様●サイズ:モニター/155×90×25mm、カメラ/105×105×125mm●周波数:2.4GHz FHSS●データ転送速度:4Mbps●チャンネル帯域幅:3.5M Hz●伝送距離:最大960フィート/300メートル(広い空間で、障害物がない場合)●入力電圧:5V 1.0A●ACアダプター:入力/100-240VAC 50/60Hz、最大200mA、出力/5V 1.2A●使用環境:屋内専用、温度/0~40℃、湿度/0~90%(相対湿度)●セット内容:モニター1台、カメラ1台、ACアダプター2個アズワン品番67-3019-15
さわやか清浄綿 1箱 2枚×100包 オオサキメディカルさわやか清浄綿 1箱 2枚×100包オオサキメディカル
1,198税込1,318
1箱(100包×2枚)
翌々日出荷
デリケートな部位の清浄・清拭に! 持ち運びにも便利な2枚入り滅菌済清浄綿です。 便利な2枚入り 2枚入りのため用途を分けて使用いただけます。厚みが欲しいときは、重ねて使用していただけます。 デリケートな部分にも あかちゃんの顔・口まわりやおしりふき、出産前後又は生理時の清浄・清拭に適しています。 ノンアルコール・無香料 アルコールや香料を使用していないため、肌の弱いあかちゃんでも使用できます。 清潔な滅菌済 個包装 一回の使用分ずつアルミ包装し、滅菌されているため、常に清潔な状態で使用できます。 水分の蒸発を防ぐアルミ個包装です。 V字カットで開けやすい! 上下にギザギザのV字カットが入っているため、開封しやすくなっています。 廃棄しやすい 箱の裏面の「おす」の部分を押すと簡単に箱がつぶれるため、使用後コンパクトに廃棄できます。 ヨコ置き・タテ置きに対応 個装箱のフェイスデザインはヨコ置き・タテ置きに対応し、店頭での陳列方法が選べます。 使用シーン 顔や口まわりに おしりふきに 手指の汚れ落としに
仕様●1枚のサイズ:7.5cm×7.5cm 2ツ折●成分:一般医療機器医療脱脂綿にベンザルコニウム塩化物0.01%水溶液含有●サイズ(幅×高さ×奥行(mm))●▼販売単位:153×111×135●▼外装:429×265×289●重量●▼販売単位:910.0g●▼外装:12.0kgアズワン品番67-2183-93
ふかふかベビーバス Richell(リッチェル)ふかふかベビーバスRichell(リッチェル)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ストッパーが赤ちゃんをしっかりキャッチしずり落ちを防ぎます。背中にぴったりフィットして、姿勢をキープします。ひっかけフック付きなので、洗った後引っ掛けて乾かせます。お風呂デビューをやさしくサポート
アズワン品番8-1859-31
ロックコネクター TERMO(テルモ)ロックコネクターTERMO(テルモ)
4,098税込4,508
1箱(10個)
翌々日出荷
輸液ライン等接続部のメステーパーをオステーパーに変換。
アズワン品番61-9704-96医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000042医薬品医療機器等法一般医療機器
トップ三方活栓 クリア(R型) トップトップ三方活栓 クリア(R型)トップ
1箱(20個)
10日以内出荷
フラッシュロックのため、本体をねじらず接続可能です。静脈麻酔・輸液療法などにおける薬液流路の調節に用いるコックです。EOG滅菌済。
グリーン材質ポリカーボネイト区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)輸液ポンプ用ストップコック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01360000松吉医科器械コード24-8576-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
真空採血管用ホルダー  ルアーアダプター付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー ルアーアダプター付きNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷
翼状針に接続して使用できます。
材質本体/ABS樹脂タイプルアーアダプター付き一般的名称単回使用採血用針仕様ルアーアダプター付きアズワン品番7-4787-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
輸液セット TISシリーズ トップ輸液セット TISシリーズトップ
1箱(50本)
8日以内出荷
点滴筒は操作しやすく安定した滴数が得られます。中央部に適度な溝が設けてあり、ローラーは指にフィットしますので微調整が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)形状プラスチック、びん針(中間チューブ付き)、ロック端子一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00562000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
連結管 びん針 NIPRO(ニプロ)連結管 びん針NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
翌々日出荷
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030チューブ長さ(mm)450医薬品医療機器等法一般医療機器
閉鎖式コネクター(セフィオフローコネクターSC) トップ閉鎖式コネクター(セフィオフローコネクターSC)トップ
5,498税込6,048
1箱(25個)
翌々日出荷
患者側の閉鎖式三方活栓付きエックステンションチューブから輸液セットを外した時に接続することで、閉鎖環境を維持できます。 品番:SCMP-1は耐薬品性タイプです。
仕様EOG滅菌済(個包装)材質バルブ部/シリコンゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21400BZZ00227000医薬品医療機器等法一般医療機器
抗菌ベビー綿棒 1箱 10個入 アメジスト(大衛)抗菌ベビー綿棒 1箱 10個入アメジスト(大衛)
2,998税込3,298
1箱(10個)
8日以内出荷
低刺激性天然抗菌剤キトサン(※)を使用してます。赤ちゃんの耳サイズに合わせた細軸俵型綿棒ですので汚れを上手に拭き取ることができます。円筒容器はスライド式で取り出しやすい設計です。※カニやエビの甲殻から採れる天然物資でアレルギー試験(経口皮ふ)をはじめ数多くの安全試験をクリアしている成分。用途:耳鼻口などのお手入れに・お化粧の際に。
サイズ径0.36cm×7.7cm(本)アズワン品番60-5673-53
経腸栄養用輸液セット EOG滅菌済 50本入 60シリーズ NIPRO(ニプロ)経腸栄養用輸液セット EOG滅菌済 50本入 60シリーズNIPRO(ニプロ)
14,980税込16,478
1箱(50本)
3日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。●経腸栄養ボトルと接続し、栄養剤の投与に用います。●接続部形状はソフトコネクタとワンタッチロックコネクタをお好みによって選択できます。
チューブ径(Φmm)内径2.7×外径3.8医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000048医薬品医療機器等法一般医療機器
連結管 50本入 トップ連結管 50本入トップ
4,498税込4,948
1箱(50本)
当日出荷
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、導入針PC(ポリカーボネート)アズワン品番8-1764-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000056一般的名称JMDNコード:70399000医薬品医療機器等法一般医療機器
ピンチコック ホフマン氏  0825235 L 野中理化器製作所ピンチコック ホフマン氏 0825235 L野中理化器製作所
549税込604
1個
7日以内出荷
ピンチコック ホフマン氏  0825227 S 野中理化器製作所ピンチコック ホフマン氏 0825227 S野中理化器製作所
479税込527
1個
7日以内出荷
ウィズベビー 紙オムツ処理袋 120枚×40袋入 サンシャインポリマーウィズベビー 紙オムツ処理袋 120枚×40袋入サンシャインポリマー
11,980税込13,178
1ケース(40袋×120枚)
4日以内出荷
消臭効果のあるポリ袋です。 ティッシュ式取り出しが便利で、1枚ずつ衛生的に処理できます。 半透明で、ややゆったりしたサイズの縛りやすい形状です。 フィルムパッケージで厚みがなく、収納が便利です。 焼却時に有害ガスを発生しません。
仕様●製造国:日本●材質:高密度ポリエチレン●消臭成分配合●袋サイズ:横23×縦33.5cm、厚さ0.013mm●色:半透明アズワン品番68-0761-33
あかちゃん想いのやわらかおしりふき80 1個 80枚入 オオサキメディカルあかちゃん想いのやわらかおしりふき80 1個 80枚入オオサキメディカル
229税込252
1個(80枚)
7日以内出荷
ソフトな肌ざわりで水含みの良いレーヨン不織布に、Wの保湿成分を配合した、肌にやさしいウエットタイプのおしりふきです。保湿成分桃の葉エキスとヒアルロン酸を配合し、肌にうるおいを与えます。弱酸性で低刺激のため、デリケートなあかちゃんの肌にも最適です。アルコール(エタノール)・香料・着色料を使用していません。おしりふきやからだふきなど、幅広い用途に使用できます。
仕様●規格:13cm×20cm●内容量:80枚入●販売名:dcあかちゃんおしりふき-a●成分:水、PG、モモ葉エキス、ヒアルロン酸Na、乳酸Na、BG、PEG-60水添ヒマシ油、ラウレス-9、EDTA-2Na、セチルピリジニウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン●化粧水類アズワン品番65-9493-83
ベビークリアオイル 80mL ピジョンベビークリアオイル 80mLピジョン
799税込879
1本
翌々日出荷
さらっと塗り広げられる植物性・低刺激のベビーオイルです。特に乾燥しがちな肌にうるおいを与え、ベタつきません。耳やおへそにも使用可能です。
アズワン品番66-0005-25
NEクリップ チューブ等固定用クリップ NE-219シリーズ 日本衛材NEクリップ チューブ等固定用クリップ NE-219シリーズ日本衛材
1,898税込2,088
1袋(5本)
5日以内出荷
チューブやコード類を面ファスナーでまとめて患者衣やシーツに固定できます。面ファスナーの接着範囲が広く、チューブやコードなど様々なものを固定できます。クリップ部は水平にするとロック、垂直にすることでリリースでき、片手での操作が可能です。
インスピロン 加圧バッグ IN9000K(1000MLヨウ) 日本メディカルネクストインスピロン 加圧バッグ IN9000K(1000MLヨウ)日本メディカルネクスト
4,298税込4,728
1箱
5日以内出荷
ラテックスフリーの加圧バッグです。バッグ背面にプラスチック製のフックが付いているので、輸液バッグが吊り下げやすく、操作性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000166医薬品医療機器等法一般医療機器
セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズ NIPRO(ニプロ)セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。
一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ01053000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼なし NIPRO(ニプロ)イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼なしNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
内針を引抜くと自動的に針先に金属のカバーが掛かる「パッシブセーフティ」の針刺し事故防止機構付き静脈留置針です。カテーテルハブの内側を円錐状に加工(ラウンドエッジハブ)し、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。
クリア/イエロー材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針仕様翼なし医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
連結管 テルフュージョン びん針 TCシリーズ TERMO(テルモ)連結管 テルフュージョン びん針 TCシリーズTERMO(テルモ)
1箱(50本)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
血液バッグまたはガラス瓶同士を接続することにより、大量の連続的な輸注が可能です。薬剤の混合も容易になります。
一般的名称輸血用連結管医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15400BZZ00289医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
三方活栓 テルフュージョン キャップのみ 密栓用 TERMO(テルモ)三方活栓 テルフュージョン キャップのみ 密栓用TERMO(テルモ)
1箱(100個)
翌々日出荷
タイプキャップのみ(密栓用)材質PC(ポリカーボネート)一般的名称輸液ポンプ用ストップコックアズワン品番7-4622-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
三方活栓 テルフュージョン R型 TS-TRシリーズ  ロック付 TERMO(テルモ)三方活栓 テルフュージョン R型 TS-TRシリーズ ロック付TERMO(テルモ)
1箱(50個)
翌々日出荷
あらかじめ混合しておくことが不可能な薬剤や、混合後に力価低下のある薬剤を、流路の切り替えで同一の静脈確保ルートにより、同時もしくは別々に注入可能です。
タイプR型ロック付コック360°コック:緑一般的名称輸液ポンプ用ストップコック医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
三方活栓 テルフュージョン L型 TS-TLシリーズ  ロック付 TERMO(テルモ)三方活栓 テルフュージョン L型 TS-TLシリーズ ロック付TERMO(テルモ)
1箱(50個)
翌々日出荷
あらかじめ混合しておくことが不可能な薬剤や、混合後に力価低下のある薬剤を、流路の切り替えで同一の静脈確保ルートにより、同時もしくは別々に注入可能です。
タイプL型ロック付コック180°コック:緑材質PC(ポリカーボネート)一般的名称輸液ポンプ用ストップコックアズワン品番7-4622-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
三方活栓 テルフュージョン L型 TS-TLシリーズ TERMO(テルモ)三方活栓 テルフュージョン L型 TS-TLシリーズTERMO(テルモ)
1箱(50個)
翌々日出荷
あらかじめ混合しておくことが不可能な薬剤や、混合後に力価低下のある薬剤を、流路の切り替えで同一の静脈確保ルートにより、同時もしくは別々に注入可能です。
タイプL型コック180°コック:緑材質PC(ポリカーボネート)一般的名称輸液ポンプ用ストップコックアズワン品番7-4622-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
幼児用点滴シーネ ヨコイ幼児用点滴シーネヨコイ
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から13日以内出荷
固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。
用途点滴時、手首固定板用仕様幼児用材質アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・伸縮包帯

輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります

輸血・採血関連特集
おすすめ人気ランキング
輸血・採血・点滴関連商品