絞り込み
ブランド
- ファイコン(53)
- クリエートメディック(19)
- ディヴインターナショナル(19)
- ビー・ブラウンエースクラップ(17)
- イズモヘルス(16)
- カーディナルヘルス(15)
- TERMO(テルモ)(12)
- コンバテックジャパン(12)
- トップ(11)
- アトムメディカル(11)
- NIPRO(ニプロ)(9)
- エフスリィー(9)
- 松吉医科器械(8)
- アコマ医科工業(8)
- シンドー(6)
- ユーシンメディカル(6)
- 林寺メディノール(6)
- 新鋭工業(5)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(5)
- ブランドをもっと見る

ネラトンカテーテル 自己導尿タイプ 男性向け SF-NDシリーズ
TERMO(テルモ)1箱(50本)翌々日出荷短時間での排尿操作ができるように、大きな内腔を確保しています。仕様男性向け材質PVC(塩化ビニル樹脂)ハード素材全長(mm)280先端形状側孔2穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00896一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネラトンカテーテル 自己導尿タイプ 女性向け SF-NDシリーズ
TERMO(テルモ)1箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷短時間での排尿操作ができるように、大きな内腔を確保しています。仕様女性向け材質PVC(塩化ビニル樹脂)ソフト素材全長(mm)150先端形状側孔2穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00896一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
間欠式バルーンカテーテル スタンダード
ディヴインターナショナル1箱(2本)翌々日出荷から6日以内出荷外出時、通勤・通学時、夜間多尿、トイレの設備の無い場所など間歇導尿で尿の始末を十分に出来ない時、一時的にバルーン留置を取ることが可能です。自己導尿と一時的バルーン留置可能なハイブリット型導尿カテーテルです。付属品(1本あたり)フレキシフック、DIBキャップ、防水ケース、バッグ用アタッチメント、添付文書仕様推奨消毒液:0.05%オスバン液と滅菌グリセリン(1:1)タイプスタンダード使用量消毒液:約20mL医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20700BZZ01034000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
間欠式バルーンカテーテル Lタイプ
ディヴインターナショナル1箱(2本)9日以内出荷外出時、通勤・通学時、夜間多尿、トイレの設備の無い場所など間歇導尿で尿の始末を十分に出来ない時、一時的にバルーン留置を取ることが可能です。自己導尿と一時的バルーン留置可能なハイブリット型導尿カテーテルです。付属品(1本あたり)フレキシフック、DIBキャップ、防水ケース、バッグ用アタッチメント、添付文書仕様推奨消毒液:0.05%オスバン液と滅菌グリセリン(1:1)サイズ14FrタイプLタイプ/ロングサイズ使用量消毒液:約20mLアズワン品番7-8193-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20700BZZ01034000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
間欠式バルーンカテーテル Dタイプ
ディヴインターナショナル1箱(2本)翌々日出荷から12日以内出荷外出時、通勤・通学時、夜間多尿、トイレの設備の無い場所など間歇導尿で尿の始末を十分に出来ない時、一時的にバルーン留置を取ることが可能です。自己導尿と一時的バルーン留置可能なハイブリット型導尿カテーテルです。付属品(1本あたり)フレキシフック、DIBキャップ、防水ケース、バッグ用アタッチメント、添付文書仕様推奨消毒液:0.05%オスバン液と滅菌グリセリン(1:1)タイプDタイプ/リザーバ一部脱着式使用量消毒液:約20mL医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20700BZZ01034000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
間欠式バルーンカテーテル DLタイプ
ディヴインターナショナル1箱(2本)翌々日出荷外出時、通勤・通学時、夜間多尿、トイレの設備の無い場所など間歇導尿で尿の始末を十分に出来ない時、一時的にバルーン留置を取ることが可能です。自己導尿と一時的バルーン留置可能なハイブリット型導尿カテーテルです。付属品(1本あたり)フレキシフック、DIBキャップ、防水ケース、バッグ用アタッチメント、添付文書仕様DLタイプ/ロングサイズ・リザーバ一部脱着式サイズ14Fr容量(mL)消毒液使用量:約20適合径(Φmm)消毒液:0.05%オスバン液と滅菌グリセリン(1:1)アズワン品番7-8193-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20700BZZ01034000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIB膀胱瘻カテーテル 先穴タイプ
ディヴインターナショナル1箱(5本)7日以内出荷から8日以内出荷適度な柔らかさがあり刺激が少なくバルーン留置に適しています。表面がフラットな構造のため、挿入・抜去時の負担を軽減できます。仕様特定医療材料請求名:腎瘻又は膀胱瘻用材料 (2)膀胱瘻用カテーテル全長(mm)383容量(mL)(バルーン/モニター)5/3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ABBZX00043000一般的名称短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIB腎盂バルーンカテーテル
ディヴインターナショナル1箱(5本)7日以内出荷カテーテル先端部が短く、留置時に腎盂粘膜の損傷を軽減できます。扁平型バルーンを採用しており、腎盂留置に適しています。表面がフラットな構造のため、挿入・抜去時の負担を軽減できます。仕様特定医療材料請求名:腎瘻又は膀胱瘻用材料 腎盂バルーン型全長(mm)380容量(mL)(バルーン/モニター)5/3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00002000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル セミハード チーマンタイプ
ディヴインターナショナル1箱(5本)6日以内出荷キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。カテーテルにコシがあり、スムーズな挿入が可能です。広い内腔と側孔2穴で排尿時間の短縮できます。寸法(mm)353タイプチーマンタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00455000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル セミハード 男性用
ディヴインターナショナル1箱(5本)6日以内出荷キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。カテーテルにコシがあり、スムーズな挿入が可能です。広い内腔と側孔2穴で排尿時間の短縮できます。寸法(mm)333タイプ男性用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00455000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル セミハード 女性用
ディヴインターナショナル1箱(5本)6日以内出荷キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。カテーテルにコシがあり、スムーズな挿入が可能です。広い内腔と側孔2穴で排尿時間の短縮できます。タイプ女性用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00455000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル スタンダード マイセルフ小児用8Fr
ディヴインターナショナル1箱(5本)6日以内出荷キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。DIBキャップが付属しているので、排尿時に手を汚す心配がありません。ハイグレードシリコーン製のため、粘膜に対して刺激が少ないです。寸法(mm)255アズワン品番64-4010-88医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル スタンダード マイセルフ男性用
ディヴインターナショナル1箱(5本)6日以内出荷キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。DIBキャップが付属しているので、排尿時に手を汚す心配がありません。ハイグレードシリコーン製のため、粘膜に対して刺激が少ないです。寸法(mm)325タイプマイセルフ男性用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル スタンダード マイセルフ女性用
ディヴインターナショナル1箱(5本)6日以内出荷キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。DIBキャップが付属しているので、排尿時に手を汚す心配がありません。ハイグレードシリコーン製のため、粘膜に対して刺激が少ないです。寸法(mm)175タイプマイセルフ女性用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル キャップオンケース キャップオン女性用
ディヴインターナショナル1箱(5本)6日以内出荷から8日以内出荷片手でワンタッチ操作が可能なキャップ付き自己導尿カテーテルです。先穴を含めた2孔構造のため、ドレナージ障害も少なく排尿ができます。女性用は業界最小のカテーテル長とスタイリッシュなケースです。先端が先穴となっていることで、洗浄し易く、菌の繁殖も防ぎます。寸法(mm)120タイプキャップオン女性用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBバルーンカテーテル シングルバルーンタイプ 先穴チップ
ディヴインターナショナル1箱(5本)6日以内出荷先端先穴構造のため、無理なく挿入可能です。尿道狭窄の患者のカテーテル交換に最適です。別売りのブージーカテーテルやガイドワイヤーを併用すると効果的です。仕様特定医療材料請求名:膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(5)特定(Ⅱ)全長(mm)410容量(mL)バルーン:10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21300BZZ00433000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
自己導尿カテーテル スピーディカテ (R) コンパクトM
コロプラスト1箱(30本)翌々日出荷収納ケースは約19cmですが、導尿時はスライド式カテーテルによりカテーテルは30cmまで伸長します。スムーズな挿入りが可能な親水性コーティング付きのスライド式使い捨て自己導尿カテーテルです。等張液入りの内筒に納められていますので開封後すぐに使用でき、潤滑ゼリーの塗布や消毒剤などの準備が不要です。仕様ポリビニルピロリドン等張液材質カテーテル/PU(ポリウレタン)・メチルメタクリエート・ブタジエン・スチレン共重合体)全長(mm)330タイプ男性用先端2孔式側孔外径先端12Fr/手元18Frアズワン品番7-2946-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ACBZX00051000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
自己導尿カテーテル スピーディカテ 男性用ネラトン
コロプラスト1箱(30袋×1本)翌々日出荷感染リスクを低減するディスポタイプです。親水性コーティング付きのディスポタイプで、尿路感染のリスクを軽減します。袋はポリビニルピロリドン等張液入りで、潤滑ゼリーや消毒剤無しで開封後すぐに使用できます。パッケージは両面テープ付きでトイレのタンク等に貼り付けでき、置き場が無い時に便利です。材質PU(ポリウレタン)全長(mm)390タイプ男性用ネラトン先端2側孔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ACBZX00025000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
自己導尿カテーテル スピーディカテ 女性用ネラトン
コロプラスト1箱(30袋×1本)翌々日出荷から5日以内出荷感染リスクを低減するディスポタイプです。親水性コーティング付きのディスポタイプで、尿路感染のリスクを軽減します。袋はポリビニルピロリドン等張液入りで、潤滑ゼリーや消毒剤無しで開封後すぐに使用できます。パッケージは両面テープ付きでトイレのタンク等に貼り付けでき、置き場が無い時に便利です。材質PU(ポリウレタン)全長(mm)200タイプ女性用ネラトン先端2側孔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ACBZX00025000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
自己導尿カテーテル コンパクト 女性用
コロプラスト1箱(30袋×1本)翌々日出荷から6日以内出荷感染リスクを低減するディスポタイプです。親水性コーティング付きのディスポタイプで、カテーテルに触れる事無く導尿できますので、尿路感染のリスクを軽減します。袋はポリビニルピロリドン等張液入りで、潤滑ゼリーや消毒剤無しで開封後すぐに使用できます。コンパクトで持ち運びに便利です。材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、ケース/PP(ポリプロピレン)全長(mm)カテーテル・持ち手/各70タイプ女性用先端2側孔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ACBZX00051000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
直腸バルーンカテーテル シリコン製
クリエートメディック1箱(5本)翌々日出荷伸縮性に富む大きな2連バルーンを採用していますので、腸内溶液を漏らすことなく挿入深度を一定に保ち、腸管の損傷を軽減します。3つの大きな先端孔(1孔)・側孔(2孔)により、大量のバリウムもスムーズに注入できます。チューブ本体は挿入しやすい硬度で、先端は柔らかく腸壁損傷のリスクを低減しています。用途注腸X線検査材質シリコン全長(mm)425色ブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZZ00638000一般的名称直腸用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腎盂バルーンカテーテル GBMタイプ
クリエートメディック1箱(10本)翌々日出荷から12日以内出荷経皮的に腎盂に挿入・留置し、導尿に使用します。バルーン形状が偏平で、僅かなスペースで留置・固定が可能です。オールシリコーン製ですので、尿成分の付着が低減されます。材質シリコーン全長(mm)340色ブルータイプGBM医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ00191000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
腎盂バルーンカテーテル Fタイプ
クリエートメディック1箱(10本)翌々日出荷から12日以内出荷経皮的に腎盂に挿入・留置し、導尿に使用します。バルーン部に段差がなく、挿入・抜去が容易です。バルーン形状が偏平で、僅かなスペースで留置・固定が可能です。オールシリコーン製ですので、尿成分の付着が低減されます。材質シリコーン全長(mm)340色クリアタイプF医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ00191000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
胃瘻交換用カテーテル クリニー ゼロフラット
クリエートメディック1箱(2本)翌々日出荷から6日以内出荷新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。カテーテルとバルーン部の段差がほとんど無いため、カテーテル交換時の挿入・抜去の抵抗が低減しました。材質シリコーン全長(mm)225目盛バルーン部後端から2~10cmまで1cm間隔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00449000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
胃瘻交換用カテーテル クリニー コンパクトタイプ
クリエートメディック1箱(2本)翌々日出荷から6日以内出荷新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。チューブは折れ曲がるので、体からの突出を最小限に抑えられます。仕様X線造影ライン入、交換用ロッド付属、先端開孔材質シリコーン全長(mm)150目盛バルーン部後端から2~6cmまで1cm間隔医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00449000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フォーリーカテーテル オールシリコン
クリエートメディック1箱(10本)翌々日出荷から12日以内出荷生体適合性に優れるオールシリコン製のカテーテルです。内腔が広く、閉塞のリスクを低減します。材質シリコン全長(mm)430色クリア容量(mL)バルーン:10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01536000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オールシリコンフォーリーカテーテル 800シリーズ タイプCU
クリエートメディック1箱(10セット)翌々日出荷から12日以内出荷カテーテルと採尿バッグのセットとなります。カテーテルと採尿バッグの接続部は、あらかじめ熱縮チューブによりシーリングされた閉鎖システムです。材質バルーンカテーテル/シリコーン、採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2500医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01536000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オールシリコーンフォーリートレイキット ローフロアー
クリエートメディック1箱(10キット)翌々日出荷から12日以内出荷消毒液には刺激性の少ないベンザルコニウム塩化物(BC液)を使用しています。天地幅が短く、低床ベッドでも使用しやすいです。排尿口先端が床に接触しにくく、片手でも容易に排尿できます。仕様消毒液:ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025%材質カテーテル:シリコーン容量(mL)バルーン:10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ACBZX00083000一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オールシリコーンフォーリートレイキット 800000シリーズ
クリエートメディック1箱(10キット)翌々日出荷から12日以内出荷カテーテル留置に必要な器具類が衛生的にセットされており、準備の手間が省け速やかに手技が可能です。カテーテルと採尿バッグの接続部は、あらかじめ熱縮チューブによりシーリングされた閉鎖システムです。セット内容オールシリコーンフォーリーカテーテル×1本、採尿バッグ(2500mL)×1枚、手袋×1双、綿棒×3本、ガーゼ×2枚、敷布×2枚、滅菌精製水入りバルーン拡張器×1本、潤滑ゼリー(3g)×1袋、トレイ材質バルーンカテーテル/シリコーン、採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2500医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ACBZX00083000一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ザ・ヘルス シリコンネラトンカテーテル H-ASSシリーズ
イズモヘルス1箱(12袋×1本)17日以内出荷から25日以内出荷接続側を広げてロート状にすることにより、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクター等と接続しやすい構造です。腸洗浄用や気管支呼吸用としても使用可能です。材質シリコーンゴム穴の形状1穴(ネラトン穴)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ00983000一般的名称ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ザ ヘルス 腸カテーテル H-CRSシリーズ
イズモヘルス1箱(6本)翌々日出荷から12日以内出荷トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。接続側を拡げてロート状にすることにより、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクター等と接続しやすい構造です。材質ラテックス(天然ゴム)穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00907000一般的名称腸管用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ザ ヘルス 胃カテーテル H-CSSシリーズ
イズモヘルス1袋(2本)翌々日出荷から12日以内出荷トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。材質ラテックス(天然ゴム)穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00906000一般的名称胃内排泄用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ザ ヘルス ロートネラトンカテーテル ロビンソン型 H-ARRSシリーズ
イズモヘルス1箱(12袋×1本)翌々日出荷材質天然ゴム形状ロビンソン型(側孔2)、ツバなし医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00249000一般的名称ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
カテーテルマウント 回転 303-70シリーズ フレキシロック ダブルポート
アコマ医科工業1箱(25個)6日以内出荷角度の調整が容易にでき伸縮自在です。ダブルスウィベル方式の仕様で、キャップが二重構造です。仕様フレキシロック 回転 ダブルポート材質呼吸管部:PP(ポリプロピレン)・エラストマー長さ(mm)140-190回路スタンダードアズワン品番7-6408-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
カテーテルマウント 回転 303-70シリーズ フレキシロック
アコマ医科工業1箱(25個)8日以内出荷角度の調整が容易にでき伸縮自在です。仕様フレキシロック 回転長さ(mm)120-180回路フレキシロックアズワン品番7-6408-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
カテーテルマウント 回転 303-70シリーズ スムーズボア ダブルポートB
アコマ医科工業1箱(25個)7日以内出荷内部の凹凸が少なく排水性に優れています。ダブルスウィベル方式の仕様で、キャップが二重構造です。仕様カテーテルマウント スムーズボア 回転 ダブルポートB材質呼吸管部:スムーズボア/熱可塑性エラストマー長さ(mm)160回路スムースボアアズワン品番7-6408-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000コネクタ仕様エルボ:回転ダブルポート(9.5mmポート+シールキャップ)、回転一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
カテーテルマウント 回転 303-70シリーズ スムーズボア ダブルポートA
アコマ医科工業1箱(25個)7日以内出荷内部の凹凸が少なく排水性に優れています。ダブルスウィベル方式の仕様で、キャップが二重構造です。仕様カテーテルマウント スムーズボア 回転 ダブルポートA材質呼吸管部:熱可塑性エラストマー長さ(mm)220回路スムースボアアズワン品番7-6408-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
カテーテルマウント 回転 303-70シリーズ スタンダード ダブルポート
アコマ医科工業1箱(25個)7日以内出荷柔軟性に優れています。ダブルスウィベル方式の仕様で、キャップが二重構造です。仕様カテーテルマウント スタンダード 回転 ダブルポート材質呼吸管部:PE(ポリエチレン)長さ(mm)220回路スタンダードアズワン品番7-6408-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
カテーテルマウント 回転 303-70シリーズ スタンダード
アコマ医科工業1箱(25個)6日以内出荷柔軟性に優れています。仕様カテーテルマウント スタンダード 回転材質呼吸管部:PE(ポリエチレン)長さ(mm)220回路スタンダーアズワン品番7-6408-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000コネクタ仕様エルボ:回転ダブルポート(9.5mmポート+シールキャップ)、回転一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
カテーテルマウント フレキシロック 固定 ストレート
アコマ医科工業1箱(25個)7日以内出荷ストレートタイプのカテーテルマウントです。伸縮タイプ。アズワン品番63-4259-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00007000一般的名称麻酔回路セット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高