「医薬品医療機器等法」から絞り込む

飴ゴム管 (スーパーテックス)
松吉医科器械(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(1m)当日出荷明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。材質天然ゴム色飴
ポアロン透明チューブ
クニイ¥6,498~税込¥7,148~1個(10m)当日出荷から11日以内出荷病院用として厳選された材料を用いた透明性・柔軟性・フレキシブル性・耐久性を有するチューブです。 オートクレーブ滅菌(120℃以下・20分)が可能で、耐薬品性にも優れ、長期間本来の柔軟性・弾力性を保ちます。材質軟質ポリ塩化ビニール
MICボーラスストレート接続チューブ 胃瘻 接続チューブ 0123シリーズ
アバノス・メディカル¥6,398税込¥7,0381箱(5本)当日出荷●フィーディングポートに蓋がなくボーラス投与に適しています。素材PVC(ポリ塩化ビニル)
クラウンライトエコチューブ
コクゴ¥1,798税込¥1,9781個(10m)当日出荷から11日以内出荷環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
チューブホルダー NVTHシリーズ
ナビス(アズワン)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷気管内チューブ・ラリンゲルマスクなどを素早く容易に固定できます。バイトブロック付きのためチューブの閉塞や破損を防ぐことができます。ストラップおよびマウスピース内側のフォームはソフトな材質を使用しています。仕様ラテックスフリー材質マウスピース/PP(ポリプロピレン)、フォーム/EVA(エチレン酢酸ビニル共重合体)、ストラップ/ポリエステル寸法(mm)マウスピース/114×43×65、ストラップ/22×540、チューブ挿入開口部/19医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000090医薬品医療機器等法一般医療機器適合チューブ径(Φmm)6~18
ドレーンチューブ固定用パッチ 10セット入
ナビス(アズワン)¥3,898税込¥4,2881箱(10セット)当日出荷扱いが容易な固定具です。通常の固定用テープとは異なり作業時間の短縮が可能です。必要最小範囲での貼り付けのため皮膚へのダメージも最小限です。材質基材/不織布テープ(3m)、固定具/TPU質量(g)約1.8基材基材径(mm):Φ60交換目安最長約2日 ※皮膚の状態によってご判断ください。アズワン品番8-610-01適合径範囲5-40FR
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥4,598税込¥5,0581箱(20個)当日出荷ロック部が回転するため接続時にチューブがねじれません。仕様(投与器具側/カテーテル側)新規格(メス)/既存規格(メス)材質PP(ポリプロピレン)規格TYPE B フリーアズワン品番7-1865-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
MIC接続チューブENFitコネクタ 胃瘻接続チューブ 5本入 014シリーズ
アバノス・メディカル¥6,398税込¥7,0381箱(5本)当日出荷材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000210医薬品医療機器等法一般医療機器
MIC直角接続チューブ 胃瘻 接続チューブ 0121シリーズ
アバノス・メディカル¥6,398税込¥7,0381箱(5本)当日出荷●フィーティングポートとサイドポートに蓋がついています。素材PVC(ポリ塩化ビニル)