「医薬品医療機器等法」から絞り込む
医家向け管理医療機器(12)
バルーン部のかさばりが小さいため、経鼻的挿入時の抵抗を軽減できます。インジェクションコネクター付きで、ガイドワイヤを挿入した状態で吸引コネクターに接続し潤滑液が注入可能です。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)腸管減圧用チューブ
容量(mL)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ02011000
松吉医科器械コード24-2603-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
金属コイルにより補強されたチューブです。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱できます。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)オーバチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000
松吉医科器械コード24-2487-01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥13,400
税込¥14,740
11日以内出荷
金属コイルにより補強されたチューブです。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱できます。高いシール性のリップル構造の脱気防止弁がワンタッチで着脱可能。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)オーバチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000
松吉医科器械コード24-2487-02
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
折れても確実にドレナージできるヒダ付ドレナージチューブ。チューブ効果と毛細管効果を兼ね備え、ドレナージ効果に優れています。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)腸管減圧用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ02011000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
折れても確実にドレナージできるヒダ付ドレナージチューブ。チューブ効果と毛細管効果を兼ね備え、ドレナージ効果に優れています。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)単回使用マルチルーメンカテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ01245000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
肝臓切除の術後や血管・神経が多い腹腔内の膿・滲出液・血液・胆汁・膵液・膿瘍等のドレナージに適しています。毛細血管効果を備えており、閉鎖式ドレナージ管理が可能です。先端が薄く柔軟性に優れていますので、留置部の臓器や血管の損傷を抑えます。
材質シリコン
タイプR/ソフトタイプ
一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ02047000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
節つきチューブのため吸収糸により膵管にしっかり固定できます。腸管内を通じ体外に誘導しやすいように適度な角度に自由に曲げられる特殊なアルミ製の針が付いています。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質針/アルミニウム、カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)
有効長(mm)650
使用目的膵頭十二指腸切除術における膵菅ドレナージチューブとして、胆道ステントチューブとして
一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ00467000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
側孔からガイドワイヤーが出にくいため安全に挿入できます。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質
径(Φmm)バルーン膨張:34
容量(mL)バルーン:30
孔数側:7
使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧
有効長(mm)3000
一般的名称腸管減圧用チューブ
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
咽頭部で内視鏡の通過を容易にするガイドチューブです。挿入性・操作性に優れています。金属コイルで補強していますので、咽頭部の屈曲に対しても内腔を保持します。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・ステンレス、マウスピース/PVC(塩化ビニル樹脂)
内径×外径(Φmm)15×18
チューブ長さ(mm)195
一般的名称オーバチューブ
色クリア
アズワン品番8-2942-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
チューブ効果と毛細管効果を兼ね備えたドレナージチューブです。コネクター接続部がありほとんどの延長チューブに接続可能です。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質Si(シリコーンゴム)
使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ
一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ02047000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
胃・食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。バルーン容量が700mLあり、胃噴門部周辺の留置に適しています。X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。
材質Si(シリコーンゴム)
長さ(mm)胃バルーン:80
付属品キャップ
全長(mm)1170
容量(mL)胃バルーン:700
一般的名称短期的使用食道用チューブ
外径18Fr
色クリア/ブルー
仕様食道吸引口:有
アズワン品番8-2937-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00664000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。シリコーンゴム製により安定した品質を保てます。X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。
材質Si(シリコーンゴム)
長さ(mm)胃バルーン:50、食道バルーン:145
穴数チューブ内腔:4ルーメン
全長(mm)1000
容量(mL)胃バルーン:300
一般的名称短期的使用食道用チューブ
色クリア/ブルー
仕様食道吸引口:有
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00664000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
『チューブ 処置材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 各種チューブ
- チューブクランプ・チューブホルダー
- チューブコネクタ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。