172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)Fine イルリガートル PE製TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
I.Vスタンド ナビス(アズワン)I.Vスタンドナビス(アズワン)
11,187税込12,306
1台
当日出荷から翌々日出荷
フック2本架仕様組み立て式(要工具)材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック質量(kg)2.7サイズ約Φ550×1230~2160mmキャスターΦ50mm(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き) ナビス(アズワン)JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
16,498税込18,148
1台ほか
当日出荷
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
ユニバーサルフック CP-947シリーズ TAKIGEN(タキゲン)ユニバーサルフック CP-947シリーズTAKIGEN(タキゲン)
679税込747
1個
翌々日出荷
排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。クリップ式で取り付けが簡単
アズワン品番7-673-01
イルリガードルスタンド ナビス(アズワン)イルリガードルスタンドナビス(アズワン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)サイズ460×460×1200~2000mmキャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
マツヨシ天井走行ガートルハンガー伸縮 松吉医科器械マツヨシ天井走行ガートルハンガー伸縮松吉医科器械
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
ボタンを押すだけで、長さ調節ができます。
イルリガードル台 アズワンイルリガードル台アズワン
12,400税込13,640
1台
当日出荷から翌々日出荷
フック2個材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)質量(kg)約7パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
パンライトガードル 500mL 牧口ゴムパンライトガードル 500mL牧口ゴム
2,890税込3,179
1本
翌々日出荷
仕様オートクレーブ、EOG滅菌可材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)500チューブ径(Φmm)(適合)7~8アズワン品番0-7589-01
イルリガートル (エスマル氏) 牧口ゴムイルリガートル (エスマル氏)牧口ゴム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
容量(mL)500
イルリガートル 浅井商事イルリガートル浅井商事
1,498税込1,648
1個(500mL)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
オートクレーブ(120℃・15分)可能。
マツヨシIVスタンド(2コ掛) 松吉医科器械マツヨシIVスタンド(2コ掛)松吉医科器械
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
安定感のある低重心ベースなので、静かで安定した移動ができます。
規格2コ掛
ユニバーサルフック CP-947シリーズ TAKIGEN(タキゲン)ユニバーサルフック CP-947シリーズTAKIGEN(タキゲン)
629税込692
1個
翌々日出荷
排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。臨床工学技士様のご要望により開発されました。
アズワン品番66-0004-42
JUSTイルリガートルスタンド ダンパー・ハンドル付き ピンク フック2本 プロシェア(ナビス/アズワン)JUSTイルリガートルスタンド ダンパー・ハンドル付き ピンク フック2本プロシェア(ナビス/アズワン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)質量(kg)4.6支柱径(Φmm)上部/16・下部/25寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030ピンクフック2本アズワン品番7-1225-03
マイスコエコノミーガートル台 松吉医科器械マイスコエコノミーガートル台松吉医科器械
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS質量(kg)約3高さ(mm)1100~1930キャスター径(Φmm)50ベース幅(mm)550
イルリガードル台 アズワンイルリガードル台アズワン(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1台
当日出荷
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
ガードル棒 アズワンガードル棒アズワン
1,238税込1,362
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
ポリガートル クニイポリガートルクニイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
ワンタッチバンド式コードフック C-948 ピンク/ホワイト TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチバンド式コードフック C-948 ピンク/ホワイトTAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
7日以内出荷
マツヨシ エコノミーIVスタンド MY-MV01 ホワイト スタッキング 松吉医科器械マツヨシ エコノミーIVスタンド MY-MV01 ホワイト スタッキング松吉医科器械
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷
ガートル棒(マツヨシエコノミーストレ 松吉医科器械ガートル棒(マツヨシエコノミーストレ松吉医科器械
6,298税込6,928
1本
7日以内出荷
メラサのお散歩(W) フジネットメラサのお散歩(W)フジネット
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷
既存の点滴台にメラサキュームが簡単にセットできます。 どの点滴台にも付けられ、工具を使わず簡単に取り付け、取り外しができます。 上下で挟み込み、しっかりと固定できます。
折りたたみガートル台 西村製作所折りたたみガートル台西村製作所
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
コンパクトに収納して持ち運びできる折りたたみ式ガートル台です。 3ヶ所のネジで高さ調節できます。
ワンタッチバンド式コードフック 巻き巻きマイマイ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチバンド式コードフック 巻き巻きマイマイTAKIGEN(タキゲン)
379税込417
1個
翌々日出荷
機器本体に取り付けてケーブルを結束し整理できます。巻いたケーブルをワンタッチで固定できます。撥水性の良い素材のため、汚れにくく洗浄がしやすいです。機器への取り付けはボタン式のため容易です。
アズワン品番66-0015-14
4点掛フック ナカバヤシ4点掛フックナカバヤシ
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
オプション4点フック
寸法(幅W×奥行D)(mm)320×320アズワン品番64-6400-89
電源タップホルダー プロシェア(ナビス/アズワン)電源タップホルダープロシェア(ナビス/アズワン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
電源タップをポールに取り付けられます。マグネット対応式です。ネジでも取り付けられるように穴がついています。
材質ステンレス(SUS430)適合パイプ径(Φmm)16~32
IVスタンド 尿バッグハンガーS トップIVスタンド 尿バッグハンガーSトップ
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
尿バッグハンガーは、尿バッグを付けたままの移動に便利な専用フックです。
材質ステンレス・アルミアズワン品番8-3458-11
点滴スタンド用酸素ボンベハンガー シナジー・エス点滴スタンド用酸素ボンベハンガーシナジー・エス
14,020税込15,422
1個
7日以内出荷
松吉医科器械コード24-3230-03
IVスタンド用ハルンバックホルダー パラマウントベッドIVスタンド用ハルンバックホルダーパラマウントベッド
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
松吉医科器械コード24-3227-10
低重心イルリガートル台 ワイド5脚 新井製作所低重心イルリガートル台 ワイド5脚新井製作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。 セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。 高さは2cm間隔で調整が可能です。 2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。 グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き)寸法(mm)520×520×1150~2000質量(kg)約4.9キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き)パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25
持ち運び用イルリガードル台 アズワン持ち運び用イルリガードル台アズワン
12,870税込14,157
1台
欠品中
2ヶ所のネジで高さの調節ができます。 ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。 組み立て式。
フック2本架付属品収納袋材質スチール質量(kg)2.6高さ(mm)935~1965パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4アズワン品番8-4170-01半径(Φmm)【開脚時】360折りたたみ時長さ(mm)870
イルリガードルスタンド用交換用ハンドル ナビス(アズワン)イルリガードルスタンド用交換用ハンドルナビス(アズワン)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)ネスティング可能取付可能パイプ径(Φmm)23~30
IVスタンド用 ハルンバッグホルダー パラマウントベッドIVスタンド用 ハルンバッグホルダーパラマウントベッド
7,920税込8,712
1個
翌々日出荷
持ちやすい回転式UDグリップです。 ストッパーのゆるみ等による点滴用パックの急降下や思わぬケガを防ぎます。 作業時の固定や段差乗り越えが簡単で、重心が低いため安定性があります。
材質スチールサイズ130×130×53mmアズワン品番0-6427-11
イルリガードルハンガー アズワンイルリガードルハンガーアズワン
21,900税込24,090
1個
当日出荷から翌々日出荷
プッシュボタンで任意の長さに設定できます。
材質スチール耐荷重約20kgフック全長(mm)使用時/270mm、折りたたみ時/80mm
イルリガートル用フックホルダー ナビス(アズワン)イルリガートル用フックホルダーナビス(アズワン)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ウロバッグ等の吊り下げ用にウロバッグや廃液バッグなど、いろいろなものを掛けられるフックです。耐薬品性の高いステンレスを使用しています。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)約42×105×51耐荷重(kg)10適合パイプ径(Φmm)Φ25~32アズワン品番8-876-01
輸液システムスタンド アトムメディカル輸液システムスタンドアトムメディカル
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
輸液ポンプをまとめてセットし機能的に使用できます。シリンジポンプや輸液ポンプを1箇所に集約できるのでベッドサイドのスペースを有効活用できます。ベース部と上部の固定バーに4連コンセントを装備し絶縁トランスにより漏れ電流を防止するので患者様にも安全です。
付属品マルチフック×2、四連コンセント(最大300VA)×2材質ベース部/スチール、支柱/ステンレス質量(kg)19サイズ600×560×1640~1880mmキャスターΦ75mm(双輪・対角ストッパー付き)セット数最大シリンジポンプ10台(三連ホルダー4台使用時:12台)、輸液ポンプ2台アズワン品番62-9962-64
キャスターベース キャップ付 ブルー ノーブランドキャスターベース キャップ付 ブルーノーブランド
3,500税込3,850
1セット
翌々日出荷
アズワン品番8-2579-02-01
Ci 点滴スタンド 歯愛メディカルCi 点滴スタンド歯愛メディカル
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
●オリジナルカラーの点滴スタンドが新登場
材質本体/アルミニウム、ポール/アルミニウム、ベース/ポリプロピレン質量(kg)2.6サイズW550×D550×H1230~2170mmキャスター直径50mm
イルリガートル台 H型 柏ステンレス工業イルリガートル台 H型柏ステンレス工業
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷から17日以内出荷
●ステンレス製
サイズ400×35×1350~2000mmキャスター径(Φmm)50
カチャっと君every ライト KCT-EVL9 三重金属工業カチャっと君every ライト KCT-EVL9三重金属工業
45,980税込50,578
1台
16日以内出荷
メラサのお散歩 W 009用 フジネットメラサのお散歩 W 009用フジネット
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷

輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります

点滴ガートル