絞り込み
ブランド
  • ナビス(アズワン)
  • 松吉医科器械(26)
  • プラム(17)
  • ナカバヤシ(14)
  • パラマウントベッド(13)
  • アズワン(9)
  • 三重金属工業(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(7)
  • 新井製作所(5)
  • フジネット(4)
  • シナジー・エス(4)
  • コクヨ(3)
  • トップ(3)
  • アトムメディカル(3)
  • ノーブランド(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • 牧口ゴム(2)
  • (2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
I.Vスタンド ナビス(アズワン)I.Vスタンドナビス(アズワン)
11,187税込12,306
1台
当日出荷から翌々日出荷
フック2本架仕様組み立て式(要工具)材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック質量(kg)2.7サイズ約Φ550×1230~2160mmキャスターΦ50mm(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き) ナビス(アズワン)JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き)ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
16,498税込18,148
1台ほか
当日出荷
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
イルリガードルスタンド ナビス(アズワン)イルリガードルスタンドナビス(アズワン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)サイズ460×460×1200~2000mmキャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
イルリガードルスタンド用交換用ハンドル ナビス(アズワン)イルリガードルスタンド用交換用ハンドルナビス(アズワン)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)ネスティング可能取付可能パイプ径(Φmm)23~30
イルリガートル用フックホルダー ナビス(アズワン)イルリガートル用フックホルダーナビス(アズワン)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ウロバッグ等の吊り下げ用にウロバッグや廃液バッグなど、いろいろなものを掛けられるフックです。耐薬品性の高いステンレスを使用しています。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)約42×105×51耐荷重(kg)10適合パイプ径(Φmm)Φ25~32アズワン品番8-876-01
ナビス点滴ベスト ナビス(アズワン)ナビス点滴ベストナビス(アズワン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
点滴時、点滴スタンドなしで自由に動くことができるベストです。
イルリガードル台 ナビス(アズワン)イルリガードル台ナビス(アズワン)
13,100税込14,410
1台
当日出荷
フックを抜き差しすることにより、2・4本架どちらでも使用できます。フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
フック2・4本材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂寸法(mm)Φ480×1230~2150質量(kg)3.1キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー無し)支柱径(Φmm)上部/19、下部/25アズワン品番8-2256-11
抗菌イルリガードル台 (抗菌・抗ウィルス・防カビ) ナビス(アズワン)抗菌イルリガードル台 (抗菌・抗ウィルス・防カビ)ナビス(アズワン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィルス・防カビ特性に優れたKENIFINE(TM)めっきを施しています。 ショートフックですので移動時の輸液バッグの揺れが少なく、安定性に優れています。 組み立て式(要工具)※KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
フック2本架材質ステンレス(※輸液フック・上部パイプ・下部パイプはKENIFINE(TM)(ニッケル系)めっき加工)寸法(mm)430×430×1350~2000質量(kg)5.6材質(キャスター)ポリウレタンパイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)50アズワン品番8-6990-01
後付け点滴棒 ナビス(アズワン)後付け点滴棒ナビス(アズワン)
17,900税込19,690
1本
翌々日出荷
ワゴンや点滴処置車などに、取り付け・取り外しができる便利な点滴棒です。 ダンパー機能が付いています。上部支柱は取外すことができます。
仕様AM4641mm種別AM4641mm材質上部支柱/スチール、下部支柱/ステンレス(SUS304)長さ(mm)【止め具間】450全長(mm)1150~1700アズワン品番7-3266-01取付可能パイプ径(Φmm)19~25
ボンベ架付きガードル台 IG-5シリーズ ナビス(アズワン)ボンベ架付きガードル台 IG-5シリーズナビス(アズワン)
34,900税込38,390
1台
翌々日出荷
酸素吸入および点滴を行いながらの移動が可能です。大きめのキャスターで移動がスムーズです。
フック2本架寸法(mm)500×500×1350~2000
イルリガードルスタンド NNシリーズ ナビス(アズワン)イルリガードルスタンド NNシリーズナビス(アズワン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4.5本体寸法(mm)420×380×1300~1950パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)50ネスティング
すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様 ナビス(アズワン)すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様ナビス(アズワン)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック2本架材質ステンレス(SUS430)
カラフルガードルスタンド ナビス(アズワン)カラフルガードルスタンドナビス(アズワン)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
キャスター及びフック部はカラーリングされています。 組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)450×450×1450~2300質量(kg)5キャスターΦ50mmポリウレタン製パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
イルリガードル台 ナビス(アズワン)イルリガードル台ナビス(アズワン)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック2本架
イルリガードル台(ダンパー付き) ナビス(アズワン)イルリガードル台(ダンパー付き)ナビス(アズワン)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。 高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。 大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。 組み立て式(要工具)。
材質支柱・脚/ステンレス(SUS304)寸法(mm)480×480×1450~2300質量(kg)6パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)75
イルリガードル台 ダンパー付きハンドグリップ ナビス(アズワン)イルリガードル台 ダンパー付きハンドグリップナビス(アズワン)
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
用途Φ25mm支柱用質量(kg)0.4アズワン品番0-685-07
イルリガードル台 ナビス(アズワン)イルリガードル台ナビス(アズワン)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から43日以内出荷
院内の色分け等、識別するときに便利です。
フック2本架寸法(mm)Φ470×1280~1820キャスターΦ75mmウレタン製パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
イルリガードル台 (ダンパー付) ナビス(アズワン)イルリガードル台 (ダンパー付)ナビス(アズワン)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から17日以内出荷
組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)450×450×1450~2300質量(kg)4.8パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
イルリガードル台 ナビス(アズワン)イルリガードル台ナビス(アズワン)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
大きめのキャスターで、段差も滑らかに移動できます。 組み立て式(要工具)。
フック2本架材質支柱・ガードル架/スチールクロムメッキ、脚部/スチール、脚カバー/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)510×510×1290~2000質量(kg)6.4キャスターΦ75mmウレタン製パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19.1・22.2
イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ ナビス(アズワン)イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズナビス(アズワン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
スタンドの脚部がネスティング可能で収納時に場所をとりません。バッグをセットするフック部はコンパクトですので、移動の妨げになりません。やや大きめで、しっかり握れるハンドル付きで、ハンドルは縦横どちら向きにも取り付けられます。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ465×1250~2000キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)【支柱】上部/22.2、下部/27ネスティング
イルリガードル台用グリップ ナビス(アズワン)イルリガードル台用グリップナビス(アズワン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
取付径(Φmm)(パイプ)22~25
イルリガートル乾燥スタンド NIKS-01 ナビス(アズワン)イルリガートル乾燥スタンド NIKS-01ナビス(アズワン)
36,900税込40,590
1台
当日出荷
掛台下には水滴受けを装備しています。 キャスター付きで移動が簡単です。
フック12本架材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)5.5サイズ535×535×1190~1590mmキャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)アズワン品番8-8930-01
ナビガードルスタンド(フリーストップ) NNFシリーズ ナビス(アズワン)ナビガードルスタンド(フリーストップ) NNFシリーズナビス(アズワン)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具)材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4.5サイズ本体/420×380×1500~2000mmパイプ径(Φmm)上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)50
天井走行ガードルハンガー SFS-TIG ナビス(アズワン)天井走行ガードルハンガー SFS-TIGナビス(アズワン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
フック5個架(伸縮型)材質支柱/アルミ、フック/ステンレス幅(mm)(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70サイズ(幅)310×(長さ)710~1000mm質量(g)540
経口用イルリガードルスタンド 上・下段部/各5個 ナビス(アズワン)経口用イルリガードルスタンド 上・下段部/各5個ナビス(アズワン)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
輸液処置準備の効率化に。 高カロリー用等の大容量輸液バッグや、大型イルリガードル使用での投与作業等の処置準備用としてのセッティングスタンドです。
フック上・下段部/各5個材質ステンレス(SUS304)サイズ640×430×1505mmパイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50(ストッパー無し)アズワン品番0-5606-01有効寸法上・下段間/500mm、下段/875mm

輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります

点滴ガートル