「医薬品医療機器等法」から絞り込む
JUSTイルリガートルスタンド ダンパー・ハンドル付き ピンク フック2本プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)質量(kg)4.6支柱径(Φmm)上部/16・下部/25寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030色ピンクフック2本アズワン品番7-1225-03
電源タップホルダープロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
電源タップをポールに取り付けられます。マグネット対応式です。ネジでも取り付けられるように穴がついています。
材質ステンレス(SUS430)適合パイプ径(Φmm)16~32
イルリガートル台プロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
仕様ハンドル付き、フック数:2・4本材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂、ハンドル/スチール質量(kg)4材質(キャスター)エラストマー製パイプ径(Φmm)支柱:上部/19、下部/25キャスター径(Φmm)50(ダストカバー付き)寸法(Φ×mm)480×1275~2185アズワン品番8-2256-12
折りたたみ点滴作業台プロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷
未使用時は折りたたんでコンパクトに。耐薬品性の高いステンレス製です。折りたたんでも安定して自立します。点滴架は自由に高さを調整することができます。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約20材質(キャスター)エラストマー製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×1000~1600天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付き)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×236×1180~1600アズワン品番7-8394-01足パイプ径(Φmm)25ハンガー5本
点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷から33日以内出荷
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体フレーム・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板材質(キャスター)エラストマー製天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
点滴作業台 対面型・シングルフレーム TBシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)翌々日出荷から32日以内出荷
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板材質(キャスター)エラストマー製天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付きプロシェア(ナビス/アズワン)当日出荷
昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂材質(キャスター)エラストマー製パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き)寸法(Φ×mm)534×1120~2030
『輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります
注射台ナビス(アズワン)税込¥15,510¥14,100