ランドリーカートナビス(アズワン)当日出荷
軽量で操作性の良いプラスチックフレームのランドリーカートです。
キャスターΦ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)付属品袋×1枚材質フレーム/ABS樹脂、袋/PP(ポリプロピレン)不織布質量(kg)約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×560×690キャスター径(Φmm)75アズワン品番7-1088-01
リネンカート 台車型ナビス(アズワン)当日出荷
緊急時に台車としても使用できる底板の付いたリネン車です。
フレームが開閉できるため、リネン袋を楽に出し入れできます。
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
リネン袋付き。
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、リネン袋/ターポリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×600×855キャスター径(Φmm)100
ワイドリネンカート 分割タイプ 袋ナビス(アズワン)翌々日出荷
分割して使えるワイドタイプ回収量や種類に合わせて袋サイズや色を選べます。袋の側面にはファスナーが付いている為、取り出しがスムーズです。
材質フレーム本体/スチール寸法(mm)1346×605×900質量(kg)フレーム本体:約12キャスター径(Φmm)100(2輪ストッパー付き)アズワン品番7-8435-01
ワンタッチ開閉型ランドリーカートナビス(アズワン)14日以内出荷
袋の取り出し作業が簡単にできます。
ワンタッチでカートが左右に開き、ランドリーが横から楽に取り出せます。
上に引き抜く必要がないので、女性でも簡単に作業ができます。
キャスター径(Φmm)100(ストッパー無し)付属品ビニール幌布×1枚付高さ(mm)792間口(mm)600外径(Φmm)650深さ(mm)【袋】590
分離型リネン車ナビス(アズワン)14日以内出荷
開閉式で取り出しカンタン。ワンタッチで開閉でき底部分は開口すると傾斜しますので、簡単に取り出せます。リネン交換袋の取り替えが簡単に行えます。
キャスター径(Φmm)100(ストッパー無し)仕様ビニール幌布(袋の深さ600mm)×1枚付き深さ(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×780
リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズナビス(アズワン)17日以内出荷から18日以内出荷
パイプは軽くて錆びに強く衛生的な素材で、取り回しも容易です。四隅にはリングバンパーが付いています。5色のラインナップで管理区域ごとに使い分け可能です。大型キャスター付きのパイプ製ですので、軽量で取り回しが容易です。90Lゴミ袋が装着可能です。
寸法(mm)470×434×780質量(kg)6材質(本体)AAS樹脂コーティング(スチールパイプ)耐荷重(kg)50キャスターΦ100mmウレタン製(静音型・対角ストッパー付き)棚ピッチ(mm)600
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
ページ: 1/ 3
配膳カートマルゼン[厨房機器]税込¥106,678¥96,980