絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 交換部品 吸入器

193件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
ネブラーゼディオ用薬液カップ NEB-02CA カスタムネブラーゼディオ用薬液カップ NEB-02CAカスタム
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
24-9999-00用オプション。
ネブラーゼディオ用マウスピース NEB-02TH(2コ) カスタムネブラーゼディオ用マウスピース NEB-02TH(2コ)カスタム
879税込967
1袋
8日以内出荷
24-9999-00用オプション。
非加熱式ネブライザーIH60 バッテリー内蔵モデル beurer(ボイラー)非加熱式ネブライザーIH60 バッテリー内蔵モデルbeurer(ボイラー)
26,980税込29,678
1式
5日以内出荷
軽量コンパクトによる持ち運びの利便性。静音性に優れている。バッテリー内蔵により屋外での使用が可能。
電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)222適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400 時間アズワン品番67-7238-17保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000072作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器
非加熱式ネブライザーIH58 beurer(ボイラー)非加熱式ネブライザーIH58beurer(ボイラー)
23,980税込26,378
1式
5日以内出荷
●軽量、コンパクトによる持ち運びの利便性●静音性に優れている
仕様kids 小児用電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)176適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400時間アズワン品番67-7238-19保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器
U10-11 補液セット オムロンヘルスケアU10-11 補液セットオムロンヘルスケア
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
適合機種NE-U10、NE-U10B、NE-U780、NE-U12、NE-U17アズワン品番62-2823-56
非加熱式ネブライザー用交換部品セット beurer(ボイラー)非加熱式ネブライザー用交換部品セットbeurer(ボイラー)
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
非加熱式ネブライザー IH60/58用の交換部品セットです。
仕様非加熱式ネブライザー IH58kids用交換部品セットセット内容ネブライザアダプタ、ネブライザキット、エアチューブ、エアフィルタ、マウスピース、アングルフィッティング、シリコン製マスク(乳児用小児用各1)アズワン品番69-4736-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071医薬品医療機器等法一般医療機器
ファン オムロンヘルスケアファンオムロンヘルスケア
339税込373
1個
6日以内出荷
適合機種NE-U12アズワン品番62-2823-74
ホ-スホルダセット オムロンヘルスケアホ-スホルダセットオムロンヘルスケア
559税込615
1個
6日以内出荷
適合機種NE-U12アズワン品番62-2823-76
エマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプション ブルークロスエマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプションブルークロス
999税込1,099
1パック(2個)
7日以内出荷
ネブコンキット用交換部品。
仕様噴霧ノズル キット 1パック 2個入コード1420030アズワン品番62-1065-15
ネブコンミニCN-Mini用オプション ブルークロスネブコンミニCN-Mini用オプションブルークロス
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様エマジン ネブコンミニCN-Mini用 ミニ用キャリングバッグ対応機種エマジンネブコンミニCN-Miniコード1820230アズワン品番62-1065-88
NE-C29トップカバー オムロンヘルスケアNE-C29トップカバーオムロンヘルスケア
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
適合機種NE-C29アズワン品番62-2823-30
パリ・ネブライザー用部品 パリパリ・ネブライザー用部品パリ
719税込791
1個
6日以内出荷
LCプラス・LCスプリント・LCスプリントジュニアに接続が可能です。
C16-5 エアフィルタカバー オムロンヘルスケアC16-5 エアフィルタカバーオムロンヘルスケア
219税込241
1個
6日以内出荷
適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-14
NE-U780-J2用 作用槽 オムロンヘルスケアNE-U780-J2用 作用槽オムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
NE-U780-J2専用の作用槽です。NE-U780とは互換性がありません。
材質ABS、PPSアズワン品番69-7861-89
C13-5 Oリング NE-C13用 1箱 5個入 オムロンヘルスケアC13-5 Oリング NE-C13用 1箱 5個入オムロンヘルスケア
559税込615
1箱(5個)
6日以内出荷
適合機種NE-C13水色アズワン品番62-2823-07
C16-6 ネブライザキット置き台 オムロンヘルスケアC16-6 ネブライザキット置き台オムロンヘルスケア
399税込439
1個
6日以内出荷
適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-15
ネブコンミニCN-Mini用オプション ブルークロスネブコンミニCN-Mini用オプションブルークロス
579税込637
1袋(3個)
7日以内出荷
ネブコンミニCN-Mini用交換部品。
対応機種エマジンネブコンミニCN-Mini
ハンディ吸入器NE-S20用ディスポメッシュ 10枚入 オムロンヘルスケアハンディ吸入器NE-S20用ディスポメッシュ 10枚入オムロンヘルスケア
1箱(10枚)
取扱停止中
ハンディ吸入器NE-S20用のディスポメッシュです。
対応機種NE-S20アズワン品番65-1230-10
ティップスヘイラー pMDI用吸入補助器具 OptimHalティップスヘイラー pMDI用吸入補助器具OptimHal
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
マスクは口と鼻の間に仕切があるため鼻からの吸入を防止でき経口吸入を促進します。
材質本体・マウスピース/PP(ポリプロピレン)、マスク・バックピース/TPE、呼気弁/シリコーン容量(mL)本体:150
ティップスヘイラー pMDI用吸入補助器具 OptimHalティップスヘイラー pMDI用吸入補助器具OptimHal
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
●チャンバー形状により、上気道への大きい粒子の沈着が減少します。●呼気弁の動きが見やすいため、吸入できているかの確認が容易です。●バックピースには柔軟性があり、すべてのpMDI製剤に対応しています。●分解できますので、温水や中性洗剤での洗浄が行えます。
仕様乳児用マスク付材質本体・マウスピース/PP(ポリプロピレン)、マスク・バックピース/TPE、呼気弁/シリコーン容量(mL)本体:150対象0~1歳アズワン品番7-9200-02
NE-U17 ファン U17-11 オムロンヘルスケアNE-U17 ファン U17-11オムロンヘルスケア
339税込373
1個
6日以内出荷
適合機種NE-U780、NE-U17アズワン品番62-2823-93
電源コード オムロンヘルスケア電源コードオムロンヘルスケア
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
適合機種NE-U12、NE-U780、NE-U17アズワン品番62-2823-80
NE-C29本体ゴム足 1箱 4個入 オムロンヘルスケアNE-C29本体ゴム足 1箱 4個入オムロンヘルスケア
219税込241
1箱(4個)
6日以内出荷
適合機種NE-C29アズワン品番62-2823-29
NE-C28本体ゴム足 1箱 4個入 オムロンヘルスケアNE-C28本体ゴム足 1箱 4個入オムロンヘルスケア
219税込241
1箱(4個)
7日以内出荷
適合機種NE-C28アズワン品番62-2823-26
C16-8 霧化ハウジングキャップ オムロンヘルスケアC16-8 霧化ハウジングキャップオムロンヘルスケア
339税込373
1個
6日以内出荷
適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-17
C16-4 吸入マスク 小 用アダプタ オムロンヘルスケアC16-4 吸入マスク 小 用アダプタオムロンヘルスケア
559税込615
1個
6日以内出荷
適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-13
C13-4 送気ホース NE-C13用 オムロンヘルスケアC13-4 送気ホース NE-C13用オムロンヘルスケア
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
適合機種NE-C13、NE-C16長さ(m)1アズワン品番62-2823-06
エアプラグ オムロンヘルスケアエアプラグオムロンヘルスケア
119税込131
1個
6日以内出荷
適合機種NE-C16、NE-C13アズワン品番62-2823-02
C10-9 送気ホース210 オムロンヘルスケアC10-9 送気ホース210オムロンヘルスケア
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
適合機種NE-C11、NE-C13長さ(m)2.1アズワン品番62-2822-98
NE-U780用吸入ホース オムロンヘルスケアNE-U780用吸入ホースオムロンヘルスケア
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様吸入ホースL 150cmカフス無し適合機種NE-U780アズワン品番62-2822-74
ミニポン用 交換用部品・オプション オリジン医科工業ミニポン用 交換用部品・オプションオリジン医科工業
149税込164
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
●対応機種:ミニポンMNS
対応機種ミニポンMNS
エマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプション ブルークロスエマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプションブルークロス
999税込1,099
1本
7日以内出荷
ネブコンキット用オプション品。
仕様パイピング送気ホース キットコード1420060アズワン品番62-1065-16
エマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプション ブルークロスエマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプションブルークロス
579税込637
1袋(3個)ほか
7日以内出荷
ネブコンシリーズ用交換部品。
対応機種CN-Mini,CN-AC,CN-3WAY,CNS-1500W
ボアテックス ノーブランドボアテックスノーブランド
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
仕様大人用マスク(接続パーツ付)アズワン品番8-6171-14
プラスチックネブライザー 滅菌済  11100002 10コイリ オカダ医材プラスチックネブライザー 滅菌済 11100002 10コイリオカダ医材
10,980税込12,078
1箱
5日以内出荷
ディスポーザブルタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101医薬品医療機器等法一般医療機器
A2Aスペーサー 3607206 CLEMENT CLARKE INTERNATIONALA2Aスペーサー 3607206CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL
2,698税込2,968
1組
3日以内出荷
pMDI(定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004医薬品医療機器等法一般医療機器
es メッシュネブライザ用交換部品 eastsidemedes メッシュネブライザ用交換部品eastsidemed
999税込1,099
1袋(2個)
8日以内出荷
仕様交換用マウスピース2個材質シリコーンアズワン品番7-8147-34
パリ・ネブライザー用部品 パリパリ・ネブライザー用部品パリ
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
LCスプリントイヤーパックは、下気道沈着に適した細かい粒子を効率よく発生させ、呼気時エアロゾルロスを抑制する吸気強調型ネブライザーです。LCプラスイヤーパックは、高い吸入効率と使いやすさ、自然な呼吸で薬液噴霧量を効率よくコントロールできます。LCスプリントジュニアは、乳幼児の細い気道に適した粒子を効率よく発生させ吸入時間の短縮が可能です。
仕様●入数:1セット●※一般医療機器です。●※煮沸消毒・蒸気滅菌可(送気ホースは蒸気滅菌不可)。●セット内容:LCスプリントネブライザー本体、インサート青、インサート赤、呼気バルブ付マウスピース、送気ホース、エアーフィルター(Pro用)アズワン品番8-6169-11
メッシュ型ネブライザー 本体 グランメイトメッシュ型ネブライザー 本体グランメイト
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
軽量で持ち運び易く、静音なので外出先でも使用可能です。
仕様●仕様:本体●サイズ:64.6×49.6×115.1mm●自動電源オフ機能(連続使用20分後に自動的にオフ)●噴霧粒子径:2.3~5μm(代表値3.47μm)●噴霧能力:0.25mL/min以上●薬液残量:0.1mL以下●薬液ボトル容量:約8mL●粘性の高い薬液への適合性:△●重量:約105g(電池含まず)●電源:ACアダプターまたは単3乾電池×2本(テスト用付属、classII/内部電源)●使用環境:温度/10~40℃、湿度/80%RH未満(結露しないこと)、気圧/700~1013hPa●消費電力:約1.2W●付属品:マスク(大)、マスク(小)、マウスピース、収納ポーチアズワン品番7-6666-01
パリ・ボーイPro ネブライザー 192×150×145mm パリパリ・ボーイPro ネブライザー 192×150×145mmパリ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
下気道治療に適した粒子を効率よく発生させ、吸入時間を短縮できます。噴霧ボタンを使って、自分のペースに合わせた吸入と連続噴霧の切り替えが可能です。マウスピースが使えない小児は、標準セットの小児用ソフトマスクで吸入が可能です。
仕様●サイズ(mm):185×150×130●重量(kg):約1.7kg●★入数:1個●吐出流量:5L/min(ネブライザー接続時)●噴霧粒子径:3.8μm(5μm以下62%)●噴霧能力:0.16mL/min●薬液ボトル容量:8mL●粘性の高い薬液の適合性:○●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:85W●コンプレッサー式●セット内容:吸入器本体×1、送気ホース(AC滅菌不可)×1、電源コード×1、インサート赤×1、LCスプリントネブライザー(インサート青)×1、呼気バルブ付マウスピース×1、噴霧ボタン×1、小児用ソフトマスク×1●※ソフトマスクをオートクレーブ滅菌(137℃)する場合は、必ず別売の滅菌用固定具(ソフトマスク用)をご使用ください。●※付属のソフトマスクの柄は指定できません。アズワン品番8-6166-11

吸入器』には他にこんなカテゴリがあります

交換部品 吸入器