7ページ目: 吸引器交換部品

360件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小児用吸引管(中) 永島医科器械小児用吸引管(中)永島医科器械
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
鼻腔内分泌物の吸引除去にご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。
規格医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00138050316医薬品医療機器等法一般医療機器
小児用吸引管(小) 永島医科器械小児用吸引管(小)永島医科器械
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
鼻腔内分泌物の吸引除去にご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。
規格医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00138050316医薬品医療機器等法一般医療機器
小児用吸引管(極小) 永島医科器械小児用吸引管(極小)永島医科器械
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
鼻腔内分泌物の吸引除去にご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。
規格極小医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00138050316医薬品医療機器等法一般医療機器
カフ上部吸引器ヨックスSSD 小池メディカルカフ上部吸引器ヨックスSSD小池メディカル
17,980税込19,778
1個ほか
7日以内出荷
カフ上部吸引器専用のオプション商品です。付属品のみになります。
パワースマイルS専用充電池 新鋭工業パワースマイルS専用充電池新鋭工業
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ミニックDCⅡ用バッテリー 新鋭工業ミニックDCⅡ用バッテリー新鋭工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
小児用吸引管(大)ストレート型 永島医科器械小児用吸引管(大)ストレート型永島医科器械
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
鼻腔内分泌物の吸引除去にご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。
規格
小児用吸引管(中)ストレート型 永島医科器械小児用吸引管(中)ストレート型永島医科器械
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
鼻腔内分泌物の吸引除去にご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。
規格
小児用吸引管(小)ストレート型 永島医科器械小児用吸引管(小)ストレート型永島医科器械
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
鼻腔内分泌物の吸引除去にご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。
規格
小児用吸引管(極小)ストレート型 永島医科器械小児用吸引管(極小)ストレート型永島医科器械
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
鼻腔内分泌物の吸引除去にご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。
規格極小
医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS 小池メディカル医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS小池メディカル
42,980税込47,278
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
酸素を使用する医療機器の延長用等に。災害時でのアウトレットからの逆送供給用等に。
付属品防塵キャップ(アウトレットバルブ用)材質アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム寸法(mm)梱包時:353×353×130ホース長さ(m)延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
吸引器パワースマイルS用オプション品 新鋭工業吸引器パワースマイルS用オプション品新鋭工業
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズ ULVAC(アルバック)吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズULVAC(アルバック)
199,800税込219,780
1個
41日以内出荷から61日以内出荷
「救引Gen」は病院の壁配管吸引設備と同じアウトレットを備えているため、お使いの壁掛式吸引器をそのまま接続することができます。バッテリー内蔵のポータブル設計で、どこにでも持ち運びが可能。貴重な非常用電源を消費しません。患者の移送中などにも利用できますので、災害時だけでなく平時にも活躍します。内臓バッテリーのほか、AC100V(50/60Hz)、自動車用ソケット(DC12V)の電源に対応しています。アウトレットはピン式とシュレーダー式があります。購入時にいずれかをお選びいただけます。軽量でコンパクトです。ハンドルがついているので持ち運びもラクです。バッテリー使用時の作動時間は、一般的な使用時間を十分に満たす約1.5時間です。バッテリーの充電時間は約3時間です。本体の起動はON/OFFボタンを押すだけの簡単操作です。ACアダプターと自動車用ソケットを付属しています。
付属品AC アダプタ、アクセサリーソケット(自動車)コード、取扱説明書消費電力(W)36電源電圧AC100V(50Hz/60Hz)、DC12V(バッテリー、自動車用電源使用時)本体質量(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×118×302(P)/305(S)充電時間(時間)バッテリー(目安):約3バッテリー稼動時間約1.5時間(通常運転 ※バッテリー新品時の目安)最大圧力(kPa)吸引:-87
唾液吸引ポンプ スピットQ1 徳器技研工業唾液吸引ポンプ スピットQ1徳器技研工業
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
口腔内の唾液をやさしく持続的に吸引します。24時間、365日連続運転が可能です。静音構造で夜間の使用も気になりません。吸引力を調節できますので小児から高齢者まで幅広く使用できます。大容量収集ボトルで、多量の唾液も安心して吸引できます。収集ボトルがセパレートで自在設置。安全ボトルで排液の本体流入を防止。
付属品吸引ホース(1.8m)、予備ヒューズ、唾液吸引チューブ(サンプル)質量(kg)ポンプ本体/約1.5、収集ボトル/約0.5電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ本体:140×230×155流量(L/min)排気:0~6圧力(kPa)吸引:0~-25アズワン品番65-8302-29径(mm)×高さ(mm)収集ボトル:Φ130×225吸引瓶容量(mL)1200
ヨックスジェット S402 用オプション品 小池メディカルヨックスジェット S402 用オプション品小池メディカル
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
アズワン品番66-0014-18
ヨックスジェット S402 用オプション品 小池メディカルヨックスジェット S402 用オプション品小池メディカル
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
アズワン品番66-0014-19
FGプラス FG 用視流計 小池メディカルFGプラス FG 用視流計小池メディカル
4,398税込4,838
1個
当日出荷
アズワン品番65-8101-87
吸引嘴管 ヤンカー Φ10mm 28.5cm センターボア大Φ4.8mm ビー・ブラウンエースクラップ吸引嘴管 ヤンカー Φ10mm 28.5cm センターボア大Φ4.8mmビー・ブラウンエースクラップ
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
寸法(Φmm)【オリーブ】7~9全長(cm)28.5ボア径(Φmm)【センター】4.8アズワン品番64-6372-38先端径(Φmm)10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引嘴管 ヤンカー 直径10mm 28.5cm ビー・ブラウンエースクラップ吸引嘴管 ヤンカー 直径10mm 28.5cmビー・ブラウンエースクラップ
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
寸法(Φmm)【オリーブ】7~9全長(cm)28.5アズワン品番64-6372-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引嘴管 Φ4mm 全長190mm ビー・ブラウンエースクラップ吸引嘴管 Φ4mm 全長190mmビー・ブラウンエースクラップ
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(mm)190寸法(Φmm)【オリーブ】9アズワン品番64-6372-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引・イリゲーションカニューレ スタイレット付 GFシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ吸引・イリゲーションカニューレ スタイレット付 GFシリーズビー・ブラウンエースクラップ
22,980税込25,278
1個
22日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引カニューレ プール 直 外筒付 Φ10mm 全長225mm ビー・ブラウンエースクラップ吸引カニューレ プール 直 外筒付 Φ10mm 全長225mmビー・ブラウンエースクラップ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(mm)225寸法(Φmm)【オリーブ】8~10.5アズワン品番64-6371-98医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引カニューレ プール 外筒付 曲 ビー・ブラウンエースクラップ吸引カニューレ プール 外筒付 曲ビー・ブラウンエースクラップ
20,980税込23,078
1個
22日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(mm)225寸法(Φmm)【オリーブ】6.5~9.5アズワン品番64-6371-97医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
ボトルキャップ1200一式 1200-2用 ブルークロスボトルキャップ1200一式 1200-2用ブルークロス
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
小型吸引器用部品対応機種:EP-1200S-2・BM-1200W-2・3WAY-1200W-2
コード1320491アズワン品番64-3882-80
直型アダプタ グレー 連結ホース付 15cm ブルークロス直型アダプタ グレー 連結ホース付 15cmブルークロス
769税込846
1個
翌々日出荷
小型吸引器用部品対応機種:3WAY-750S-2・BM-500S・EP-1200S-2・BM-1200W-2・3WAY-1200W-2
コード1320483アズワン品番64-3882-74
キウイ娩出吸引カッププロカップ アトムメディカルキウイ娩出吸引カッププロカップアトムメディカル
1個ほか
9日以内出荷
ポンプ一体型のディスポ娩出吸引カップです。児頭への接触面が広く、的確にフィットするので、人工産瘤を最小限に抑えます。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)手動式分娩用吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00662000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
キウイ娩出吸引カップオムニカップ アトムメディカルキウイ娩出吸引カップオムニカップアトムメディカル
1個ほか
9日以内出荷
ポンプ一体型のディスポ娩出吸引カップです。薄型で角度を自在に変えられ、挿入が容易です。後方後頭位などの回旋異常の場合でも、児頭に適切に装着できます。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)手動式分娩用吸引器医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
デイル・カテーテルホルダー Meilleurデイル・カテーテルホルダーMeilleur
14,980税込16,478
1箱(10本)
8日以内出荷
肌にやさしく適度に大腿部を圧迫し、長時間使用しても血行を妨げません。 緑のマジックテープを折り返して固定します。
タイプ脚用適合サイズ(cm)~70アズワン品番62-9239-05
洗浄吸引プローブセット LISSシリーズ オールディスポタイプ 平和医療器械洗浄吸引プローブセット LISSシリーズ オールディスポタイプ平和医療器械
119,800税込131,780
1箱(10セット)ほか
5日以内出荷
内視鏡下の手術においての灌流・吸引器のプローブセットです。ピストン部の口径が大きく、洗浄・吸引に優れています。★青ボタン(ディスタール側)を、押すと洗浄水が噴出します。洗浄水バックにチューブ挿入が非常にスムーズです。血塊も容易に吸引できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:35B2X10001000015医薬品医療機器等法一般医療機器
廃液吸引バッグ用凝固剤 ブルークロス廃液吸引バッグ用凝固剤ブルークロス
3,098税込3,408
1箱
当日出荷
凝固剤投入後、約30秒で吸引物は凝固化します。
仕様凝固剤付属品スプーン×1本材質吸収性ポリマー容量(g)600コード1320670アズワン品番7-7245-11
廃液吸引バッグ ブルークロス廃液吸引バッグブルークロス
2,498税込2,748
1袋(30枚)
翌々日出荷
廃液処理の負担軽減と感染リスクの低減化が期待できます。廃液吸引バッグは気密性の高い二重構造の特殊チャック式です。凝固剤投入後、約30秒で吸引物は凝固化します。
仕様廃液吸引バック対象機種エマジン小型吸引器1200シリーズ(3WAY-1200W、BM-1200W、EP-1200W、EP-1200S)、ブルークロス壁掛式吸引器(VA-1200)材質PE(ポリエチレン)容量(mL)900コード1320660アズワン品番7-7245-01
吸引瓶カバー プロシェア(ナビス/アズワン)吸引瓶カバープロシェア(ナビス/アズワン)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
吸引瓶の目隠しに吸引瓶の汚染物を隠すためのカバーで、面ファスナーで取り外しが容易です。上部はゴム製で、ずれ落ち防止のベルトがついています。表面は撥水性があり、汚れがつきにくいです。
材質ナイロン100%高さ(mm)200適合サイズ(Φmm)吸引瓶:90~120アズワン品番7-7025-01
鼻水吸引用 シリコンオリーブ管 みえーる OLシリーズ ブルークロス鼻水吸引用 シリコンオリーブ管 みえーる OLシリーズブルークロス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
半透明のシリコンノズルは鼻水の色や状態を確認しながら吸引できます。シリコンノズルとジョイントは取り外して煮沸消毒が可能です。シリコン製のノズルは肌に優しく、小さなお子様にも安心してご使用いただけます。ノズルジョイントは内径Φ5~8mmのチューブが接続できる多段階のコネクタ形状です。
対象乳児~幼児材質ノズル/シリコンゴム、ノズルジョイント/PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016医薬品医療機器等法一般医療機器
ナビキューブ用マスク ナビス(アズワン)ナビキューブ用マスクナビス(アズワン)
899税込989
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ナビキューブ用のマスクです。
材質PVC
カテーテル差し(PC) ブルークロスカテーテル差し(PC)ブルークロス
579税込637
1個
12日以内出荷
小型吸引器用部品対応機種:3WAY-750S・3WAY-750S-2・BM-500S・EP-1200S・EP-1200S-2・BM-1200W・BM-1200W-2・3WAY-1200W・3WAY-1200W-2
対応機種EP-1200W/EP-1200S/BM-1200W/BM-750S/3WAY-1200W/3WAY-750Sコード1320590アズワン品番62-8609-39
補助ボトル ブルークロス補助ボトルブルークロス
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
種別一式対応機種EP-1200W/EP-1200S/BM-1200W/3WAY-1200Wアズワン品番62-8609-38
ハンドル 一式 ブルークロスハンドル 一式ブルークロス
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
フロート ブルークロスフロートブルークロス
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
種別一式対応機種EP-1200W/EP-1200S/BM-1200W/BM-750S/3WAY-1200W/3WAY-750Sアズワン品番62-8609-31
ボトルパッキン ブルークロスボトルパッキンブルークロス
869税込956
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ヨックスポルタ専用バッグ 小池メディカルヨックスポルタ専用バッグ小池メディカル
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
松吉医科器械コード24-4153-12
吸引器交換部品