絞り込み
医薬品医療機器等法
- 医家向け管理医療機器(25)
ブランド
- ファイコン
- あしかメディ工業(4)
- クリエートメディック(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- レールダルメディカルジャパン(3)
- アズワン(2)
- 住友ベークライト(2)
- 松吉医科器械(2)
- NIPRO(ニプロ)(1)
- ケック(1)
- GVS(1)
- eastsidemed(1)
- ディヴインターナショナル(1)
- BastosViegas(1)
- 村田医科器械製作所(1)
特価
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
医家向け管理医療機器(25)

胃ろう交換ボタン GB胃ろうバルーンボタン
ファイコン1セット6日以内出荷から17日以内出荷大口径弁により内視鏡の挿入が可能です(Fr18~Fr24まで)。 注:ボタンサイズ6.0mm(18Fr)以上が挿入可能です(内視鏡径2.4mm以下)。オプションの内視鏡用アダプターとエアー注入用ポンプを使用することにより、内視鏡での胃内診断の診断視野が広がりました。セット内容GBバルーンボタン、フィーディングチューブ28cm(L字型・ストレート型)、スタイレット、アダプター(逆止弁開口用)、シリンジ、ガーゼ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
胃ろう交換セット GB胃ろうバルーンボタンセット
ファイコン1セット6日以内出荷から29日以内出荷ポピヨドン綿棒、グリセリン、プレフィールドシリンジなど交換のための機材がそろっているので直ちに交換操作を開始できます。大口径弁により内視鏡の挿入が可能です。 注:ボタンサイズ6.0mm(18fr)以上が挿入可能です(内視鏡径2.4mm以下)。オプションの内視鏡用アダプター/エアー注入用ポンプを使用することにより、内視鏡での胃内診断の診断視野が広がります。セット内容GBバルーンボタン×1本、バルーン膨張用シリンジ(滅菌水入り)×1本、シリンジ(バルーン検査、留置済チューブの滅菌水吸引用)×1本、潤滑剤(グリセリン)、消毒液含浸綿棒(ポピヨドン10%綿棒)×1本、ピンセット×1本、ガーゼ×2枚、アダプタ(逆止弁開口用)×1本、スタイレット×1本、フィーディング・減圧チューブ28cm(L字型/ストレート型)×各1本医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ファイコンTCB気管支ブロッカー
ファイコン1本ほか6日以内出荷経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。柔らかい特殊なシリコーン製ハイボリュームGBカフの採用で、エアー抜けを大幅に減少させました。高トルクのブロッカシャフトの採用により、目的部位への挿入操作が容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。材質シリコン100%全長(mm)675シャフト径(Φmm)3.0(9Fr)有効長(mm)510最大容量(mL)カフ:8医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
バルーン付胸腔ドレーン FR-28
ファイコン1本6日以内出荷肺癌・肺結核症・膿胸などの片肺の全摘出術後に滲出してくる血液や体液の排出(ドレーン)及び軽減に圧迫止血用としてバルーンを使用することで、安全な術後ドレーン管理が可能です。材質シリコン100%全長(mm)600容量(mL)バルーン:500チューブ外径(Φmm)ドレーン:9.3(28Fr)呼称バルーン付胸腔ドレーンアズワン品番63-6323-43医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20900BZZ00307000一般的名称胸部排液用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セルフカテEX 男子用 01520シリーズ
ファイコン1箱(5セット)6日以内出荷車いすなどから便座に移乗することなく間欠自己導尿が行えるよう、延長管を附属しました。全長(mm)330孔数側:2穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セルフカテEX 男子用 01514シリーズ
ファイコン1箱(5セット)6日以内出荷車いすなどから便座に移乗することなく間欠自己導尿が行えるよう、延長管を附属しました。全長(mm)280孔数側:2穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セルフカテ 男子用/FR-12 4MM チーマン型
ファイコン1箱(5本)6日以内出荷脊髄麻痺・末梢神経麻痺・脊髄神経発育不全・前立腺肥大症・膀胱頚部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱及び上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。※本品の使用方法に従うことができないか、従うために他の者の協力が得られないときは、本品の使用を控えてください。※導尿の回数、挿入方法、使用後の洗浄方法及び保管方法については、患者に対して十分な説明を行ってください。※患者に対する適正な指導を絶えず行ってください。仕様ケースに入れる消毒液の一例:0.02~0.05%塩化ベンゼントニウム・グリセリン滅菌製剤(グリセリンは、潤滑効果を持たせるために混合します)、導尿の回数(残尿量による目安)、尿閉(排尿できない場合):7~9回/日、残尿量200~300mL:5~6回/日、残尿量100~200mL:3~4回/日、残尿量50~100mL:1~3回/日、残尿量50mL未満:0~1回/日全長(mm)280外径(Φmm)4.0呼称チーマン型孔数側:1穴アズワン品番63-6324-55医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セルフカテ コックパウチ用 7MM/23CM
ファイコン1箱(5本)8日以内出荷脊髄麻痺・末梢神経麻痺・脊髄神経発育不全・前立腺肥大症・膀胱頚部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱及び上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。※本品の使用方法に従うことができないか、従うために他の者の協力が得られないときは、本品の使用を控えてください。※導尿の回数、挿入方法、使用後の洗浄方法及び保管方法については、患者に対して十分な説明を行ってください。※患者に対する適正な指導を絶えず行ってください。仕様ケースに入れる消毒液の一例:0.02~0.05%塩化ベンゼントニウム・グリセリン滅菌製剤(グリセリンは、潤滑効果を持たせるために混合します)、導尿の回数(残尿量による目安)、尿閉(排尿できない場合):7~9回/日、残尿量200~300mL:5~6回/日、残尿量100~200mL:3~4回/日、残尿量50~100mL:1~3回/日、残尿量50mL未満:0~1回/日全長(mm)230外径(Φmm)7.0呼称コックパウチ用孔数側:2穴アズワン品番63-6324-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セルフカテ 4MM FR-12 4MM ワンタッチ型
ファイコン1箱(5本)6日以内出荷脊髄麻痺・末梢神経麻痺・脊髄神経発育不全・前立腺肥大症・膀胱頚部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱及び上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。※本品の使用方法に従うことができないか、従うために他の者の協力が得られないときは、本品の使用を控えてください。※導尿の回数、挿入方法、使用後の洗浄方法及び保管方法については、患者に対して十分な説明を行ってください。※患者に対する適正な指導を絶えず行ってください。仕様ケースに入れる消毒液の一例:0.02~0.05%塩化ベンゼントニウム・グリセリン滅菌製剤(グリセリンは、潤滑効果を持たせるために混合します)、導尿の回数(残尿量による目安)、尿閉(排尿できない場合):7~9回/日、残尿量200~300mL:5~6回/日、残尿量100~200mL:3~4回/日、残尿量50~100mL:1~3回/日、残尿量50mL未満:0~1回/日外径(Φmm)4.0孔数側:1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サンプドレーン
ファイコン1箱(5本)6日以内出荷サンプ効果を持たせた2Wayタイプのシリコーン製ドレーンチューブです。エアーベントルーメンのサンプ効果によって、ドレーン時の創腔壁内及び組織粘膜の吸着や出血を防ぎ、より安全で確実な持続的吸引排液を可能にしました。挿入深度目盛が数字で印字されており、X線造影ラインと合わせ、体内での位置確認が容易に行えます。ベントルーメンからの各種薬剤によるイリゲーションが可能。キャップ付きなので衛生的です。オプションのフィルタ(別売 No.PF-4128S)の使用により、無菌的な排液が可能です。材質シリコン100%全長(mm)360医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15700BZZ01873000一般的名称サンプドレーン医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ガイドワイヤ 親水性ニッケルチタン製
ファイコン1本10日以内出荷親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。全長(mm)2400医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ガイドワイヤ イレウス用 親水性ニッケルチタン製H
ファイコン1本6日以内出荷親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。全長(mm)3500タイプイレウス用外径(Φmm)1.27(0.050インチ)Hタイプアズワン品番63-6322-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000一般的名称腸管用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ガイドワイヤ イレウス用 親水性ニッケルチタン製
ファイコン1本6日以内出荷親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。タイプイレウス用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000一般的名称腸管用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
インターベックTコネクタ
ファイコン1セット6日以内出荷経皮経血管的な治療や検査の時に、ガイディングカテーテルに接続して血液の漏れの軽減に、また、カテーテル操作の補助などサイドポートからの薬液や造影剤の微量な注入や圧力の測定に役立ちます。コネクタ嵌合部は、ルアーロックフィッティング構造(ISO594-2)に適合したタイプで、コネクタ内部にはサムホイールの回転に応じて開閉する止血弁を採用しています。外径(Φmm)カテーテル:7Fr・2.4医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00056000一般的名称バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
アジャストフィットNEO カフナシ
ファイコン1本6日以内出荷アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えたラセン入り小児用気管切開チューブです。ラセン入り小児用カフなしの気管切開チューブです。アジャスタブルウイングの採用により、チューブ深度を自由に設定できます。ウイング形状は、小児の首にフィットしやすいV-ネック型(アバディーンタイプ)です。柔らかく気管によくなじむシリコーン製チューブです。肉芽の抑制など、チューブ不適合に伴うトラブルを防ぎます。シリコーン製チューブはステンレス製のラセン入りで、急激な体位の移動や、咳などに耐キンク特性を発揮します。X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。材質シリコン100%全長(mm)110有効長(mm)75医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
NEO固定式 FR-24 カフナシ
ファイコン1本6日以内出荷ラセン入小児用気管切開チューブで、小児の気管形状にフィットします。ウイングは固定式でスムーズな取付操作が可能です。シリコーン製チューブは、ステンレス製ラセン入りで急激な体位の移動や、咳などにも耐キンク特性を発揮します。X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。材質シリコン100%内径(Φmm)5.5外径(Φmm)8.0(24Fr)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
NEO固定式 FR-22 カフナシ
ファイコン1本6日以内出荷ラセン入小児用気管切開チューブで、小児の気管形状にフィットします。ウイングは固定式でスムーズな取付操作が可能です。シリコーン製チューブは、ステンレス製ラセン入りで急激な体位の移動や、咳などにも耐キンク特性を発揮します。X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。材質シリコン100%内径(Φmm)5.0外径(Φmm)7.3(22Fr)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
NEO固定式 FR-20 カフナシ
ファイコン1本6日以内出荷ラセン入小児用気管切開チューブで、小児の気管形状にフィットします。ウイングは固定式でスムーズな取付操作が可能です。シリコーン製チューブは、ステンレス製ラセン入りで急激な体位の移動や、咳などにも耐キンク特性を発揮します。X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。材質シリコン100%内径(Φmm)4.5外径(Φmm)6.7(20Fr)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
NEO固定式 FR-18 カフナシ
ファイコン1本6日以内出荷ラセン入小児用気管切開チューブで、小児の気管形状にフィットします。ウイングは固定式でスムーズな取付操作が可能です。シリコーン製チューブは、ステンレス製ラセン入りで急激な体位の移動や、咳などにも耐キンク特性を発揮します。X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。材質シリコン100%内径(Φmm)4.0外径(Φmm)6.0(18Fr)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
NEO固定式 FR-16 カフナシ
ファイコン1本6日以内出荷ラセン入小児用気管切開チューブで、小児の気管形状にフィットします。ウイングは固定式でスムーズな取付操作が可能です。シリコーン製チューブは、ステンレス製ラセン入りで急激な体位の移動や、咳などにも耐キンク特性を発揮します。X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。材質シリコン100%内径(Φmm)3.5外径(Φmm)5.3(16Fr)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
NCJキット 腸瘻用栄養カテ コネクター・穿刺針付
ファイコン1セット6日以内出荷食道、胃等の上部消化管の手術後や上部消化管の通過障害、嚥下障害等により経口摂取ができない患者に対し、空腸瘻から経管栄養を行う際に使用します。材質シリコン100%全長(mm)600孔数側:4穴医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
GBアジャストフィット 吸引型
ファイコン1本6日以内出荷から8日以内出荷カフ上部に貯溜した分泌物の吸引のため、サクションルーメンを備えた気管切開チューブです。適度な柔軟性をもたせ、キンキングや圧迫つぶれを防止するためのラセン入りシリコーン製気管切開チューブです。アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えており、安全性と使いやすさを同時に実現しました。従来のシリコーン製カフの特性を生かしたままガス透過性を改善。ガスバリア性を施したGBカフを採用することで、エアー抜けを大幅に減少させました。材質シリコン100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
GBアジャストフィット S/吸引型
ファイコン1本5日以内出荷から7日以内出荷カフ上部に貯溜した分泌物の吸引のため、サクションルーメンを備えた気管切開チューブです。適度な柔軟性をもたせ、キンキングや圧迫つぶれを防止するためのラセン入りシリコーン製気管切開チューブです。アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えており、安全性と使いやすさを同時に実現しました。従来のシリコーン製カフの特性を生かしたままガス透過性を改善。ガスバリア性を施したGBカフを採用することで、エアー抜けを大幅に減少させました。材質シリコン100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
GBアジャストフィット S
ファイコン1本6日以内出荷適度な柔軟性をもたせ、キンキングや圧迫つぶれを防止するためのラセン入りシリコーン製気管切開チューブです。アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えており、安全性と使いやすさを同時に実現しました。従来のシリコーン製カフの特性を生かしたままガス透過性を改善。ガスバリア性を施したGBカフを採用することで、エアー抜けを大幅に減少させました。アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)の上下移動により、患者の体型にあわせたチューブの固定が可能です。材質シリコン100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
GBアジャストフィット
ファイコン1本6日以内出荷適度な柔軟性をもたせ、キンキングや圧迫つぶれを防止するためのラセン入りシリコーン製気管切開チューブです。アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えており、安全性と使いやすさを同時に実現しました。従来のシリコーン製カフの特性を生かしたままガス透過性を改善。ガスバリア性を施したGBカフを採用することで、エアー抜けを大幅に減少させました。アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)の上下移動により、患者の体型にあわせたチューブの固定が可能です。材質シリコン100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低