絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 眼科用品

101件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハードケース(パンオプティック用) 検眼鏡用オプション 02-5666-00 ウェルチ・アレン・ジャパン 05258-M ウェルチ・アレン

    ハードケース(パンオプティック用) 検眼鏡用オプション 02-5666-00 ウェルチ・アレン・ジャパン 05258-M

    ウェルチ・アレン
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    ウェルチ・アレン製、検眼鏡のオプション品になります。
  • コントロールBOX ACアダプター付 RCシリーズ 新和精工

    コントロールBOX ACアダプター付 RCシリーズ

    新和精工
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    0.1~2.0の測定スイッチ13個は、同じスイッチを押す事により測定値の視標は ランダム(左右)に標示します。又コントロールBOXにも標示します。4段階方式の測定を行う場合0.3/0.7/1.0の測定ボタン赤色のみを使用します。 (ABCDランクも標示しています)。電源をONにする→検査をする(斜め入り8方向をコントロールします)。2.0を押しながら電源をONにする→検査をする(斜め無し4方向(上下左右)をコントロールします)
    アズワン品番69-3892-55寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)195×85×35医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 眼科用使い捨て受水器 1箱 50個入 テイエムアイ

    眼科用使い捨て受水器 1箱 50個入

    テイエムアイ
    23,980税込26,378
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    いつでも清潔使い捨ての受水器です。外来での感染症患者の洗眼用や術前の眼の消毒用に役立ちます。使い捨てなので洗う必要はありません大変なゴシゴシ洗いから開放されます。
    材質ライフェル(R)シート(フィラー入りポリプロピレン)サイズ192(W)×115(D)×80(H)mm容量約100ccアズワン品番8-728-01
  • ウェックセル・アイスピア 70mm 10本×18袋入 ノーブランド

    ウェックセル・アイスピア 70mm 10本×18袋入

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1箱(18袋×10本)
    6日以内出荷
    デリケートな手術部位に適したスポンジ形状です。
    材質スポンジ/セルロース、板/PP(ポリプロピレン)全長(mm)70先端寸法(mm)8×18アズワン品番8-3101-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10112BVI002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 錯視図 サンカ

    錯視図

    サンカ
    34,980税込38,478
    1個
    41日以内出荷
    幾何学的錯視に用います。斜線の長さや角度の異なる6枚のパネルで構成されています。内向図形がスライドするようになっています。
    仕様●鋏角および鋏辺:鋏角(°)/30・30・30・30・15・60、鋏辺(mm)/15・35・45・30・30・30●錯視量スケール:標準刺激目盛表示(裏面)0を基準として、-50~+40mm質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)比較刺激パネル/約195×65×0.8、標準刺激パネル/約150×68×3アズワン品番69-8551-32
  • リバーシングプリズム 左右逆転メガネ サンカ

    リバーシングプリズム 左右逆転メガネ

    サンカ
    189,800税込208,780
    1個
    41日以内出荷
    直角プリズムを用いて水平方向(左右)逆転視野における恒常性の低下および変化をみるためのものです。2個のプリズムを樹脂枠へ取付け、ゴムバンドおよびマジックバンドで接眼部より頭部へ固定される構造です。
    仕様●プリズム:直角プリズム/約60(底)×30(高)×40(厚)mm●視野中心間隔:62 mm材質プリズム/光学ガラス、枠/硬質ウレタン樹脂質量(g)約 330寸法約180(W)×110(D)×80(H)mm視野角水平/24度、垂直/50度アズワン品番69-8551-35
  • パンオプティック プラス 118-3 ウェルチ・アレン

    パンオプティック プラス 118-3

    ウェルチ・アレン
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    Welch Allynパンオプティックベーシックおよびパンオプティックプラスで、より明るく大きな視野を提供します。(メーカー従来品の20倍の観察視野)。118-3はQuickEye(TM)アライメントテクノロジーと眼底画像を保存し共有できるオプションを備えたパンオプティックプラスとスマートフォンを使用すれば、画像を撮影、保存、共有でき、患者さんへの説明にもご活用いただけます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000033医薬品医療機器等法一般医療機器
  • パンオプティック用アイカップ 118-EC 5コイリ ウェルチ・アレン

    パンオプティック用アイカップ 118-EC 5コイリ

    ウェルチ・アレン
    6,798税込7,478
    1袋
    8日以内出荷
    118-ECはパンオプティックプラス、ベーシックをお使い頂く際に、患者さん側に装着するアイカップで、眼底の観察の際に適度な距離を保ち、観察しやすくなります。(製品に1つ付属しています)
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000033医薬品医療機器等法一般医療機器
  • インバーシングプリズム 上下逆転メガネ サンカ

    インバーシングプリズム 上下逆転メガネ

    サンカ
    189,800税込208,780
    1個
    41日以内出荷
    直角プリズムを用いて垂直方向(上下)逆転視野における恒常性の低下および変化をみるためのものです。2個のプリズムを樹脂枠へ取付け、ゴムバンドおよびマジックバンドで接眼部より頭部へ固定される構造です。
    材質【プリズム】光学ガラス【枠】硬質ウレタン樹脂寸法(mm)【直角プリズム】60(底)×30(高)×40(厚)質量(g)約 340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×110×80視野角水平/55°、垂直/32°アズワン品番69-8551-34間隔(mm)【視野中心】60
  • おしえてランドルト 三和製作所

    おしえてランドルト

    三和製作所
    3,898税込4,288
    1枚
    6日以内出荷
    うまく答えられない子どもたちを 回答パネルでお手伝い。視力検査でうまく答えることができない子どもたちのためのランドルトアンサーです。持ちやすい軽さ、丸みのある形状で小さいお子さんでも簡単に使用できます。保管に便利な不織布カバー付き!
    材質PET幅(cm)21.5厚さ(cm)0.2奥行き(cm)21.5
  • ヒアリングチェッカー AM25HC 三和製作所

    ヒアリングチェッカー AM25HC

    三和製作所
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    児童・生徒の聴力チェックをもっとかんたんに!。3種の音圧と周波数 周波数:500Hz・1000Hz・4000Hz、音圧:60dB・80dB・100dB(※500Hzの使用時のみ90dB)
    質量(g)【スタンド】60電源専用リチウムポリマー充電池(DC3.7V1100mAh)※連続動作で約6時間使用可能(1kHz 100dBの場合)幅(cm)5.5本体質量(g)約75高さ(cm)10.5奥行き(cm)3
  • 3.7.0視力検査表 5m用 三和製作所

    3.7.0視力検査表 5m用

    三和製作所
    399税込439
    1枚
    6日以内出荷
    学校の視力検査に則した3.7.0方式。A・B・C・D判定での視力検査が行えます。汚れにくいマットPP加工。
    幅(cm)35長さ(cm)62.5
  • 電光投影式視力検査器 新和精工

    電光投影式視力検査器

    新和精工
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    4段階方式の測定を行えます。 接続コードは、コネクター式となっており収納時、取扱いが苦になりません。 架台に本体を引っ掛ける機構なので、移動やメンテナンスも簡単です。 架台に本体を引っ掛ける機構なので、移動やメンテナンスも簡単です。 SK-80B-3 SK-80B-5は斜め入り8方向、SK-80B-3N SK-80B-5Nは上下左右方向、SK-80B-5Pは絵表タイプです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 両眼視機能検査装置MIEZO 日本医療器研究所

    両眼視機能検査装置MIEZO

    日本医療器研究所
    339,800税込373,780
    1台
    7日以内出荷
    長時間のパソコン、タブレットなどで疲労した目の状態を検査、リラックスモードでは目の筋肉の疲労をほぐします。 検査モード(立体視検査)と(眼位検査)が可能。リラックスモードは目のピント調節を行う毛様体筋の疲労をほぐす。 雲霧法でVDT症候群や眼精疲労などの症状軽減を図ります。
    タイプ立体視検査、眼位検査医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B2X00001000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 視力計用キャリングケース リィツメディカル

    視力計用キャリングケース

    リィツメディカル
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
  • LED式視力検査器(スタンド式) 新和精工

    LED式視力検査器(スタンド式)

    新和精工
    329,800税込362,780
    1台
    6日以内出荷
    LED使用で列灯(縦一列に点灯)が可能で矯正視力の測定が簡易です。 色覚検査(R&G)もLED点灯です。
    ライトブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • LED式視力検査器 新和精工

    LED式視力検査器

    新和精工
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    内部照明にLEDを採用し、よりクリアな標示と正確な測定を実現。 RC-1000A-3 RC-1000A-5は斜め入り8方向、RC-1000A-3N RC-1000A-5Nは上下左右4方向タイプ。 ワイヤレス方式で投光距離は約8mあります。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ハードケース 3.5V診断セット用 ウェルチ・アレン

    ハードケース 3.5V診断セット用

    ウェルチ・アレン
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×140×50アズワン品番64-3279-66
  • BTBグラフトナイフ オリジオ・ジャパン

    BTBグラフトナイフ

    オリジオ・ジャパン
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    膝前十字靭帯の再建術にて、BTB法の際に使用します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
    材質メス:ステンレス鋼区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ABBZX00067000有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)単回使用靭帯・腱手術用器械医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • 電光投影式視力検査器絵表スタンド式 新和精工

    電光投影式視力検査器絵表スタンド式

    新和精工
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
    付属品スペア球×5種別幼児用質量(kg)11(本体4)タイプ5m用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12(最大)表示絵表寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001松吉医科器械コード19-2330-08医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電光投影式視力検査器スタンド式5m 新和精工

    電光投影式視力検査器スタンド式5m

    新和精工
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
    付属品スペア球×5質量(kg)11(本体4)タイプ5m用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12(最大)表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電光投影式視力検査器スタンド式3m 新和精工

    電光投影式視力検査器スタンド式3m

    新和精工
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
    付属品スペア球×5質量(kg)11(本体4)タイプ3m用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12(最大)表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電光投影式視力検査器 新和精工

    電光投影式視力検査器

    新和精工
    182,000税込200,200
    1セット
    5日以内出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
    寸法(mm)本体/350×70×750、コントロールボックス/125×235×85質量(kg)本体/4、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/1.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ワイヤレス電子式視力検査器 壁掛式 新和精工

    ワイヤレス電子式視力検査器 壁掛式

    新和精工
    210,000税込231,000
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
    付属品組み立て式(要工具)、スペアー球×5個、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個、乱視色覚検査表仕様国際標準ランドル氏環寸法(mm)本体/350×70×840、コントロールボックス/85×195×35質量(kg)本体/6、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ワイヤレスLED式視力検査器 壁掛式 新和精工

    ワイヤレスLED式視力検査器 壁掛式

    新和精工
    260,000税込286,000
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
    寸法(mm)本体/350×70×840、コントロールボックス/85×195×35質量(kg)本体/7.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付 新和精工

    ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付

    新和精工
    292,000税込321,200
    1セット
    5日以内出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0の測定ボタンのみで使用します。
    付属品色覚検査(R&G)付き、組み立て式(要工具)、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個仕様国際標準ランドル氏環寸法(mm)本体/350×70×790、コントロールボックス/85×195×35質量(kg)本体/8.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付 新和精工

    ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付

    新和精工
    322,000税込354,200
    1セット
    4日以内出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0の測定ボタンのみで使用します。
    付属品色覚検査(R&G)付き、組み立て式(要工具)、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個仕様国際標準ランドル氏環寸法(mm)本体/350×70×790、コントロールボックス/85×195×35質量(kg)本体/8.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • LED式視力検査器 壁掛式 新和精工

    LED式視力検査器 壁掛式

    新和精工
    232,000税込255,200
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
    付属品組み立て式(要工具)、接続コード(7m)×1本、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、乱視色覚検査表寸法(mm)本体/350×70×750、コントロールボックス/125×235×85質量(kg)本体/5.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/1.3電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 回転式視力検査器 新和精工

    回転式視力検査器

    新和精工
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    4段階(A・B・C・D)のランクによる簡易型測定器です。表示板を回転させ、Cの方向を読み取ります。
    仕様組み立て式(要工具)材質PMMA(アクリル)(マグネット付き)サイズ170×400×18mm取付け方法マグネットまたはネジ止め医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • LED式視力検査器(ワイヤレス 色覚検査付) 脚立式 RC-1500Aシリーズ 新和精工

    LED式視力検査器(ワイヤレス 色覚検査付) 脚立式 RC-1500Aシリーズ

    新和精工
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
    付属品ACアダプター(充電器)×1個、保護袋×1枚仕様組み立て式(要工具)、色覚検査(R&G)付き、視力表/国際標準ランドル氏環質量(kg)本体/8.5、スタンド/7、コントロールボックス/0.4gサイズ本体/350×70×790mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm電源AC100V 50/60Hz(電源コード長キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電子式視力検査器(ワイヤレス) 新和精工

    電子式視力検査器(ワイヤレス)

    新和精工
    209,800税込230,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
    付属品ACアダプター(充電器)×1個、スペアー球×5個、保護袋×1枚仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環質量(kg)本体/6、スタンド/7、コントロールボックス/0.4サイズ本体/350×70×840mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm電源AC100V 50/60Hz(電源コード長キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電光投影式視力検査器 新和精工

    電光投影式視力検査器

    新和精工
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。
    付属品接続コード(7m)×1本・スペアー球×5個・保護袋×1枚仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環質量(kg)本体/4、スタンド/7、コントロールボックス/1.3サイズ本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm電源AC100V 50/60Hz(電源コード長キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • LED式視力検査器(ワイヤレス) 新和精工

    LED式視力検査器(ワイヤレス)

    新和精工
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
    付属品ACアダプター(充電器)×1個、保護袋×1枚仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環質量(kg)本体/7.5、スタンド/7、コントロールボックス/0.4サイズ本体/350×70×840mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm電源AC100V 50/60Hz(電源コード長キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • LED式視力検査器 新和精工

    LED式視力検査器

    新和精工
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
    投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。
    付属品接続コード(7m)×1本、保護袋×1枚仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環質量(kg)本体/5.5、スタンド/7、コントロールボックス/1.3サイズ本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm電源AC100V 50/60Hz(電源コード長キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 色覚検査器 パネル D-15 RENAULT(ルノー)

    色覚検査器 パネル D-15

    RENAULT(ルノー)
    91,980税込101,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様(明度/彩度)赤5/5(マンセル)材質ケース/木製、色票/PS(ポリスチレン)寸法(mm)365×50×30質量(g)350アズワン品番8-7155-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049L00001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ステレオフライテスト 1SO 01100 ステレオオプチカル

    ステレオフライテスト 1SO 01100

    ステレオオプチカル
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様偏光メガネ付き、一式材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)305×202×1質量(g)300内容ハエ/3000″(最大視差:羽根先端 3552″)、サークル/800~40″、動物/400~100″アズワン品番8-7153-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049SO0001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • LED式視力検査器(壁掛式・5m用) 新和精工

    LED式視力検査器(壁掛式・5m用)

    新和精工
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。 輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。 投影式により、指示した箇所のみ標示します。 ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。 色覚検査(R&G)を内蔵。
    種別上下左右4方向質量(kg)10、(本体8.5)ライトブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大7表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×790、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールボックス)85×195×35医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • LED式視力検査器(壁掛式・3m用) 新和精工

    LED式視力検査器(壁掛式・3m用)

    新和精工
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。 輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。 投影式により、指示した箇所のみ標示します。 ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。 色覚検査(R&G)を内蔵。
    種別斜め入り8方向質量(kg)10、(本体8.5)ライトブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大7表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×790、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールボックス)85×195×35医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 検眼鏡[パンオプティックTMヘッド] 11870 ペーシェント・アイカップ(5個入) ウェルチ・アレン

    検眼鏡[パンオプティックTMヘッド] 11870 ペーシェント・アイカップ(5個入)

    ウェルチ・アレン
    3,998税込4,398
    1組(5個)
    6日以内出荷
    独自の光学システムを搭載した高機能検眼鏡。 ペーシェント・アイカップは検眼に最適な距離を保ち、被験者に接触させることで像を安定させます。 散瞳薬を使用しなくても観察が可能ですので、被験者の負担を軽減します。 無散瞳状態の収縮した瞳孔でも観察視野角25°が得られ、さらに拡大率も向上しています。 眼底の照光部位をアイレベルの同軸上で観察することが可能です。 PanOpticは3.5Vニッカド充電池式金属ハンドル、3.5Vリチウムイオンハンドル、壁掛式ハンドルにご利用できます。 iExaminerアダプターをパンオプティック(TM)ヘッドに装着し、お手持ちのiPhoneにアプリをダウンロードすると、簡単に眼底画像の撮影、保存ができます(アプリはベーシック版とプロ版(有料)があり、ベーシック版には一部機能の制限があります)。
    アズワン品番0-5904-11
  • LED式視力検査器(壁掛式) 新和精工

    LED式視力検査器(壁掛式)

    新和精工
    229,800税込252,780
    1個
    6日以内出荷
    内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。 輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。 投影式により、指示した箇所のみ標示します。 本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
    質量(kg)7(本体5.5)ライトピンク消費電力(W)6(最大)電源AC100V、50/60Hz表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×750、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールBOX)125×235×85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004医薬品医療機器等法一般医療機器
眼科用品