音波振動ハブラシ ドルツ(ミントグリーン)Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ。
ベビーモニターPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
パパやママの代わりに赤ちゃんを近くから見守り 変化を教えてくれるベビーモニター。電源ONですぐに使えるカメラ&モニター機のワイヤレスセット。カメラに内蔵されているスピーカーやマイクを通じて声を聞くことや、話しかけることができ、寝室の赤ちゃんを別室から見守れる。赤ちゃんが泣いたら自動でおやすみ音を再生。お休み音:胎内音/心音/ホワイトノイズ/波の音/雨音/子守歌(5種類)3つのセンサーを搭載。光や音で赤ちゃんの様子や室温の変化をお知らせ。真っ暗でも様子が見やすいナイトモード搭載。赤ちゃんとカメラの距離目安:約50cm~100cm
用途ベビーモニター、ペットモニターとして。温度センサー/マイク付き/ホームネットワーク/設定不要/ベビーカメラ/赤ちゃんカメラ/見守りカメラ/赤外線カメラ/コンパクト/ナイトモード/壁掛け/出産祝い/プレゼント質量(g)モニター:208、カメラ:224寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)モニター:12.5×4.8×7.9、カメラ:7.7×6.9×12.3モニタ3.5型カラー液晶ディスプレイ QVGA(320×240)最大10fpsカメラ仕様CMOS 30万画素
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ ラージ 黒 1個 2本入Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。口が大きい方には、ラージサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア
仕様交換の目安:約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP36-K/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA46-H/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DP36-W/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DM74-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-18
音波振動ハブラシ ドルツ(白)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ。・薄型ヘッドと細ネックで奥歯の歯周ポケットや歯間まであてやすいトータルケアブラシ、極細毛ブラシ(コンパクト)。・歯並びの悪い箇所に適した極細毛ポイント磨きブラシも付属。
音波振動ハブラシ ドルツ(白)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)翌日出荷
1.手磨きより手軽に歯垢除去、ツルツルの歯へ。毎分約31,000ブラシストロークの高速音波振動(※音波領域内での振動※)で、手磨きよりも手軽に歯垢を除去。2.歯垢もステイン(※ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。※)もこれ1本でケア付属のクリーン&ホワイトブラシで、歯面をしっかり磨き、自然な白い歯へ(※清掃剤(研磨剤)が含まれた歯磨き剤使用時※)3.奥歯まで届きやすい薄型ヘッド 厚さ約3.2mmのヘッドで、奥歯の狭い箇所にもしっかり届く
音波振動ハブラシ ドルツ(ディープネイビー)Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。さらに極細毛ポイント磨きブラシも付属。
ポケットドルツブラシ白Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
いつまでもツルツルの磨き心地をキープするために、3ヵ月を目安に新しいブラシと交換してください。また、3ヵ月以内でも、毛先が広がったら交換の目安です。
ベビーカメラ (ホワイト)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
高画質カメラと録画機能で見守りながら楽しめる。1日の動画を短時間で楽しめる「タイムラプス機能 」。カメラが動作・温度・音を検知しスマホ にお知らせ。
色ホワイト容量動画情報:約65,000件(全体ファイル容量が、microSDカード容量を超えない場合)質量(g)460形式【対応SDカード】microSDカード:FAT16、microSDHCカード:FAT32、microSDXCカード:exFAT消費電力(W)【待機時】3.5【動作時】8.0出力【映像】FHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)電源ACアダプター AC100V 50Hz/60Hz DC12V1.2Aコード長さ(m)【ACアダプターコード】1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×98×98記録方式【対応SDカード】動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC)使用環境【温度】5~35℃【湿度】45~85%(結露なきこと)撮像素子CMOS 200万画素無線通信方式規格:IEEE802.11 b/g/n準拠、伝送方式:OFDM方式、DSSS方式、周波数範囲/チャンネル:2.4 GHz ~ 2.5 GHz / 1 ~13チャンネル、セキュリティ:WPA(TM)/WPA2(TM)(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)、WEP(64 bit/128 bit)最低被写体照度(Lux)0画角【水平】54【垂直】31SDスピードクラス【対応SDカード】Class10、UHS Speed Class 1 以上対応SDカードmicroSDカード:512 MB~2 GB、microSDHCカード:4 GB~32 GB、microSDXCカード:64 GB~256 GB可動範囲(°)【水平】+153(右側)~-153(左側)【垂直】+29(上側)~ -29(下側)
音波振動ハブラシ ドルツ (青)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
生え変わり時期の届きにくい奥歯まで磨ける「こども用薄ヘッドブラシ」。こどものひとり磨きに配慮した機能を搭載。歯や歯ぐきが繊細なこどもにも安心の「リニア音波振動(※音波領域内での振動※)」
付属品こども用薄ヘッドブラシ,充電器色青消費電力(W)約1(充電時)電源無接点充電方式定格電圧(V)AC100-240 (50-60Hz)本体質量(g)約95(ブラシ含む)機能防水設計 IPX7・海外両用 AC100~240V・モード記憶機能・充電催促機能・磨き時間お知らせタイマー振動数(min-1)【ブラシストローク】31000使用時間フル充電時:約22日間(約90分)充電時間約17時間電池リチウムイオン(Li-ion)電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21.6×2.7×3(ブラシ含む)振動音波振動(ヨコ磨き)モードふつう・やさしい・さらにやさしい
舌磨きノズル 1セット 2本入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
舌表面の汚れ除去
仕様●交換の目安:約6ヶ月●本体品番:EW-CDJ74-W/EW-DJ54-W/EW-DJ74-W/EW1211P-G/EW1211P-W/EW-DJ55-W/EW-DJ75-W/EW1211-G/EW1211-W/EW-DJ11-A/EW-CDJ73-W/EW-DJ51-A/EW-DJ41-W/EW-DJ52-W/EW-DJ53-W/EW-DJ10-W/EW-DJ40-W/EW-DJ42-W/EW-DJ73-Wアズワン品番69-6038-58
スリム用密集極細毛ブラシ(白)(2本入)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)7日以内出荷
ドルツ 替ブラシ スリム用密集極細毛ブラシ
対応商品EW-DM63-W/EW-DM61-A/EW-DM61-W/EW-DM62-A/EW-DM62-W/EW1162P-A/EW1163-S/EW-DM41-A/EW-DM41-W/EW-SA10-G/EW-SA10-P/EW-SA20-G/EW-SA20-P/EW-SA40-A/EW-SA40-S
音波振動ハブラシ(電動歯ブラシ) ポケットドルツPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ。
質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)種類電池:単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売)電源乾電池式対応本体水洗い:○電池寿命使用時間 約 180 分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)(20℃時)振動音波振動振動数毎分約16000ブラシストローク本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.65×1.8×14.5
音波振動ハブラシ ドルツ (ピンク)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
1.生え変わり時期の届きにくい奥歯まで磨ける「こども用薄ヘッドブラシ」2.こどものひとり磨きに配慮した機能を搭載3.歯や歯ぐきが繊細なこどもにも安心の「リニア音波振動(※音波領域内での振動※)」
松葉杖ホルダーナビス(アズワン)税込¥8,789¥7,990
ピアバーユカネソン税込¥1,758¥1,598
ピアバーユカネソン税込¥1,538¥1,398