スパイロフィルタ999M マウスタイプチェスト欠品中
性能・仕様・価格の最適なバランス追求した呼吸機能検査用フィルタです。抵抗値:ATSで定められた基準をクリアする事はもちろん、従来品よりも更に低減しました。死腔量:メーカー製検査機器(CHESTAC・MostGraph)は、死腔量の補正機能を有しています。国産フィルタとしては初めて、世界基準の「細菌捕集効率99.9%以上」を実現しました。試験方法:ASTM F2101-07(JIS L1912 付属書2.細菌ろ過効率)供試菌:黄色ブドウ球菌・Staphylococcus aureus ATCC6538試験機関:一般財団法人カケンテストセンター簡易検査・集団検査用フィルタを直接くわえるタイプで、簡易スパイロ検査や集団検診に適しています。マウスピース着脱の手間が省けますので、測定の準備が速やかにでき、また終了後の廃棄も簡単です。マウスピースのコストを削減できますので、経済性にも優れており、検診センターやクリニックでのご使用に最適です。小児・高齢の方でもくわえやすく、息漏れしにくい形状になっています。
捕集効率(%)細菌:99.9以上抵抗値0.95cmH2O/(L/s)以下 (流量0~14L/s)容量(mL)死腔量:63(接続部・マウスピース部を除く)材質外装/ポリエチレン、濾過膜/ポリプロピレン寸法(mm)約111.5(L)×83(Φ)質量(g)約25一般的名称肺機能検査用フィルタ仕様漏れ:10cmH2Oの一定圧を1分間加え漏れがないことアズワン品番63-6483-43医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00043000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低