絞り込み
ブランド
  • ナツキインターナショナル
  • コロプラスト(308)
  • ピジョン(240)
  • コンバテックジャパン(170)
  • アルケア(141)
  • 和光堂(109)
  • アズワン(104)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(103)
  • ウェルチ・アレン(99)
  • マエダ(95)
  • オムロンヘルスケア(94)
  • プレミアムプラスジャパン(81)
  • オオサキメディカル(80)
  • 高田ベッド製作所(73)
  • Hollister(66)
  • ナビス(アズワン)(54)
  • 日本シグマックス(50)
  • ユニ・チャーム(42)
  • ジェクス(38)
  • 竹虎(38)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低床ハンドル付きACプログラムウォーカー ナツキインターナショナル超低床ハンドル付きACプログラムウォーカーナツキインターナショナル
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
歩行面が地上高85mmと低床設計で乗り降りが安全です。初速0.2Kmからの歩行が可能で、リハビリテーションに最適です。リハビリテーションからウォーキング、ランニングまで幅広く対応できます。セーフティキーを搭載していますので、転倒などの時も安全に停止します。モニターには視認性に優れたLEDを採用しています。広々とした歩行面で車椅子での乗り入れができ、免荷リフトの真下まで車椅子で移動することができます。
仕様【プログラム】ヘルス&フィットネス岡先生監修の7種類のオリジナルプログラム、【非常停止】引き紐式非常停止方式(セーフティーキー)材質粉体焼付塗装仕上げスチールパイプ、ABS樹脂、PVC、MDF、ウレタンフォーム質量(kg)約70高さ(mm)【歩行面】約85電源一般家庭用電源AC100V耐荷重(kg)約100モーターAC電動モーター(1.5馬力)ベルト幅W×長さL(mm)【歩行ベルト】480×1240寸法(cm)160×76×126連続使用時間(分)60速度0.2km/h~12.0km/h表示項目時間、距離(km)、速度(km/h)、消費カロリー(kcal)駆動方式電動式液晶モニターLEDアズワン品番64-5078-84
専門診療・科目別