15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
ヒビキ コネクター(ストレート) クニイヒビキ コネクター(ストレート)クニイ
639税込703
1式(10個)
当日出荷
透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
ヒビキ コネクター (異径) クニイヒビキ コネクター (異径)クニイ
899税込989
1式(10個)
当日出荷
透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
臍帯クランプ アトムメディカル臍帯クランプアトムメディカル
1箱(50個)
翌々日出荷
一定の強さで確実に臍帯を圧挫するので、臍帯断端からの出血や漏洩の恐れがありません。前処置の必要がなく、使用方法が簡単です。解除子により簡単に取り外せます。
材質ポリアセタール一般的名称臍帯閉鎖術用クリップアズワン品番62-9963-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01123000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
酸素供給チューブ ソケット アトムメディカル酸素供給チューブ ソケットアトムメディカル
1箱(2本)ほか
翌々日出荷
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプソケット材質PVC(塩化ビニール樹脂)一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
カニューラ耳痛軽減ガード 50個入 ナビス(アズワン)カニューラ耳痛軽減ガード 50個入ナビス(アズワン)
4,998税込5,498
1袋(50個)
翌々日出荷
やわらかいシリコーン製のため、耳への負担を軽減します。 耳に併せた形状で、長時間のご使用でもズレることなく安定して装着が可能です。 弾性があり、酸素・酸素鼻孔カニューラチューブへの取り付けも容易です。
仕様●★色:半透明(乳白色)●重量(g):約2.5●材質:シリコーン30度±0.5度●サイズ:幅/約4mm、耳掛け部/約12mm●色:半透明(乳白色)アズワン品番8-431-01
蛇管 アトムメディカル蛇管アトムメディカル
1本
9日以内出荷
15cmごとにカフがあり、必要な長さにカットして使用できます。
寸法(m)30/マキ材質ポリ塩化ビニール一般的名称(薬事)酸素投与キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00169000松吉医科器械コード23-7331-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
回転コネクター アトムメディカル回転コネクターアトムメディカル
1個(10個)
9日以内出荷
酸素鼻孔カニューラやフェースマスクの延長用チューブです。折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュチューブ採用。
一般的名称(薬事)酸素投与キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00061000松吉医科器械コード24-4495-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
酸素供給チューブ 両端ソケット アトムメディカル酸素供給チューブ 両端ソケットアトムメディカル
1箱(2本)ほか
翌々日出荷
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプ両端ソケット材質PVC(塩化ビニール樹脂)一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
酸素供給チューブ スタンダードコネクター アトムメディカル酸素供給チューブ スタンダードコネクターアトムメディカル
1箱(2本)ほか
12日以内出荷
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプスタンダードコネクター材質PVC(塩化ビニール樹脂)一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
術中用シブフレックスカバー CIVCO術中用シブフレックスカバーCIVCO
1箱(12セット)
4日以内出荷
超音波プローブの感染対策となります。プローブサイズに合わせて選べます。
寸法(cm)7.6×244.0一般的名称超音波プローブ穿刺用キットアズワン品番63-1286-42医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00226000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
経腟/経直腸プローブ用 シブフレックスカバー 610シリーズ CIVCO経腟/経直腸プローブ用 シブフレックスカバー 610シリーズCIVCO
1箱(24セット)
6日以内出荷から17日以内出荷
超音波プローブの感染対策となります。ラテックスフリー
一般的名称超音波プローブ穿刺用キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZY00226000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ホスピタルクリップ2 eastsidemedホスピタルクリップ2eastsidemed
3,798税込4,178
1式(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ホスピタルクリップ2の中央にチューブを置き、長方形に開いた穴へ反対側のベロ部分を通し交差させ、チューブをしっかり固定しマジックテープで留めます。 シーツなどに挟んで留めればチューブが動きません。
材質ナイロン、プラスチック、ステンレス松吉医科器械コード20-2813-00
ヒビキ コネクター (Y型) クニイヒビキ コネクター (Y型)クニイ
1,098税込1,208
1式(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
ヒビキ コネクター (T型) クニイヒビキ コネクター (T型)クニイ
1,098税込1,208
1式(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
PEストッパーコネクター eastsidemedPEストッパーコネクターeastsidemed
599税込659
1式(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
片側の穴が貫通していないのでストッパーとして、カットすればコネクターとして使用できます。
材質ポリエチレン

チューブ 処置材料』には他にこんなカテゴリがあります

チューブコネクタ