絞り込み
ブランド
  • ユニット
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(66)
  • エスコ(20)
  • エヌディーリース・システム(10)
  • 日恵製作所(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • プラネックスコミュニケーションズ(3)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • つくし工房(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • RS PRO(1)
  • 東京ミモレ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感スピーカー(センサースピーカー) ユニット人感スピーカー(センサースピーカー)ユニット
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
本格的なセンサー付音声合成装置人や車などを感知した時だけメッセージが流れます。最大100db/1mの本格的ホーンスピーカーです。 手軽な録音・再生録音時間は最大16秒。録音はマイクに向かって話すだけ。また異なったメッセージを何度でも再録音できるので、さまざまな用途にご利用いただけます。 音量調整機能付
付属品取付バイス:1個トラスコ品番114-0436質量(kg)約1.65(取付バイス、付属電線を含む)取付方式バイス式(挟み込み固定)電源電圧AC100V±10V(50/60Hz)配線接続プラグ 付属長:5m機能昼夜判別:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定検知範囲立体検知最長部:12m ゾーン数:24本(12対)使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと)外観本体:PC樹脂(ブラック)調整・取付部:PPO樹脂(ブラック)検知方式パッシブインフラレッド方式感度調整約20%~180%設置場所屋内・屋外(防雨構造)表示灯・表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯 〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕消費電流待機時:3W以下、動作時:10W以下(最大音量時)音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力・出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒*〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ