絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(66)
  • エヌディーリース・システム(10)
  • 日恵製作所(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • プラネックスコミュニケーションズ(3)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • ユニット(1)
  • つくし工房(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • RS PRO(1)
  • 東京ミモレ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水漏れ報知器 エスコ水漏れ報知器エスコ
16,000税込17,600
1個(1個)
翌日出荷
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質ABS樹脂等寸法(mm)62×21.5質量(g)約45 (電池含む)電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属)使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)電池寿命約2年 (常温時での使用目安)設置場所屋内・屋外の床面表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)感知方式電極式スポット検知音量(dB)75以上 (機器正面1mにて)報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)防水日常生活防水 (IP67相当)
車両入出庫警告灯(音声案内付) エスコ車両入出庫警告灯(音声案内付)エスコ
103,800税込114,180
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
4パターンで切替可能です。1ブザー音2ブザー音+『車が出入りします ご注意ください』3ブザー音+『車両が出入りします ご注意下さい』4ブザー音+『運搬車両にご注意下さい』 車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器で通行者などに注意を促します。
水漏れ報知器 (ポイントセンサー付) エスコ水漏れ報知器 (ポイントセンサー付)エスコ
21,400税込23,540
1セット(1セット)
翌日出荷
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、報知音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2箇所で漏水検知できますので、本体と別に離れた箇所の両方で漏水の監視が可能です。ポイントセンサー部を隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。
仕様検知表示灯[赤]:検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)材質ABS樹脂等寸法(mm)75.6×21.5質量(g)約235 (電池含む)電源リチウムコイン電池×2個 (付属)ケーブル長(m)3.5電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属)使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)電池寿命約2年 (常温時での使用目安)設置場所屋内・屋外の床面表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)サイズ(mm)75.6×21.5感知方式電極式スポット検知防水性日常生活防水 (IP67相当)音量(dB)75以上 (機器正面1mにて)報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)防水日常生活防水 (IP67相当)
LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコLEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
11,900税込13,090
1個(1個)
翌日出荷
ヘッド角度調整可能(90°)。マグネットクリップ、ストラップ付き。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。バッテリー残量表示。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)272(電池含)光源白色LED球電池寿命(時間)ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6使用電池単3×3本(別売)光束(Lm)ノーマル:186 ワイド:177 同時照射:336サイズ(mm)56×40×189(H)明るさノーマル ワイド 同時照射防水性IPX8照射距離(m)ノーマル:135 ワイド:37 同時照射:133照射方式ツインビーム(前方)
延長コード(防水/EA864CW-51~57用) エスコ延長コード(防水/EA864CW-51~57用)エスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
EA864CW-51~57用延長コード
[単4x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) エスコ[単4x2本]フラッシュライト/LED(ペン型)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
仕様散光サイズ直径12×140mm光源LED球使用電池単4×2本(付属)電池寿命20時間光束(Lm)35ルーメン明るさ固定照射距離(m)9m
LEDツインフラッシュ エスコLEDツインフラッシュエスコ
5,930税込6,523
1個(1個)
翌日出荷
夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~60電源単1電池×2本(別売)対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可光源赤色LED8個点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯)取付外径(Φmm)40サイズ(mm)Φ80×186.5(H)距離視認:300m
LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコLEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
7,690税込8,459
1個(1個)
翌日出荷
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。ポケットクリップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)130(電池含)光源LED球使用電池単3×2本(付属)サイズ(mm)26×158明るさ(Lm)115(固定)防水性IPX8照射距離(m)75照射方式ノーマルビーム(固定)連続点灯時間(時間)6
LED作業灯 (調光付き) エスコLED作業灯 (調光付き)エスコ
239,000税込262,900
1台(1台)
8日以内出荷
付属品:灯具カバー、三脚カバー。LED調光機能付き。調光機能。ダイヤルで明るさを調整。昇降ハンドル。レバーで簡単に高さ調整可能。多関節型。接地面の角度調整が可能で安定性強化。短時間での組立設置や収納が可能です。避難場所や災害対策本部など緊急時に照明が必要な場所に簡単に持ち運びが出来ます。夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。パーティーやスポーツイベントからキャンプ旅行まで、夜間の照明として便利なアイテムです。
材質バルーンカバー:難燃性ポリエステル 三脚:鉄質量(kg)12.1高さ(mm)スタンド:1,450~2,180電源(V)AC100~240(50/60Hz)スイッチ調光仕様:0~200W(可変型)電球(W)LED球(200定格電流(A)2.1定格消費電力(W)210定格寿命(時間)電球:50,000電源コード(m)4.65本体サイズ(mm)600×450(H)防塵防水性能IP55カバー寸法(mm)灯具カバー全長:400 三脚カバー全長:1000明るさ(Lm)0~28,000
センサー式音声案内機 平面取付型 AC100V エスコセンサー式音声案内機 平面取付型 AC100Vエスコ
49,500税込54,450
1個
翌日出荷
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本取付フランジ式(平面にネジ留め)質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む)消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと)感度調整約20%~約180%設置場所屋内・屋外表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕アズワン品番64-7941-75音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
車両入出庫警告灯(ブザー付) エスコ車両入出庫警告灯(ブザー付)エスコ
80,600税込88,660
1セット
翌日出荷
車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器で通行者などに注意を促します。
[EA864CW-11,-12用] ポール固定金具 エスコ[EA864CW-11,-12用] ポール固定金具エスコ
9,040税込9,944
1組(2個)
翌日出荷
EA864CW-11,-12用ポール固定金具
仕様●名称:ポール固定金具●材質:SPCCアズワン品番65-2235-97
[EA864CW-11,-12用] 壁面ブラケット エスコ[EA864CW-11,-12用] 壁面ブラケットエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
EA864CW-11,-12用壁面ブラケット
仕様●名称:壁面ブラケット●材質:SPCCアズワン品番65-2235-96
[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有アズワン品番65-2235-94
ワイヤレス人感センサー(受信機) エスコワイヤレス人感センサー(受信機)エスコ
36,000税込39,600
1台
翌日出荷
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。 受信保持機能一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。 チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台) 送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。 2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。
仕様●仕様:受信機●電源:AC100V(50/60Hz)・12Wまたは DC10~16V・350mA●使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)●空中線:λ/4 ホイップアンテナ●受信可能距離:約100m(見通し距離)●外部出力:接点方式:総合無電圧接点(c接点)接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作保持モード時:連続動作接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)●電源出力:DC12V・150mA●表示灯:・電源表示灯(緑色)通電時:点灯電池切れ報知時:点滅・CH表示灯(赤色)警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅・出力設定表示灯(緑色)保持モード時:”保持”表示灯が点灯3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯●操作スイッチ:電源スイッチ出力設定スイッチ(内部)登録CH切替スイッチ消去スイッチ●報知音:・チャイム音1CH:”ピンポーン”2CH:”ピピッ、ピピッ”3CH:”プルプル”4CH:”ポロロン”鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動●送信機登録可能台数:30台●配線接続:端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)●設置場所:屋内:壁面取付●連続使用時間:無制限●サイズ:120(W)×47(D)×200(H)mm●重量:約700g●材質:樹脂●カラー:ホワイト●使用可能周囲温度:-10℃~+40℃●付属品:タッピングネジ(Φ4×20mm×2本)●免許・資格の要/不要:不要アズワン品番65-2235-88
ワイヤレス人感センサー(送信機) エスコワイヤレス人感センサー(送信機)エスコ
32,000税込35,200
1台
翌日出荷
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。 屋内・屋外どちらでも使用できます。 用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。 設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。 電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。 電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。 市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。 太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様●仕様:送信機●検知方式:パッシブインフラレッド方式●検知エリア:縦付け時:ワイド(最長部10m)・カーテン(最長部10m)・ロング(最長部20m)横付け時:カーテン(最長部3m)※設定可能●電源:リチウム電池U9VL(付属)●電池寿命:約2年(1日に100回送信、常温時)※アルカリ電池使用の場合は、約1年●送信信号:動作禁止タイマーOFF時送信時間:約1秒送信+5秒休止動作禁止タイマーON時送信時間:約1秒(ワンショット)※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず●動作表示灯:赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)●設置場所:縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール横付け時:半屋外/屋内 壁面・天井●サイズ:77(W)×70(D)×171(H)mm●重量:約250g(電池含む)●調整ボリューム:感度:30~170%(中点時100%)●使用周波数帯(出力):426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)●空中線:内蔵型●電波到達距離:約100m(見通し距離)●材質:本体:カバー:樹脂●設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)動作禁止タイマーのON-OFF切替●カラー:ホワイト●機能:電池切れ報知機能・定期送信機能・動作禁止タイマー機能●防雨構造:IP43相当●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露・氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります。)●付属品:電池、単レンズ、マスキングシール、フィルター、タッピングネジ(Φ4×25mm×2本)アズワン品番65-2235-87
Φ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付) エスコΦ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付)エスコ
16,200税込17,820
1本
翌日出荷
仕様リングサイズ:外径:29mm、内径:25mm、線径:2mm材質フック:スチール、ロープ:ビニロン・ポリエステル混合サイズΦ12×5mアズワン品番65-2235-91
[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
仕様イエロー材質EXL樹脂サイズ直径45×178mm光源LED球使用電池単3電池×4本(付属)電池寿命約5.75時間明るさ183ルーメン防水性IPX7照射距離(m)184m
[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
仕様充電用USBケーブル、ホルスター付サイズ直径17×156mm質量(g)53(充電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付)電池寿命3.5時間明るさ90ルーメン防水性IPX4照射距離(m)58m
人感スピーカー エスコ人感スピーカーエスコ
43,400税込47,740
1個
翌日出荷
仕様プラグ式、バイス取付型エスコ品番EA864CB-10電源(V)AC100構造防雨構造コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×289×172設置場所屋内・屋外用検知エリア(m)【立体検知(最長部)】12
警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ