特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風の影響を受けづらい網地仕様。 使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。 【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など 高さ(mm)広げた時:600以上 径(Φmm)625
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・プリントではなく、それぞれの色に染めた生地を縫い合わせています。・各上下にスイベル、フック付き(真鍮製)。
用途海上での船舶間での通信に使用される旗です。その組み合わせによる意味などは世界共通となっています。沿海を航行する大型船には備え付けの義務がありますが、その美しいデザインからインテリアとしても使用されます。1セット(全40種)でのご購入がお得です。
1枚ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)。防塵・防水構造(IP65)。屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き。光達距離:3海里。サイズ:。本体のみ:Φ160mm×155mm 。台座取付時:Φ240mm×188mm。重量:約1kg(本体のみ)。仕様。ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)。バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) 。LED:寿命時間:最長50000時間。使用可能温度域:-40~80℃
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります