10ページ目: 船灯/信号器具/形象物
仕様屋内専用
付属品ソケット仕様:コード3m プラグ付
材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)
本体質量(kg)1.5
ソケット口金:E39
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様屋内専用
付属品100V100W透明白熱
寸法(幅W×高さH)(mm)200×410
本体質量(kg)0.7
ソケット口金:E39
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
材質本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス
ソケット口金:E26
本体質量(kg)1.9
寸法(幅W×高さH)(mm)217×210
材質本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス
寸法(幅W×高さH)(mm)217×183
本体質量(kg)1.8
ソケット口金:E26
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプゴールド
寸法(Φ×高さH)(mm)幅135×250
本体質量(kg)1.3
ソケット口金:E26
仕様屋外屋内兼用、適合機種:ウォールライト/シリーズ全機種
材質本体/真鍮(仕上処理無)
タイプゴールド
径(Φmm)200
本体質量(kg)0.16
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)135×215
本体質量(kg)1.5
ソケット口金:E26
タイプゴールド
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
本体質量(kg)1.4
寸法(幅W×高さH)(mm)135×185
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)145×183
本体質量(kg)1.5
材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/カッティングガラス
タイプゴールド
本体質量(kg)2.8
寸法(横×縦)(mm)148×235
ソケット口金:E26
仕様屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球100型(E26)最大
材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプゴールド
寸法(Φ×高さH)(mm)幅285×129
本体質量(kg)5.6
ソケット口金:E26
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
周波数範囲 : 60Hz専用
型式MP15-100SS
厚さ(mm)26
寸法(mm)320×320×22
質量(kg)1.2
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)15
全光束(Lm)1200
色温度(K)5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
仕様演色性:>80
質量(g)70
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)2.5
寸法(Φmm)70×30
全光束(Lm)250
レンズ160°
取付穴径(Φmm)推奨:54
防水仕様IP54
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用。ノイズ対策品。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋(4個)
特注にてDC12V用製作可能です
本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22
電圧(V)DC24~28
寸法(Φmm)70×30
色温度(K)6000
点滅灯・標識灯・シーライトを固定する器具になります。
仕様点滅灯:点滅灯専用固定器具
適合機種CSXシリーズ、CMシリーズ、HMLシリーズ、CLシリーズ、CH4シリーズ、C4シリーズ
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
仕様コードNo.:5135100
質量(kg)0.18
周波数(Hz)50/60
定格500V 16/20A
使用電圧(V)100~130
保護等級IP56
色別Yellow
位置アース極:時計短針位置:4
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
仕様コードNo.:1813T
質量(kg)3.3
色マルセン記号:7.5BG7/2
角度(°)ふ仰:上向46/下向45
保護等級IP55
適合ランプHR250、300、400N、HRF200、250、300、400X、BHRF750W
旋回角度(°)360
1台
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
昼間信号灯は「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS)に基づき、国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶に装備される法定船用品であります。
構造、形状は人間工学的な設計により取り扱いが容易です。
シャッター操作機構は、軽快でしかも、確実な信号が送れます。
ハロゲンランプを採用していますので、寿命が長く光束の変化 が少ない。 重量が軽く、信号操作が容易に行えます。
減光フィルタの取り付け、取り外しが簡単にでき、また、ランプ 交換も容易に出来ます。
仕様望遠鏡:視覚:3°、コードNo.:1731-4A
質量(kg)2.55
定格電圧(V)24
角度(°)光柱:6
保護等級IP56
望遠鏡:倍率4
最大光度(cd)光柱:60000以上
適合ランプ24V 60Wハロゲンランプ
1セット
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
高品質低価格
40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現
安全性向上
高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上
デザイン性向上
コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ
耐候性・耐食性向上
レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用
防塵/防水性向上
レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56)
取付互換 簡易取付
取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能
長寿命省電力
高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品
定格電力(W)30
定格電圧(V)12
角度(°)水平射光:360、垂直射光:50
消費電力1/10
発光色紅
光源電球
防塵防水性能IP56
光度(cd)4.3
LED寿命(時間)素子:4万
適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船
光達距離(海里)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
照射方向が360度なので、航海灯用のLEDライトとしても使用可能。
消費電力は従来のライトの1/4以下の省エネです。
電圧(V)DC12
消費電力(W)1.5
LED使用数(個)10
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。
夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。
必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。
停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。
電圧(V)12
色温度(K)5000~5500
防塵防水性能IP66
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色紅
定格電力(W)30
角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度
光源電球
光度(cd)4.3
適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)2
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
色ホワイト(ボディ)
発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅、後部灯:白、白灯:白
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)8
角度(°)水平射光角度:舷灯:112.5度、後部灯:135度、白灯:360度、垂直射光角度:舷灯:50度、後部灯:50度、白灯:50度
光源LED
型式承認番号第5187号
光度(cd)舷灯:0.9、後部灯:4.3、白灯:4.3
適合船舶帆船
光達距離(海里)舷灯:1、後部灯:2、白灯:2
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。
仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面
材質(本体)ポリカーボネート
表示灯赤LED×8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
40W型LED探照灯に比べ広範囲を照射でき、明るさも60Wにアップした事で、海上物を探索し易く、海面を照射できどこを照射しているか確認できます。
電源(V)DC24
電力(W)60
光度(cd)230000
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーダー/反射器
- 魚群探知機
- コンパス/傾斜計/測深棒
- 船内通信装置
- 船灯/信号器具/形象物
- 気象測器/方位測定機
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。