絞り込み
ブランド
  • 澤藤
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(105)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(26)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(24)
  • BLUE SEA Systems(14)
  • OPTIMA BATTERIES(11)
  • Guest(9)
  • RENOGY JAPAN(8)
  • 電菱(7)
  • COTEK(コーテック)(7)
  • BEP MARINE(6)
  • アルインコ(5)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • KBL(ケービーエル)(3)
  • はくでん(3)
  • PLASTIMO(3)
  • G&Yu(3)
  • GSユアサ(2)
  • ニッパツ・メック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212) 澤藤澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212)澤藤
85,980税込94,578
1式
6日以内出荷
軽量・コンパクト仕様高速回転に強く、安定した充電が出来る回転方向:右回転インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
澤藤製 充電発電機 SD-1500用レールのみ(2本組)(0588-252-10X0) 澤藤澤藤製 充電発電機 SD-1500用レールのみ(2本組)(0588-252-10X0)澤藤
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
澤藤製 充電発電機 600W Bプーリー付(0213-601-0141) 澤藤澤藤製 充電発電機 600W Bプーリー付(0213-601-0141)澤藤
69,980税込76,978
1式
6日以内出荷
澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 600W 高速回転に強く、安定した充電が出来る 軽量・コンパクト仕様高速回転に強く、安定した充電が出来るインバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
質量(kg)【発電機】6出力(W)600電流(A)25回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40プーリー【付属】B型
澤藤製 充電発電機 SD-2500用AVRのみ(0588-252-0010) 澤藤澤藤製 充電発電機 SD-2500用AVRのみ(0588-252-0010)澤藤
38,980税込42,878
1式
6日以内出荷
澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 A型 2本掛け(0213-102-0521) 澤藤澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 A型 2本掛け(0213-102-0521)澤藤
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
軽量・コンパクト仕様高速回転に強く、安定した充電が出来る回転方向:右回転インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
澤藤製 充電発電機 SD-1500用AVRのみ(0588-152-0010) 澤藤澤藤製 充電発電機 SD-1500用AVRのみ(0588-152-0010)澤藤
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
澤藤製 充電発電機 SD-2500用レールのみ(2本組)(2020-001-10X0) 澤藤澤藤製 充電発電機 SD-2500用レールのみ(2本組)(2020-001-10X0)澤藤
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
充電発電機 (0210-252-0010) 澤藤充電発電機 (0210-252-0010)澤藤
239,800税込263,780
1台
当日出荷
澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 35V 2500W。 軽量・コンパクト仕様 構成内容 本体 AVR レール付き インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:2000rpm、充電開始回転数:900rpm質量(kg)発電機:28出力(W)2500電流(A)70定格電圧(V)DC35周囲温度(℃)40最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
充電発電機(0210-152-0010) 澤藤充電発電機(0210-152-0010)澤藤
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1500W。 軽量・コンパクト仕様 構成内容 本体 AVR レール付き インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm質量(kg)発電機:14出力(W)1500電流(A)55定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

舶用電源/バッテリー