絞り込み
ブランド
  • brother(ブラザー)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

感熱・製品ラベルプリンター :「P-TOUCH」の検索結果

特価
本日3月27日(金)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-800brother(ブラザー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード長さ(mm)ラベル:12.7~1000質量(kg)約1.15消費電力(W)約116電源AC100V(50/60Hz)2.0A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12ラベル幅23~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大148mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタbrother(ブラザー)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能ですP-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.53直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59ディスプレイモノクロ液晶解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TX無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/nUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタbrother(ブラザー)
45,980税込50,578
1台
10日以内出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能ですP-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.50直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TXUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
印刷方式感熱方式最小印字長さ(mm)連続印刷:6.4、剥離モード:17、カッター:20、ティアバー:18ラベル幅16mm~115mmラベルサイズ(mm)長:6.4~3000外径(Φmm)最大ロール:127芯径(mm)12.7(最小)用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動)寿命オートカッター(フルカッター)、プレカット紙ラベルのみ:約50万カット、長尺紙テープのみ:約15万カットハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量動作温度範囲(℃)5~40動作湿度(%)20~85(結露なきこと)電源AC100-240V 50/60Hz 2A最大消費電力(W)約418プリンター制御コマンド:ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)バーコードESC/P、P-touchテンプレート共通:CODE39、ITF(I-2/5)、 EAN-8(JAN8)、 EAN-13(JAN13)、 UPC-A、 UPC-E、CODABAR(NW-7)、 CODE128、 GS1-128(UCC/EAN-128)、 POSTNET、 Intelligent Mail Barcode、QR Code (model 1、 model 2、 micro QR)、 PDF417 (Standard、 Truncate、 MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、 Maxicode、GS1 Databar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Aztec、ESC/Pのみ搭載:UPC/EAN EXTENSION、 CODE93、 MSIメモリー40MB(利用可能領域)付属品電源コード、ACアダプター、USBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務にも最適。 300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや小さな文字でもきれいに印刷可能。さらに印字品質を高める品質優先モードも搭載。 幅111mm、質量1.64kgの小型軽量モデル 店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。 透過・反射センサー搭載、外巻ロール、ドロップイン方式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。ロール外径5インチなので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。
仕様【発行モード】標準対応:連続(ティアオフ)または剥離(ハクリ)付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア電源ACアダプターを使用 100-240V 50/60Hz(最大消費電力150W以下)対応OSWindows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×219×207(液晶ディスプレー折りたたみ時)、111×269×286(液晶ディスプレー使用時)センサー用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用最大印字幅(mm)56.0解像度300dpi印刷速度最高 152mm/秒動作温度、湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(結露なきこと)用紙サイズ【用紙幅】19 mm - 63 mm、【用紙長さ】連続(ティアオフ)モード:12.7 mm - 1,000 mm/、ハクリモード:25.4mm- 1,000 mm、【用紙厚さ】0.058 mm - 0.279 mm、【直径(最大)】127 mm、【芯の直径(最小)】25.4 mm印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)6(ラベル:6、レシート:12)対応ソフトウェアP-touch Editoメモリ容量(MB)本体メモリー(利用可能領域):20
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
オートカッター標準搭載のスタンダードモデル。
仕様【用紙センサー(位置)】透過式(固定)・反射式(可動)、【発行方式】ティアバー:標準装備/ハクリ:オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応/オートカッター:標準搭載、【プリンター制御コマンド】ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2/BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート/1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能セット内容電源コード、ACアダプター、USBケーブル、本体、取扱説明書、保証書長さ(mm)【ラベル】6.4~3000幅(mm)【ラベル】16~115電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A消費電力(W)(最大)約418外径(Φmm)【最大ロール】127芯径(mm)12.7本体質量(kg)約2.41外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155インターフェース【USB】USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、【シリアル】RS-232C(D-sub 9ピン)最大印字幅(mm)108.4解像度【印刷ヘッド】300dpi寿命【オートカッター(フルカッター)】プレカット紙ラベルのみ:約50万カット/長尺紙テープのみ:約15万カット動作温湿度範囲5~40℃/20~85%(結露不可)印字速度最高152mm/秒フォント【ビットマップフォント(ESC/P)】レターゴシックボールド・ヘルシンキ(16/24/32/48dot)/ゴシック(16/24/32dot)/ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム(24/32/48dot)、【アウトラインフォント(ESC/P)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)、【アウトラインフォント(P-touch Template)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)バーコード【ESC/P、P-touchテンプレート共通】CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、IntelligentMailBarcode、QRCode(model1、model2、microQR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200Square、ECC200Rectangular)、Maxicode、GS1Databar(Standard、Truncated、Stacked、StackedOmnidirectional)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Aztec、【ESC/Pのみ搭載】UPC/EANEXTENSION、CODE93、MSI記憶容量(MB)40印刷方式感熱方式ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量アズワン品番64-3783-64RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)【連続印刷】6.4、【剥離モード】17、【カッター】20、【ティアバー】18
p-touch テープ特集
おすすめ人気ランキング
感熱・製品ラベルプリンター