絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • brother(ブラザー)(92)
  • SATO(サトー)(83)
  • 東芝テック(67)
  • 日本プリメックス(56)
  • RICOH(リコー)(20)
  • EPSON(10)
  • NEC三菱(8)
  • Zebra Technologies(8)
  • Canon(7)
  • セイコーインスツル(5)
  • 大阪シーリング印刷(4)
  • ワンピーク(3)
  • スター精密(2)
  • ウェルコムデザイン(2)
  • ユニファイン(2)
  • ノーブランド(1)
  • HEIKO(1)
  • カラークリエーション(1)
ラベルサイズ(mm)
  • 28×40(2)
  • 30×60(1)
  • 40×46(2)
  • 40×62(1)
  • 50×52(1)
  • 50×55(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット(6巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]感熱ラベルプリンタMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(6巻)
当日出荷
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に材質ラベル:上質感熱紙質量(kg)1.7
紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1セット(6巻)
当日出荷
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]大型長尺サーマルプリンタMAX(マックス)[事務用品・工具]
929,800税込1,022,780
1台(43kg)
3日以内出荷
電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
大型長尺サーマルプリンタ脚部 MAX(マックス)[事務用品・工具]大型長尺サーマルプリンタ脚部MAX(マックス)[事務用品・工具]
81,980税込90,178
1台(18.8kg)
5日以内出荷
電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
感熱・製品ラベルプリンター