絞り込み
ブランド
  • Rooster
  • スタッフ(11)
  • サン電子(PC)(10)
  • 日本アンテナ(1)
  • サガ電子(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
  • NECプラットフォームズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG RoosterAX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BGRooster
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Rooster AX用ACアダプタ
対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)質量(g)70外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)定格出力DC12.0V±5% 1.5A入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ルータ用外部アンテナ