絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,449)
  • イトーキ(10,698)
  • エスコ(3,633)
  • アイリスオーヤマ(1,643)
  • ナイキ(1,396)
  • CONDOR(山崎産業)(1,358)
  • TRUSCO(1,270)
  • テラモト(1,264)
  • ケルヒャー(1,226)
  • コクヨ(1,220)
  • LION (ライオン事務器)(1,213)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(918)
  • プラス[家具](906)
  • YAMAZEN(山善)(856)
  • アイリスチトセ(823)
  • ホームテイスト(807)
  • 内田洋行(754)
  • 山崎実業(739)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間引きグリップ IKURATOOLS(育良精機)中間引きグリップIKURATOOLS(育良精機)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
ケーブルをベルトで把持するだけで中間引きがスムーズにできる
仕様ケーブル把持径:フリータイプ材質(繊維部)ポリエステル安全強度(kN)4.9(500)破断荷重(kN[kgf])24.5(2500)
マルチベルト IKURATOOLS(育良精機)マルチベルトIKURATOOLS(育良精機)
18,980税込20,878
1組(10本)
8日以内出荷
簡単な操作・優れた耐久性 多数のベルトを使うことでより効率的な作業可能
材質ラッシングベルト:ポリプロピレン、カムバックル:SXXC使用荷重(kg)60破断強度(kg)300寸法(幅W×厚さ)(mm)ラッシングベルト:25×1.5
小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)小型軽量ヒュームコレクターIKURATOOLS(育良精機)
398,800税込438,680
1台
3日以内出荷
現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。本体質量23kgです。(吸込ダクトは含まず)
質量(kg)23径(Φmm)吸込ダクト:50長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む)消費電力(W)230最大静圧(kPa)1.3フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387最大風量(m3/min)5.8入力電源(V)AC100(50/60Hz)
インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクターIKURATOOLS(育良精機)
499,000税込548,900
1台
3日以内出荷
工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。 疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。 吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。 スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
用途溶接用ヒュームコレクター質量(kg)48.5長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時)電源(V)単相100消費電力(W)190定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.15フィルター3次:中性能フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100)最大風量(m3/min)7.5捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
2次フィルター IKURATOOLS(育良精機)2次フィルターIKURATOOLS(育良精機)
25,980税込28,578
1セット(10枚)
4日以内出荷
ISK-M800FC用の2次フィルターです。
種類ろ材
3次フィルター IKURATOOLS(育良精機)3次フィルターIKURATOOLS(育良精機)
36,800税込40,480
1枚
4日以内出荷
ISK-M800FC用の3次フィルターです。
ISK-M1300FC用3次フィルター(中性能フィルター) IKURATOOLS(育良精機)ISK-M1300FC用3次フィルター(中性能フィルター)IKURATOOLS(育良精機)
34,980税込38,478
1枚
5日以内出荷
ISK-M1300FC用の3次フィルターです。
ISK-M1300FC用2次フィルター(ろ材10枚入り) IKURATOOLS(育良精機)ISK-M1300FC用2次フィルター(ろ材10枚入り)IKURATOOLS(育良精機)
22,980税込25,278
1セット(10枚)
5日以内出荷
ISK-M1300FC用の2次フィルターです。