絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • モノタロウ(467)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,582)
  • アイリスオーヤマ(1,587)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • テラモト(1,283)
  • コクヨ(1,280)
  • TRUSCO(1,273)
  • LION (ライオン事務器)(1,244)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • プラス[家具](1,029)
  • オーム電機(931)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(820)
  • YAMAZEN(山善)(791)
  • 不二貿易(783)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型天吊り遠赤外線ストーブ 八光電機小型天吊り遠赤外線ストーブ八光電機
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
AC100V 電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。
電源(V)100電線仕様キャブタイヤケーブル 5 m(0.75mm2×3芯)(接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き)
天吊り遠赤外線ストーブ 八光電機天吊り遠赤外線ストーブ八光電機
155,980税込171,578
1台
翌々日出荷
置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率良く暖める事ができます。また、衝撃や歪等により割れる事もありません。
ウォッシャブルストーブ 八光電機ウォッシャブルストーブ八光電機
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 ) 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。 本体はステンレス製で耐食性に優れています。 屋外での使用が可能です。
付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本保護等級IP27 相当(充電部)最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°