絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(463)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,449)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,619)
  • アイリスオーヤマ(1,610)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • コクヨ(1,303)
  • テラモト(1,286)
  • TRUSCO(1,274)
  • LION (ライオン事務器)(1,245)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(924)
  • プラス[家具](908)
  • アイリスチトセ(822)
  • YAMAZEN(山善)(809)
  • ホームテイスト(804)
  • 不二貿易(783)
  • 山崎実業(762)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーナー用ホース HiKOKI(旧:日立工機)クリーナー用ホースHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
質量(g)1200寸法(Φ×m)38×2
クリーナー用すき間用吸口 HiKOKI(旧:日立工機)クリーナー用すき間用吸口HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
トラスコ品番792-5620適合本体RP80シリーズ、RP150シリーズ、RP250シリーズ、RP350シリーズ、RP3608DA/RP3608DB
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
パイプクリーニングキット HiKOKI(旧:日立工機)パイプクリーニングキットHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機)14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)HiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18風速(m/min)強モード:190、弱モード:160バッテリーリチウムイオン出力(ACアダプタ)12V、1.5A入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)タイマー時間1時間/2時間/4時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)付属品ACアダプタ質量(kg)3.0(蓄電池除く)風量調整2段階材質(羽根)アルミアズワン品番65-0294-40左右首振上下角度調整切タイマー
アングルノズル HiKOKI(旧:日立工機)アングルノズルHiKOKI(旧:日立工機)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
トリガガン.高圧ホース HiKOKI(旧:日立工機)トリガガン.高圧ホースHiKOKI(旧:日立工機)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
ホース長さ(m)10
ストレーナホース HiKOKI(旧:日立工機)ストレーナホースHiKOKI(旧:日立工機)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。ホース長さ(m)3トラスコ品番377-9114適合機種FAW80SB、FAW110SB
サイドブラシセット SW16V用 HiKOKI(旧:日立工機)サイドブラシセット SW16V用HiKOKI(旧:日立工機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
パワーブラシSW16V用のサイドブラシセットです。
用途壁際の清掃に適合本体SW16Vアズワン品番65-0295-12
アングルノズル HiKOKI(旧:日立工機)アングルノズルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
床洗浄アタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)床洗浄アタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機FAW80SB用トリガガン・高圧ホース(10m) HiKOKI(旧:日立工機)高圧洗浄機FAW80SB用トリガガン・高圧ホース(10m)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
長さ(m)10適合高圧洗浄機FAW80SB
回転ブラシ HiKOKI(旧:日立工機)回転ブラシHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ワイヤブラシ SW16V用 HiKOKI(旧:日立工機)ワイヤブラシ SW16V用HiKOKI(旧:日立工機)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
パワーブラシSW16V用のワイヤブラシです。
用途表面が荒く硬い床面(コンクリート、タイル、石材)の清掃に適合本体SW16Vアズワン品番65-0295-11
ソフトナイロンブラシ SW16V用 HiKOKI(旧:日立工機)ソフトナイロンブラシ SW16V用HiKOKI(旧:日立工機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
パワーブラシSW16V用のソフトナイロンブラシです。凹凸ブラシで溝に効率よくフィット。
用途木製床面(ウッドデッキ)の清掃に適合本体SW16Vアズワン品番65-0295-09
ナイロンブラシ SW16V用 HiKOKI(旧:日立工機)ナイロンブラシ SW16V用HiKOKI(旧:日立工機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
パワーブラシSW16V用のナイロンブラシです。凹凸ブラシで溝に効率よくフィット。
用途硬い床面(コンクリート、タイル、石材)の清掃に適合本体SW16Vアズワン品番65-0295-08
アンダーボディノズル HiKOKI(旧:日立工機)アンダーボディノズルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
適合機種FAW80SA/85SA/95/105/105(S)/110/110(S)/110SB/(旧形)FAW75SA
洗浄ブラシ HiKOKI(旧:日立工機)洗浄ブラシHiKOKI(旧:日立工機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用高圧洗浄で節水ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン質量(kg)5.2(蓄電池装着時)タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473高圧ホース(m)3作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107保証期間なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X給水方式タンク、水道接続、溜め水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)約25蓄電池容量(Ah)2.5/5.0使用水温(℃)40以下(水道水のみ)関連資料(0.53MB)
床洗浄アタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)床洗浄アタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷