絞り込み
ブランド
  • ニルフィスク
  • モノタロウ(467)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,447)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,585)
  • アイリスオーヤマ(1,613)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • テラモト(1,283)
  • コクヨ(1,280)
  • TRUSCO(1,274)
  • LION (ライオン事務器)(1,244)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(931)
  • プラス[家具](891)
  • ホームテイスト(862)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(820)
  • YAMAZEN(山善)(798)
  • 不二貿易(784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾式掃除機VP300HEPA用紙パック ニルフィスク乾式掃除機VP300HEPA用紙パックニルフィスク(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10枚)
当日出荷
GD930S2HEPA用 集塵袋 ニルフィスクGD930S2HEPA用 集塵袋ニルフィスク
5,498税込6,048
1セット(10枚)
当日出荷
適合GD930S2 HEPA用
業務用掃除機(乾式) HEPA ニルフィスク業務用掃除機(乾式) HEPAニルフィスク
51,980税込57,178
1台
当日出荷
H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用ニルフィスク
169,800税込186,780
1台
当日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃仕様乾式付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルタートラスコ品番652-7518質量(kg)7.5電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15電源コード(m)15騒音値(dB)45/53風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
フリースフィルターバッグ ニルフィスクフリースフィルターバッグニルフィスク
5,398税込5,938
1袋(5枚)
当日出荷
目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
用途ドライ用に。トラスコ品番244-3691適合機種AERO 21-01 PC材質フリース(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)ニルフィスク(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ブラシノズル 32mm ニルフィスクドライバキュームクリーナー交換用オプション品 ブラシノズル 32mmニルフィスク
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種別ブラシノズル 32mm内径(Φmm)32アズワン品番3-8305-14
業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット) ニルフィスク業務用掃除機 ATTIX30-01 PC PRО HEPA(溶接ヒューム対応セット)ニルフィスク
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)トラスコ品番398-1817セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)幅(mm)360高さ(mm)600奥行(mm)450電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)7.5騒音値(dB)59最大風量(m3/min)3.6吸水量(L)18最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
GM80用30ft電源コード 3P グレー ニルフィスクGM80用30ft電源コード 3P グレーニルフィスク
9,598税込10,558
1本
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0435適合機種GM80質量(g)990品名電源コード 3P2018年トラスコ掲載ページ9 0053
VP300R用HEPAフィルター ニルフィスクVP300R用HEPAフィルターニルフィスク
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
VP300R用のHEPAフィルターです。
ニルフィスク サックフィルター ニルフィスクニルフィスク サックフィルターニルフィスク
7,298税込8,028
1枚(1枚)
当日出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4624適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】 ニルフィスクGM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】ニルフィスク
199,800税込219,780
1台
当日出荷
石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルタートラスコ品番147-2992材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5消費電力(W)850電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)18騒音値(dB)61風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
フリースダストバッグ+ドライフィルター ニルフィスクフリースダストバッグ+ドライフィルターニルフィスク
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
バキュームクリーナー(ドライ)AERO21-01PC用フリースダストバッグ+ドライフィルターです。
構成フリースダストバッグ+ドライフィルターアズワン品番1-2616-11
ニルフィスク クレビスノズル ニルフィスクニルフィスク クレビスノズルニルフィスク
1,498税込1,648
1個
欠品中
GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4618適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
ニルフィスク 高圧洗浄機用 高圧ホース用クイックカップリング キット ニルフィスクニルフィスク 高圧洗浄機用 高圧ホース用クイックカップリング キットニルフィスク
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
MC2とPseidon2を除く全機種に対応します用
仕様G3/8 メスねじトラスコ品番688-3084適合機種MC2とPseidon2を除く全機種に対応します
フリースダストバック ニルフィスクフリースダストバックニルフィスク
4,998税込5,498
1袋(10枚)
当日出荷
ニルフィスクVP300専用のフリースダストバッグとなります。
トラスコ品番256-4625適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
手押しスイーパー”SW250” ニルフィスク手押しスイーパー”SW250”ニルフィスク
89,980税込98,978
1台
当日出荷
両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。
用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。付属品サイドブラシ2個トラスコ品番247-7355幅(mm)850高さ(mm)1120奥行(mm)1470清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680ダストボックス容量(L)38RoHS指令(10物質対応)対応
フリースフィルターバッグ ニルフィスクフリースフィルターバッグニルフィスク
5,998税込6,598
1袋(5枚)
当日出荷
目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。 0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。 取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
用途ドライ用トラスコ品番244-3688適合機種ATTIX 30-01 PRO材質フリース(不織布)質量(g)415
ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 コンビノズル 32mm ニルフィスクドライバキュームクリーナー交換用オプション品 コンビノズル 32mmニルフィスク
9,898税込10,888
1個
当日出荷
種別コンビノズル 32mmアズワン品番3-8305-15
フリースバック(5枚入り) バキュームクリーナー交換用 ニルフィスクフリースバック(5枚入り) バキュームクリーナー交換用ニルフィスク
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ATTIX33シリーズ交換用トラスコ品番705-8345
業務用掃除機(乾式) ニルフィスク業務用掃除機(乾式)ニルフィスク
41,980税込46,178
1台
当日出荷
15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。
用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1749幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
ニルフィスク ブラシノズル (32mm) ニルフィスクニルフィスク ブラシノズル (32mm)ニルフィスク
1,998税込2,198
1個(1個)
4日以内出荷
VP300シリーズ共通/GD5BACK
トラスコ品番256-4600適合機種VP300/VP300HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
GM80P用ラウンドブラシノズル ニルフィスクGM80P用ラウンドブラシノズルニルフィスク
4,898税込5,388
1個
当日出荷
GM80P用オプションパーツです。
トラスコ品番441-2372適合機種GM80シリーズタイプラウンドブラシノズル(スタンダード)RoHS指令(10物質対応)対応
GD930S2用HEPAフィルター ニルフィスクGD930S2用HEPAフィルターニルフィスク
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GD930S2 HEPA用オプションパーツです。
用途ドライ専用トラスコ品番187-2636適合機種GD930S2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
GM80P-U ニルフィスクGM80P-Uニルフィスク
199,800税込219,780
1台
当日出荷
・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応トラスコ品番147-2991材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390消費電力(W)850電源単相100V騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32
GM80用ラバーコーンノズル(グレー) ニルフィスクGM80用ラバーコーンノズル(グレー)ニルフィスク
1,998税込2,198
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0438適合機種GM80質量(g)20品名ラバーコーンノズル(グレー)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
HEPAフィルター ニルフィスクHEPAフィルターニルフィスク
72,980税込80,278
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
仕様HEPAフィルタートラスコ品番837-0430適合機種GM80質量(g)812アズワン品番1-6311-13
VP300R用ペーパーバック(10枚入) ニルフィスクVP300R用ペーパーバック(10枚入)ニルフィスク
2,998税込3,298
1袋
5日以内出荷
VP300R用の紙パックです。
ニルフィスク 高圧洗浄機用 給水側クイックカップリング ニルフィスクニルフィスク 高圧洗浄機用 給水側クイックカップリングニルフィスク
3,698税込4,068
1個
29日以内出荷
全機種に対応します
仕様スチールメッキ製ワンタッチ式適合機種全機種に対応します
ニルフィスク 高圧洗浄機用 ERGO 2000 ガン ニルフィスクニルフィスク 高圧洗浄機用 ERGO 2000 ガンニルフィスク
33,980税込37,378
1個
当日出荷
全機種に対応します
トラスコ品番688-3078適合機種全機種に対応します品名高圧洗浄機用ERGO 2000 ガン耐圧(MPa)30耐熱温度(℃)155
ニルフィスク スクイジーブレードキットPU(耐油性) 370mm ニルフィスクニルフィスク スクイジーブレードキットPU(耐油性) 370mmニルフィスク
9,298税込10,228
1式(1セット)
4日以内出荷
SC351用
トラスコ品番256-6188適合機種SC351
ニルフィスク コンビノズル ニルフィスクニルフィスク コンビノズルニルフィスク
19,980税込21,978
1個(1個)
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
トラスコ品番256-4620適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク ウェットフロアノズル (32mm) ニルフィスクニルフィスク ウェットフロアノズル (32mm)ニルフィスク
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4609適合機種VL500 35L
ニルフィスク ホースコンプリート (32mm、1.9m) ニルフィスクニルフィスク ホースコンプリート (32mm、1.9m)ニルフィスク
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4594適合機種VL500 35L
ニルフィスク ホースコンプリート ニルフィスクニルフィスク ホースコンプリートニルフィスク
19,980税込21,978
1本(1本)
4日以内出荷
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4612適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク 高圧洗浄機用 高圧ホース用クイックカップリング 単体 ニルフィスクニルフィスク 高圧洗浄機用 高圧ホース用クイックカップリング 単体ニルフィスク
1,698税込1,868
1個
29日以内出荷
MC2とPseidon2を除く全機種に対応します用
仕様G3/8 メスねじトラスコ品番688-3080適合機種MC2とPseidon2を除く全機種に対応します品名高圧ホース用クイックカップリング オス
ニルフィスク 5m高圧ホースDN10 ニルフィスクニルフィスク 5m高圧ホースDN10ニルフィスク
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7用
仕様両端 G3/8 オスねじその他カップリングなしトラスコ品番688-3073適合機種MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7耐圧(MPa)25名称5m高圧ホースDN10ホース長さ(m)5耐熱温度(℃)155
ニルフィスク ペーパーバッグ 5L (5枚入) ニルフィスクニルフィスク ペーパーバッグ 5L (5枚入)ニルフィスク
4,398税込4,838
1袋(5枚)
当日出荷
GD5BACK用
トラスコ品番256-4615適合機種GD5
ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 モーターフィルター ニルフィスクドライバキュームクリーナー交換用オプション品 モーターフィルターニルフィスク
2,898税込3,188
1袋(3枚)
43日以内出荷
種別モーターフィルターアズワン品番3-8305-19
ドライバキュームクリーナー交換用オプション品 サックフィルター ニルフィスクドライバキュームクリーナー交換用オプション品 サックフィルターニルフィスク
8,398税込9,238
1枚
11日以内出荷
種別サックフィルターアズワン品番3-8305-16