絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(425)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,993)
- エスコ(2,221)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,407)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,363)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,256)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(994)
- 不二貿易(897)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(743)
- ミヅシマ工業(699)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

高圧洗浄機用ジェットノズル
BOSCH(ボッシュ)¥599税込¥6591個当日出荷標準付属の扇状ノズルです。用途ベーシックで使いやすい扇状噴射、広範囲の洗浄に最適。トラスコ品番250-4832適合機種EA110、AQT33-11、UA125幅(mm)110高さ(mm)38質量(g)74奥行(mm)38
高圧洗浄機用トリオノズル
BOSCH(ボッシュ)¥3,398税込¥3,7381個欠品中しつこい汚れ落とし・広範囲洗浄・ピンポイントの洗浄が1つで可能。用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業切替方式【ノズルの噴射】3種類(扇状噴射・一点集中噴射・ロータリー噴射)
ノズルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥589税込¥6481個当日出荷マルチ集じん機GAS10PS型、GAS18V-10LPH型に標準付属のノズルアダプターです。用途様々な吸じんアダプターと本体ホースの接続に。トラスコ品番246-5700適合機種GAS10、GAS10PS、GAS18V-10LH、GAS18V-10LPH質量(g)80アズワン品番65-1940-38
マルチクリーナーPRO GAS10
BOSCH(ボッシュ)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能用途清掃作業、液体の吸引トラスコ品番496-1269セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター材質ポリアミド樹脂質量(kg)6容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)消費電力(W)1100コード長さ(m)5本体質量(g)6000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360真空度(hPa)220アズワン品番65-2007-11最大風量(L/sec)33
マルチクリーナーPRO GAS10PS
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷軽量・コンパクトデザイン、乾湿両用、ブロワ機能付、帯電防止ホース・パイプ標準付属の安全設計、市販品ポリ袋をダストバッグとして使用可能、フィルタ清掃機能、電動工具連動コンセント付用途清掃作業、液体の吸引トラスコ品番495-8551セット内容ポリ袋(5枚)、パイプ(2本、帯電防止仕様)、ノズル、すき間ノズル、床用ノズルセット、Φ35mmホース(帯電防止仕様)、メインフィルター、液体用フィルター、ノズルアダプター材質ポリアミド樹脂質量(kg)6タイプ電動工具連動コンセント(1050Wまで)容量(L)吸じん容量:10L(一般ゴミ)/ 8L(液体)消費電力(W)1100コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×440×360真空度(hPa)220アズワン品番65-2007-13最大風量(L/sec)33
コードレスファン
BOSCH(ボッシュ)¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました。 独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します。 コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です。 ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です。 180°調整可能なファンヘッドです。(前方30°、後方150°)内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です。 他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています。用途室内、屋外での送風材質ポリアミド樹脂(PA)幅(mm)414質量(kg)2.4高さ(mm)414奥行(mm)254定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)羽根枚数5モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×254×414連続使用時間(時間)強/約3、弱/約15(2.5Ahバッテリー使用時)機能左右首振り機能:なし角度調整範囲風向:180°到達距離(m)最大風:5風量調整○設置方式床置き・壁掛け・フックRoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)225最大風量(m3/h)1000上下角度調整○色(羽根)ブラック
GAS14.4 18用床用ノズル
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです。トラスコ品番760-7164適合機種GAS18V-LI、GAS18V-LIH、GAS14.4V-LIH質量(g)146