絞り込み
ブランド
  • Elut
  • モノタロウ(463)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,449)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,619)
  • アイリスオーヤマ(1,612)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • コクヨ(1,303)
  • テラモト(1,286)
  • TRUSCO(1,275)
  • LION (ライオン事務器)(1,245)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(924)
  • プラス[家具](908)
  • アイリスチトセ(822)
  • YAMAZEN(山善)(810)
  • ホームテイスト(804)
  • 山崎実業(762)
  • 内田洋行(754)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラットライト ElutLEDフラットライトElut
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷
超薄型ボディのため、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込み、奥をしっかり照らせます。また重さは単一乾電池と同じ約118gで軽量であるため、持ち運びがしやすく防災やアウトドアにも最適です。手元をしっかり照らせます明るさは約340lm(Hiモード時)で、しっかり手元を照らします。またLoモードで最大約8.5時間の連続使用ができますので、災害時などでも安心してご利用頂けます。電池はリチウムイオン電池を採用。充電して繰り返しご使用頂けます。防塵防水IP54対応水しぶきや埃などの過酷な作業現場でも使用できる、IP54対応。ハンズフリーで使える背面の内蔵式マグネットや本体上部のフックを使用すればハンズフリーで使用が可能。LEDインジケーター搭載電池残量や充電状況が分かる、 LEDインジケーター搭載。
付属品ライト本体(1)、USB 変換ACアダプター(1)、USB Type-Cケーブル(長さ約75cm)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:アルミニウム / ABS / シリコンレッド使用温度範囲(℃)-5~ +40 ※充電温度 5~35本体質量(g)約118(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.0 (Hi)、最大 約8.5 (Lo)バッテリーリチウムイオン 3.7V 1800mAh色温度(K)約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約3.5照度(Lux)最大約38(Hi)/2mケーブル長(cm)75明るさ(Lm)約340 (Hi)、約170 (Lo)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×270.0×10.5
LEDスリムライト ElutLEDスリムライトElut
9,998税込10,998
1台
当日出荷
厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。
用途車の点検や整備にセット内容本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約1m) (1)、取扱説明書(保証書付き) (1)材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABSブラック使用温度範囲(℃)-10~ +40ケーブル長(m)約1寸法(Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時)本体質量(g)約285(本体のみ)連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi モードのみ)、最大 約5.0時間 (LED Lo モードのみ)、最大 約16時間 (UV LED のみ)波長(nm)約405 (UV LED)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部ゴムカバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.5LEDWHITE LED/ UV LED照度(Lux)最大:約890(LED Hi モード)/50cmLED寿命(時間)約50000明るさ約720lm (LED Hi モード)、約380lm (LED Lo モード)、約10lm(UV LED)
LEDヘッドライト ElutLEDヘッドライトElut
5,998税込6,598
1個
当日出荷
使用シーンに合わせて、 5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト 大光量LEDライト 約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。 5段階の調光 使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。 パイロットランプ搭載 バッテリー残量や充電状況が分かります。 バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅) 約60%以上 緑点灯 約30%~60%未満 黄点灯 約10%~30%未満 赤点灯 約10%未満 赤点滅 充電時の容量確認(充電ケーブル接続時) 充電時 赤点灯 充電完了 緑点灯 LEDライトの角度調節可能 ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。 防塵防水設計 水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。 防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。 防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。
用途車・機械の修理や点検にセット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド)ブラック質量(g)約111(ベルト含む)使用温度範囲(℃)0~ +40寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32寸法(Φmm)本体:24定格入力電圧(V)AC100-240定格出力5V/1A保護等級IP66仕様色温度(K)約6000-7500使用電池リチウムイオン照度(Lx)約750(LED Hi モード)バッテリー電圧(V)3.7保証期間ご購入日より1年間充電時間(時間)フル;約4.5バッテリー容量(mAh)2000LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)約30明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード)LED使用数(個)WHITE LED×5照射距離(m)(LED Hi モード)1電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)
LEDフォールディングライト ElutLEDフォールディングライトElut
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
コンパクトに持ち運びが可能ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。UVライト搭載蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。8つのLEDライトを搭載8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。防塵防水設計水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。ハンズフリーで作業可能底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。
付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコンブラック使用温度範囲(℃)-10~ +45 ※充電時温度 5~35本体質量(g)約260(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.7 (LED Hi)、最大 約9.3 (LED Lo)、最大 約10 (UV )波長(nm)約409(UV)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.0照度(Lux)最大約490(LED Hi)/50cmケーブル長(cm)約100明るさ(Lm)約460 (LED Hi)、約245 (LED Lo)、約10(UV)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52
LED4WAYライト ElutLED4WAYライトElut
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
先端のアタッチメントの交換で、トーチライト、UVライト、フォールディングライト、スネークライトが1本のボディで使用できます。保管スペースも取らず、持ち運びもコンパクトに行えます。フォールディングライト折りたたみできる約360度可動式。明るさ約550lm。(HI)底面のマグネットを金属部に固定し、作業ができます。吊り下げフック付き。トーチライト広範囲を照らせるトーチライト。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付きです。UVライト蛍光剤入エアコンガスやクーラント(冷却水)の漏れの確認ができます。スネークライト自在に照射位置を固定できるスネークケーブル採用。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付き。防塵防水仕様IP54/IP30水場や粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。防塵性能は粉塵が内部に侵入することを防止します。防水性能はいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくい設計です。トーチ/UV/スネークライト接続時 :IP54フォールディングライト接続時 :IP30バッテリー状況が確認できる、パイロットランプ搭載1バッテリー残量(ライト点灯時)赤点滅:10%以下 / 赤点灯:約11~20% / 緑点灯:約21%以上 ※数字は目安です。2充電時赤点灯:充電中 / 緑点灯:充電完了(フル充電)
セット内容ライト本体×1、アタッチメント×4、USB変換ACアダプター(ケーブル長さ約75cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1、収納ケース×1材質(本体アルミニウム除く)フォールディングライト:アルミニウム/PC 他、トーチライト:アルミニウム 他、UVライト:アルミニウム 他、スネークライト:アルミニウム/鉄/シリコン 他ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +50 ※充電時温度 5~35本体質量(g)(アタッチメント+ライト本体)フォールディングライト:約272、トーチライト:約262、UVライト:約262、スネークライト:約278コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)フォールディングライト:35×347 (ライト部を伸ばした状態)、トーチライト:35×190、UVライト:35×190、スネークライト:35×536 (ライト部を伸ばした状態)連続使用時間(時間)フォールディングライト:約3.0 (Hi) / 約7.0 (Mid) / 約12.5 (Lo)、トーチライト:約4.5 (Hi) / 約9.0 (Mid) / 約15.5. (Lo)、UVライト:約22.0 (Hi) / 約36.0 (Mid) / 約63.0 (Lo)、スネークライト:約7.0 (Hi) / 約14.0 (Mid) / 約23.0 (Lo)波長(nm)UVライト:約405バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)フォールディングライト:約6500、トーチライト:約6500、スネークライト:約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様(アタッチメント+ライト本体を接続した状態、※但しフォールディングライトはIP30仕様)ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約5.5照度(Lux)(最大/1m)フォールディングライト:約150(Hi)/約70(Mid) / 約40(Lo)、トーチライト:約5590(Hi) / 約2750(Lo) / 約1600(Lo)、スネークライト:約1770(Hi) / 約900(Mid)/ 約520(Lo)明るさ(Lm)フォールディングライト:約550 (Hi) / 約280 (Mid)/約160 (Lo)、トーチライト:約340 (Hi) / 約170 (Mid) / 約100 (Lo)、スネークライト:約220 (Hi) / 約110 (Mid) / 約60 (Lo)
LEDスリムライト ElutLEDスリムライトElut
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
狭い場所に差し込みやすい、ライト形状厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。UVライト搭載蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。長押しで調光が可能LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。防塵防水設計水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。ハンズフリー底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。フレキシブルに角度調整が可能底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。
付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USB Type-Cケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABSブラック使用温度範囲(℃)-10~ +40 ※充電時温度 5~35本体質量(g)約285(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時)連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi)、最大 約5.0 (LED Lo)、最大 約16 (UV)波長(nm)約405(UV LED)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様※充電部ゴムカバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.5照度(Lux)最大約890(LED Hi )/50cmケーブル長(cm)約100明るさ(Lm)約720 (LED Hi)、約380 (LED Lo)、約10(UV LED)