絞り込み
ブランド
  • 藤田
  • モノタロウ(461)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,450)
  • イトーキ(10,694)
  • エスコ(3,614)
  • アイリスオーヤマ(1,613)
  • ナイキ(1,389)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • コクヨ(1,297)
  • TRUSCO(1,275)
  • テラモト(1,271)
  • LION (ライオン事務器)(1,249)
  • ケルヒャー(1,226)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(924)
  • プラス[家具](908)
  • アイリスチトセ(822)
  • YAMAZEN(山善)(808)
  • ホームテイスト(804)
  • 内田洋行(754)
  • 山崎実業(738)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵機用吸込みダクトホース 藤田集塵機用吸込みダクトホース藤田
19,340税込21,274
1式
3日以内出荷
火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 集塵機に取り付けしやすい袋型
用途集塵機への取り付けタイプ 解体・はつり・ケレン・穴あけ・研削などの作業で発生する粉じんの集塵作業に長さ(m)5
COBハンディライト 藤田COBハンディライト藤田
4,998税込5,498
1台
当日出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。
質量(g)195.8消費電力(W)6本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7フックACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)4USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)2000使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)(最大)約570電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4
送排風機用ダクトホース 藤田送排風機用ダクトホース藤田
21,900税込24,090
1式
翌々日出荷から3日以内出荷
火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所) 送風機に取り付けしやすい袋型
用途空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 送排風機への取り付け延長用として マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ長さ(m)5
COBワークライト 藤田COBワークライト藤田
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)105消費電力(W)3本体寸法(mm)300×23×29.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)3.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)1100使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)(最大)約320電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
送排風機用集塵フィルター 藤田送排風機用集塵フィルター藤田
15,260税込16,786
1式
3日以内出荷
Φ300mm排風機にジャストフィット 優れた集塵効果 紐で縛るだけのカンタン取り付け 洗浄して繰り返し使用可能
用途送排風機への取り付け用として材質ポリエステル長さ(mm)560質量(g)260寸法(Φmm)300使用範囲送風温度60度以下布厚さ(mm)20
送排風機 角度調整タイプ 藤田送排風機 角度調整タイプ藤田
32,398税込35,638
1台
3日以内出荷
本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい 従来品より軽量・小型 持ち運びに便利な大型ハンドル付き 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々 単管クランプ取り付けに便利なベース付き ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策質量(kg)9.5極数可倒式2P接地プラグ周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz33/37ケーブル長(m)4.5口径(Φmm)300消費電力(W)(50/60Hz)254/321プラグ可倒式3Pプラグ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2880/3373風圧[50/60Hz](Pa)200/250
送排風機 ストレートタイプ 藤田送排風機 ストレートタイプ藤田
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
従来品より軽量なボディと風量アップ。本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。スイッチひとつの簡単操作。モーター保護装置が付いていて安全。ケーブルをすっきり収納できるバンド付き。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気空気の流れが悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れマンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ暑気対策質量(kg)10.5極数2電圧(V)100コード長さ(m)4.5羽根枚数7最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/77電動機出力(W)300/470(50Hz/60Hz)動作温度(℃)サーモスタット/130口径(mm)320サイズ(mm)320(W)×300(D)×415(H)
COBワークライト 藤田COBワークライト藤田
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。下部フック付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)258消費電力(W)5本体寸法(mm)341.5×59×39.2バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7フックACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)4.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)2600使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)(最大)約650電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:12、MAXパワー時:5
メガファン 藤田メガファン藤田
62,280税込68,508
1台
3日以内出荷
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整
送排風機 ストレートタイプ 藤田送排風機 ストレートタイプ藤田
28,350税込31,185
1台
3日以内出荷
従来品より軽量なボディと風量アップ 本体のネジは六角ボルトで整備も楽々 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 持ち運びに便利な大型取手 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策極数可倒式2P接地プラグ周波数(Hz)50/60電圧(V)100ケーブル長(m)5プラグ可倒式3Pプラグ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2800/3300
メガファン IMFシリーズ 藤田メガファン IMFシリーズ藤田
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。風量は3段階調整モーター保護装置付きで安全。キャスター付きで移動もらくらく。煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。暑気対策
極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100ケーブル長(m)4.5羽根枚数4連続使用8時間まで材質(羽根)アルミ角度調節±85