絞り込み
ブランド
  • 矢田電気
  • モノタロウ(461)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,450)
  • イトーキ(10,694)
  • エスコ(3,614)
  • アイリスオーヤマ(1,613)
  • ナイキ(1,389)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • コクヨ(1,297)
  • TRUSCO(1,275)
  • テラモト(1,271)
  • LION (ライオン事務器)(1,249)
  • ケルヒャー(1,226)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(924)
  • プラス[家具](908)
  • アイリスチトセ(822)
  • YAMAZEN(山善)(808)
  • ホームテイスト(804)
  • 内田洋行(754)
  • 山崎実業(738)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン矢田電気(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
投光器用LED電球 矢田電気投光器用LED電球矢田電気(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
口金E39定格電圧(V)100寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50電力(W)ランプ:50定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110
LED投光器 2芯3芯兼用タイプ 矢田電気LED投光器 2芯3芯兼用タイプ矢田電気(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型
仕様防雨型質量(kg)約2.4長さ(m)(コードの長さ)5定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60発光色昼白色光源LED50W使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000防水性IP65照射角度(°)110
矢田 LED73Wクリップランプ ルナ2 矢田電気矢田 LED73Wクリップランプ ルナ2矢田電気
5,698税込6,268
1個
当日出荷
3段階調光機能付き用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます明るさ最大8000Lm照射約300度連結コンセント式
用途夜間作業に消費電力(W)73コード長さ(m)5固定方法大型樹脂クリップ式明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光電球の種類LED
矢田 LED73W 替玉 ルナ2 矢田電気矢田 LED73W 替玉 ルナ2矢田電気
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ルナ2用替玉3段階調光機能付き用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます明るさ最大8000Lm照射約300度
用途夜間作業に消費電力(W)73明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光電球の種類LED
矢田 LEDアップライト 矢田電気矢田 LEDアップライト矢田電気(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
消費電力(W)100質量(kg)約6.8電源(V)AC100-240コード長さ(m)3光源SMD2835寸法(Φ×mm)約770×1476色温度(K)5500~6000使用環境温度(℃)-10~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)9000~10000防水性IP54電球の種類LED照射角度(°)360
矢田 AC&充電兼用アップライト 100W 矢田電気矢田 AC&充電兼用アップライト 100W矢田電気
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
ACと充電で使えるハイブリッドタイプ明るく360度を照らします。スリムで持ち運びも楽々。
用途夜間工事や夜間イベントや倉庫等に付属品肩掛けベルト付質量(kg)6.5消費電力(W)100連続使用時間強3時間 中6時間 弱12時間光源SMD2835バッテリーリチウムイオン18.5V 8.8A色温度5500-6000K充電時間5時間寿命約20000時間サイズ(mm)880×1520明るさ(Lm)強10000 中5000 弱2500防水性IP65
矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W 矢田電気矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W矢田電気
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!・マグネットが付いた大型クリップ!
用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165直径(Φmm)【全面集中時】370口金E26定格消費電力(W)73明るさ(Lm)8500~2000照射角度(°)300
矢田 LED30W 替玉ルナスモール 矢田電気矢田 LED30W 替玉ルナスモール矢田電気(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ルナスモール用替玉
用途夜間作業に消費電力(W)30明るさ(Lm)3500電球の種類LED
ポッキンプラグアース付投光器 矢田電気ポッキンプラグアース付投光器矢田電気(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
2芯3芯兼用のポッキンプラグ付き投光器 300Wto500Wの2種とコード長さが5mと10mで計4サイズ 夜間作業の必需品
用途夜間作業に!!電圧(V)110電源タイプ電源コード式
LEDキャスター付アップライト 矢田電気LEDキャスター付アップライト矢田電気
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。寸法(mm)土台:257×325全長(mm)850質量(kg)約15光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-20~50LED寿命(時間)約30000明るさ(Lm)20000防水性IP20屋内型ライト寸法(mm)155×525入力電源(V)AC100-240電球の種類LED照射角度(°)360
矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉 矢田電気矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉矢田電気
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!・マグネットが付いた大型クリップ!
用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165直径(Φmm)【全面集中時】370口金E26定格消費電力(W)73明るさ(Lm)8500~2000照射角度(°)300
矢田 超薄型LEDワークライト 矢田電気矢田 超薄型LEDワークライト矢田電気
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
超薄型でコンパクトボディ防じん防水等級IP65明るさ5500LM2芯、3芯兼用プラグ付きコード2m電源AC100V
用途夜間作業やイベント等に。厚さ(mm)33寸法(mm)235×235(スタンド含む)消費電力(W)50電源AC100V防塵防水性能IP65電源コード2芯3芯兼用プラグ付き2m電源タイプAC100V明るさ(Lm)5500電球の種類LED
LED電球付クリップランプ 矢田電気LED電球付クリップランプ矢田電気
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
用途屋内用口金E26定格入力電圧(V)110仕様昼白色相当消費電力(W)22コード長さ(m)4全光束(Lm)約2400電球の種類LED
矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体 矢田電気矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体矢田電気
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷
軽量、コンパクト明るさ3500Lmコード長 5m連結コンセント付き
用途夜間作業に消費電力(W)30コード長さ(m)5固定方法金属製クリップ明るさ(Lm)3500電球の種類LED
30WLEDクリップライト  本体 矢田電気30WLEDクリップライト 本体矢田電気
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
夜間の照明に!!ハイパワー30W!!高配光タイプ!!
仕様連結コンセント付き昼白色消費電力(W)30コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)3500電球の種類LED
LED投光器80W  9600ルーメン 2芯3芯兼用 矢田電気LED投光器80W 9600ルーメン 2芯3芯兼用矢田電気
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
用途夜間の照明に!!屋外でも使える防水等級IP66。材質鉄、アルミダイカスト質量(kg)約4消費電力(W)80全光束(Lm)9600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×204×483電源コード(m)3(2芯3芯兼用)電源電圧(V)AC100~240光源高輝度SMD2835色温度(K)5500~6000入力電流(A)0.8使用場所屋外LED寿命(時間)30000防水性IP66電球の種類LED
ハイパワーランタン 矢田電気ハイパワーランタン矢田電気
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
用途現場、アウトドア、防災グッズとして。明るさ(Lm)最大:1750質量(g)545保護等級IP44