ピエゾディフューザー ソロアットアロマ翌日出荷から9日以内出荷
「solo(ソロ)」は、天然の香りをパワフルに広げる、静かで手間いらずのディフューザーです。インテリアを選ばないすっきりとしたデザインで、最大40畳の空間に香りをすばやく広げます。拡散力や静音性にすぐれるピエゾ方式を採用し、香りのレベルは3段階の調節が可能。オイル残量が見えるクリアなボディも特徴です。
使用場所室内商品タイプ容器のみ質量(g)320電源DC 5V(USBケーブル)方式噴霧方式:圧電素子(ピエゾ)消費電力0.5A 以下本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約65×190危険物の類別非危険物