業務用スイーパーマーテック欠品中
生産工場、広い倉庫での清掃作業に大活躍する搭乗式スイーパーです。
「ほうきとちりとり」方式で細かいゴミも残さず収集します。
コンテナを前方に配置することで、掃き残しを最小限に、効率良く清掃作業が行えます。
全油圧駆動で電子制御セミオートマチック方式を採用して、SBS(センシティブ・ブラシ・システム)は清掃面に対する面圧を自動的に調整します。
400Lのコンテナは最大1.5mダンプアップします。
用途産業廃棄物処理場の構内清掃、製鉄所の高炉周りの清掃、粉体加工工場内の清掃、建設現場の清掃に清掃幅(集塵幅)(mm)1000~1700ダストコンテナ容量(L)400高さ(mm)1500(最大ダンプ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2315×1415×1530仕様搭乗式