絞り込み
ブランド
  • SUPRABEAM(スプラビーム)
  • モノタロウ(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,676)
  • エスコ(2,821)
  • アイリスオーヤマ(1,563)
  • ナイキ(1,400)
  • CONDOR(山崎産業)(1,362)
  • コクヨ(1,288)
  • TRUSCO(1,288)
  • テラモト(1,280)
  • LION (ライオン事務器)(1,261)
  • ケルヒャー(1,228)
  • プラス[家具](1,057)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,048)
  • オーム電機(912)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(826)
  • アイリスチトセ(819)
  • YAMAZEN(山善)(782)
  • 不二貿易(775)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式 LEDペンライト SUPRABEAM(スプラビーム)充電式 LEDペンライトSUPRABEAM(スプラビーム)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)144ダークグレー材質(本体)アルミニウム (アルマイト処理)質量(g)48スイッチ電子スイッチ電源リチウムポリマーバッテリー外径(Φmm)15バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V.充電時間80%=1時間、100%=1時間30分使用環境温度(℃)-20~50連続点灯時間1時間 (MAX)、2時間15分 (Medium)、4時間45分 (Low)、50時間 (Dimming/Low)環境温度範囲(℃)充電:0~+45明るさ(Lm)550 (MAX)、100 (Medium)、50 (Low)、6~125 (Dimming)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IP20照射距離(m)最大100
S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005) SUPRABEAM(スプラビーム)S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005)SUPRABEAM(スプラビーム)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
操作のしやすさと優れたデザインを兼ね備えたヘッドランプです。2つの異なるLEDをヘッドランプの右側に配置するボタンで切り替えたり、両方を同時に使用したりできます。シリコンボタンの採用により、手袋や濡れた手でも簡単に操作できます。右のレンズには 60度のワイドフラッドライトがあり、左のレンズには 60度のストレートライトを備えた20度のスポットビームがあります。フラッドビームを使用すると、より広い範囲を照らすことができます。ストレートライトを使用すると、光がスポットビームに焦点を合わせることができ、最大 85メートル先まで見通すことができます。左右どちらのレンズにも3つの光レベルがあり、ニーズに合わせて光を微調整できます。付属のヘルメットマウントの使用で、ヘッドランプを安全にヘルメットに取付けることができます。ヘッドランプはすべて完全に密閉されているため、水深2メートルまで防水でき、激しい雨にも対応します。USB-Cと互換性があり、5Vアダプターやコンピューター、車の充電器を使用してどこでも充電ができます。ヘッドランプの形状により、小型の作業灯としても使用可能です。
用途バッテリーの充電を忘れた場合でも常にヘッドランプが機能するため、従業員間でヘッドランプを共有する専門的な用途に最適仕様ヘッドバンド:シリコンライン付きブラック材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)136スイッチ2シリコンスイッチ寸法(cm)14×8.5使用環境温度(℃)-20~+35連続点灯時間5時間30分(MAX)、8時間(Medium)、18時間(Low)アングル(°)ヘッド:0~50適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50~70明るさ(Lm)750(MAX)、250(Medium)、75(Low)LED使用数(個)CREEパワーチップ2防水性IP68照射距離(m)最大100電球の種類LED照射角度(°)20/60
M6R 充電式マルチLEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)M6R 充電式マルチLEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。テール部にマグネットが付いていますので、ハンズフリーでお使いいただけます。脱着可能なクリップが付属しています。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
付属品Li-ionバッテリー(951.018)、シリコン付きヘッドバンド、ヘルメットアダプター、ストラップ、USBケーブル、マニュアル寸法(mm)110×Φ28ブラック材質(本体)アルミニウム質量(g)111耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間2時間30分(MAX)、145時間(Dimming)防塵防水性能IP68明るさ(Lm)600(MAX)、450-6(Dimming)LED使用数(個)CREEパワーチップ1照射距離(m)最大150電球の種類LED照射角度(°)20-60
リチウムポリマーバッテリー SUPRABEAM(スプラビーム)リチウムポリマーバッテリーSUPRABEAM(スプラビーム)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
バッテリー本体にUSBポートが搭載されています。
用途Sシリーズ用バッテリータイプリチウムポリマー容量放電:1400mAh
S3R 充電式LEDヘッドライト(RED/WHITE) SUPRABEAM(スプラビーム)S3R 充電式LEDヘッドライト(RED/WHITE)SUPRABEAM(スプラビーム)
9,498税込10,448
1個
翌日出荷
S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。 モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。 ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。 デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリーと単4アルカリ電池の両方に対応しています。 最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。 ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。 最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。 ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。 ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。 白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。 手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。 付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。
明るさ(Lm)【白色LED】200(MAX)/100(Medium)/50(Low)、【赤色LED】30(MAX)/10(Low)仕様ヘッドバンド:シリコンストライプ付き、適合ヘッドバンドサイズ:50-70cm付属品ヘッドバンド、充電池、USBケーブル、マニュアルレッド材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)112スイッチ2シリコンスイッチ寸法(cm)14×8.5耐熱温度(℃)-20~+35連続点灯時間7時間(MAX)、13時間(Medium)、26時間(Low)アングル(°)0~50LEDCREEパワーチップ1個/RED LEDチップ1個電源タイプ乾電池式防水仕様IP68照射距離(m)70(最大)照射角度(°)20/60
Q5XR 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q5XR 充電式LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 あらゆる場所に取り付けることができるハンギングチャージャーで、簡単に充電ができます。 ライト点灯時のグリップ部ランプの点滅回数で電池残量がわかります。 (赤色1回:0-20%、赤色2回:20-40%、緑色3回:40-60%、緑色4回:60-80%、緑色5回:80-100%) ランプの点灯で充電量がわかります。(赤色点灯:充電量0-70%、緑色点滅:充電量71-99%、緑色点灯:100%) 押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。 無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドロック機能搭載で、意図しない不要なスライドを防ぎます。 スライドフォーカス機能搭載 フォーカスロック機能搭載約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)1000(MAX)、1000-1(Dimming)ダークグレー防水仕様IPX4材質(本体)アルミニウム付属品ポーチ、USBケーブル、ハンギングチャージャー、ストラップ、マニュアル寸法(mm)157×39質量(g)177耐熱温度(℃)-20~+35連続点灯時間3時間40分(MAX)、950時間(Dimming)LEDCREEパワーチップ1個照射距離(m)280(最大)照射角度(°)12-70
Q3R 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q3R 充電式LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。スペアバッテリーが付属しているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。パワフルなライトを必要とするプロに最適。ビームの角度は片手で素早く変更可能。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
付属品本体、Li-ionバッテリー(951.015)、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ。全長(mm)127.7ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)139外径(Φmm)26.5充電時間標準3時間45分耐熱温度(℃)-20~+35連続点灯時間1時間45分(MAX)、3時間(High)、15時間(Medium)、89時間(Low)明るさ(Lm)400(MAX)、250(High)、50(Medium)、15(Low)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IPX4照射距離(m)最大245電球の種類LED
固定用ベルトストラップ SUPRABEAM(スプラビーム)固定用ベルトストラップSUPRABEAM(スプラビーム)
739税込813
1パック
90日以内出荷
ヘッドライトを様々な場所に取り付けることができます。
用途V3シリーズヘッドライト用
シリコンラインヘッドバンド (V3AIR用) SUPRABEAM(スプラビーム)シリコンラインヘッドバンド (V3AIR用)SUPRABEAM(スプラビーム)
1個
欠品中
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途V3AIR/V3AIR RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)30ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
シリコンラインヘッドバンド (M6シリーズ用) SUPRABEAM(スプラビーム)シリコンラインヘッドバンド (M6シリーズ用)SUPRABEAM(スプラビーム)
1,298税込1,428
1個
100日以内出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。ライトホルダー付き。
用途M6R/M6XRをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)35ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
シリコンラインヘッドバンド (V4PROR用) SUPRABEAM(スプラビーム)シリコンラインヘッドバンド (V4PROR用)SUPRABEAM(スプラビーム)
999税込1,099
1個
90日以内出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途V4PRO RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)30ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
シリコンラインヘッドバンド (S4/S4R用) SUPRABEAM(スプラビーム)シリコンラインヘッドバンド (S4/S4R用)SUPRABEAM(スプラビーム)
1,198税込1,318
1個
90日以内出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途S4/S4 RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)25ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
シリコンラインヘッドバンド (S2/S2R用) SUPRABEAM(スプラビーム)シリコンラインヘッドバンド (S2/S2R用)SUPRABEAM(スプラビーム)
1,198税込1,318
1個
90日以内出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途S2/S2 RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)25ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
シリコンラインヘッドバンド (V3PRO用) SUPRABEAM(スプラビーム)シリコンラインヘッドバンド (V3PRO用)SUPRABEAM(スプラビーム)
999税込1,099
1個
90日以内出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途V3PRO/V3PRO RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)30ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
シリコンラインヘッドバンド (S3/S3R用) SUPRABEAM(スプラビーム)シリコンラインヘッドバンド (S3/S3R用)SUPRABEAM(スプラビーム)
1,198税込1,318
1個
90日以内出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途S3/S3 RECHARGEABLEをヘルメットに装着する際にご使用ください質量(g)25ベルト幅(mm)25適合サイズ(mm)ヘッドバンド:500~700
充電台 SUPRABEAM(スプラビーム)充電台SUPRABEAM(スプラビーム)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
用途バッテリー26650用充電台
リチウムポリマーバッテリー SUPRABEAM(スプラビーム)リチウムポリマーバッテリーSUPRABEAM(スプラビーム)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
用途V3air rechargeable(610.5043)用バッテリータイプリチウムポリマー容量放電:1400mAh
リチウムポリマーバッテリー SUPRABEAM(スプラビーム)リチウムポリマーバッテリーSUPRABEAM(スプラビーム)
5,398税込5,938
1個
翌日出荷
用途V3pro(612.5243)/V4pro rechargeable(613.5043)用バッテリータイプリチウムポリマー容量放電:2800mAh
リチウムイオンバッテリー SUPRABEAM(スプラビーム)リチウムイオンバッテリーSUPRABEAM(スプラビーム)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
用途Q7xr(507.6143),Q7xrs(507.6243)用バッテリータイプリチウムイオン容量放電:5000mAhバッテリー容量(mAh)5000
Q3 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 押しやすく、丈夫なボタンスイッチを採用。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドフォーカス機能搭載。
電池単4電池3本明るさ(Lm)380(MAX)、200(High)、50(Medium)、15(Low)ダークグレー防水仕様IPX4材質(本体)アルミニウム付属品ポーチ、ストラップ、電池、マニュアル寸法(mm)115×26.5質量(g)99耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間2時間15分(MAX)、2時間45分(High)、12時間(Medium)、60時間(Low)LEDCREEパワーチップ1個照射距離(m)230(最大)照射角度(°)10-70
Q7XRS 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q7XRS 充電式LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。 充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。 スペアバッテリーが付属されているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。 無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。 専用ポーチはベルトに取り付けることができます。 スライドフォーカス機能搭載。 フォーカスロック機能搭載。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)2000(MAX)、1000-6(Dimming)ダークグレー防水仕様IPX4材質(本体)アルミニウム付属品Li-ionバッテリー2個、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ、マニュアル寸法(mm)158×46質量(g)307耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間2時間(MAX)、500時間(Low Dimming)LEDCREEパワーチップ1個照射距離(m)345(最大)照射角度(°)15-75
Q2R 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q2R 充電式LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。 無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドフォーカス機能搭載。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)450(MAX)、250-6(Dimming)ダークグレー防水仕様IPX4材質(本体)アルミニウム付属品Li-poバッテリー、ポーチ、USBケーブル、マニュアル寸法(mm)116×26質量(g)67充電時間3時間15分耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間1時間15分(MAX)、70時間(Low Dimming)LEDCREEパワーチップ1個照射距離(m)175(最大)照射角度(°)10-70
S2 LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)S2 LEDヘッドライトSUPRABEAM(スプラビーム)
9,098税込10,008
1個
翌日出荷
エレガントなグレーのプロフェッショナル向けライト。2つのLEDで異なるビームパターンに変更できます。 S2は最高品質のヘッドランプを探しているプロフェッショナルに最適です。 エレガントなグレーでSシリーズの象徴的なデザインを特徴としています。 プロユーザー向けで、最大で40時間のロングタイムの使用が可能です。 究極の快適性を念頭に設計されており、あらゆる不快感なく、長時間の装着ができます。 2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。 FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。 SPOTビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのに最適です。 デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。 最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。 2つのボタンがついており、トップボタンはFLOODが点灯、ボトムボタンはSPOTが点灯します。 複数回押すとLow、Medium、Highに切り替わります。 2つのボタン同時押しでバッテリー残量を表示します。 手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。 Sシリーズは小さな作業灯として使用することができます。 付属のヘッドバンドは内側に2つのシリコンストラップがあり、ヘッドライトがずれにくくなっています。 付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。 ヘッドライトの額にフォームパッドが取り付けられています。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
明るさ(Lm)200(Max)、100(Medium)、20(Low)仕様【コントローラー】3ステップコントローラー/SPOT/FLOOD、【ヘッドバンド】シリコンストラップ付グレー材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)116スイッチ2シリコンスイッチ角度(°)【ヘッドアングル】0~50寸法(cm)14×8.5保護等級IP68使用電池単4形乾電池×3本耐熱温度(℃)-20~50電池単4アルカリ電池3本防塵防水性能IP68LEDCREEパワーチップ2個電源タイプ電池式モードSPOT/FLOOD適合サイズ(cm)【ヘッドバンド】50~70照射距離(m)(最大)70電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)最大点灯時間4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)照射角度(°)20/60
Q4 DEFEND LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 DEFEND LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ(アンチローリング付属)。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 タクティカルポーチ、アンチローリング、ストラップが含まれています。 トーチに装着できるアンチローリングは、傾いた面でもトーチが転がり落ちるのを防ぎます。 タクティカルテールスイッチは薄い面の破壊に使用できるよう丁寧に形づくられています。 夜間に周囲と調和するタクティカルな黒色です。アノダイズされたボディーは最高品質の金属感が得られます。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。 性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 フォーカスは固定式です。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)材質(本体)アノダイズアルミニウムタクティカルブラック仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光付属品ポーチ、アンチロールリング、ストラップ質量(g)152スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129耐熱温度(℃)-20~50防塵防水性能IPX4LEDCREEパワーチップ1個モードMax/Dimming照射距離(m)(最大)200連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimiming/最大)照射角度(°)10/70
Q4 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 ポーチ、ストラップが含まれています。 スライドフォーカスはLEDの輝きを集め、完全な円形のフラッドライト・ビームから長距離のスポットビームまで最大効率で供給します。 スライドフォーカスは片手でスライドするだけで行えます。 アノダイズされたアルミボディーは頑丈で耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 スイッチはグリップ感のあるソリッドなゴムで、あらゆる状況で究極のコントロールを提供します。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)材質(本体)アノダイズアルミニウムダークグレイ仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光付属品ポーチ、ストラップ質量(g)152スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129耐熱温度(℃)-20~50防塵防水性能IPX4LEDCREEパワーチップ1個モードMax/Dimming照射距離(m)(最大)200連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimming/最大)照射角度(°)10/70
S4 LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)S4 LEDヘッドライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
プロユーザー向けヘッドライト!2つのLEDで異なるビームパターンに変更可能!S4はインテリジェントヘッドランプで、簡単な操作性と素晴らしいデザインを兼ね備えています。プロユーザー向けで、最大で10時間のロングタイムの使用が可能です。2つの直感的なボタンで、2つのLEDを切り替えることができます。また、異なるビームパターンにも変更できます。LEDから発生する熱を迂回させるのに役立つ、頑丈なアルミニウムのヒートシンクを備えており、ヘッドランプを最高の状態で作動させ続けることができます。非常に効率的な光制御技術を備えており、高いルーメンの出力だけでなく、長いランタイムも提供します。プロのユーザーは、1日中でも使用できるヘッドランプを必要としているため、ロングランタイムはS4を設計する際の重要な要素でした。S4は従来の標準タイプのヘッドランプより30%の長いランタイムを実現しました。2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。(別々または同時点点灯できます)スポットビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのみ最適です。両方のレンズには3つの光レベルがあり、必要に応じて光を微調整することができます。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。2つのボタンがついており、トップボタンはヘッドライトをオン/オフと、ライトモードを変更、ボトムボタンはライトレベルをコントロールします。トップボタン:オン/オフとFLOOD、SPOT、MIX。ボトムボタン:LOW、MEDIUM、MAX。トップ、ボトムボタン同時押し:バッテリー残量表示手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
用途FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。電球の種類LED付属品ヘッドバンドブルー材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)145スイッチ2(シリコンスイッチ)使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間5時間(Max)/7時間(Medium)/10時間(Low)アングル(°)ヘッド:0-50LEDCREEパワーチップ×2モードSPOT/MIX/MOON適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70明るさ(Lm)300(Max)/150(Medium)/75(Low)照射角20/60防水性IP68照射距離(m)(最大)85
S3 LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)S3 LEDヘッドライトSUPRABEAM(スプラビーム)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
ホワイト・レッドLED搭載モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
用途S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。電球の種類LED付属品ヘッドバンドレッド材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)139スイッチ2(シリコンスイッチ)使用電池単4電池×3本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間4時間30分(Max)/10時間(Medium)/18時間(Low)アングル(°)ヘッド:0-50LEDCREEパワーチップ×1/RED LEDチップ×1適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70明るさ(Lm)白色LED:200(Max)/100(Medium)/50(Low)、赤色LED:30(Max)/10(Low)照射角20/60防水性IP68照射距離(m)(最大)70
E1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)E1 LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に電球の種類LED付属品テスト電池、アタッチメントクリップ寸法(mm)14.88Φ×127.1ブラック材質(本体)アルミニウム質量(g)50使用電池単4電池×2本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間3時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)120照射角20防水性IPX8照射距離(m)(最大)60
シリコンヘッドバンド V3/V4シリーズ用 SUPRABEAM(スプラビーム)シリコンヘッドバンド V3/V4シリーズ用SUPRABEAM(スプラビーム)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
シリコンの粘着性を利用するので留具や引掛かりの無いヘルメットに有効です。
用途V3AIR、V3PRO、V4PROをヘルメットに装着する際にご使用ください。ベルト幅(mm)30
充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)充電式LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップブラック材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング)耐熱温度(℃)-20~+50LEDCREEパワーチップ1個電球の種類LED
アタッチメント ホワイトサイト SUPRABEAM(スプラビーム)アタッチメント ホワイトサイトSUPRABEAM(スプラビーム)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROに簡単に装着可能
用途自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として使用できます。使用電池単4電池4本材質(本体)アルミニウムダークグレー適合機種Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROセット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)、専用ポーチ寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)質量(g)170耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;2時間30分、Low;100時間LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)Boost:320、High:200、Low:6、Dimmer:10~200照射角6~60°防水性IPX4照射距離(m)(最大)210
Q3用アタッチメント カラーコーン SUPRABEAM(スプラビーム)Q3用アタッチメント カラーコーンSUPRABEAM(スプラビーム)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
Q3、Q3CLASSICに簡単に装着可能交通誘導灯として使用出来ます
使用電池単4電池1本全長(mm)75.8材質(本体)アルミニウムダークグレー適合機種Q3、Q3CLASSICセット内容テスト電池、キーリング質量(g)30外径(Φmm)14.6耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)90照射角20°防水性IPX4照射距離(m)(最大)60
V3AIR 軽量LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 軽量LEDヘッドライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,398税込9,238
1個
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。
用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。電球の種類LEDセット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)全長(mm)141.5ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)140電源単4電池×3本外径(Φmm)15使用電池単4電池2本耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150照射角6~60防水性IPX4照射距離(m)(最大)195
Q7 COMPACT LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q7 COMPACT LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
電球の種類LED付属品本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチセット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ全長(mm)134ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)196電源単4電池×4本外径(Φmm)39充電時間5時間15分耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15照射角5~70防水性IPX4照射距離(m)(最大)220
Q3 CLASSIC  LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 CLASSIC LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。コンパクトでパワフル。一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様。専用ポーチはベルトにセットすることができます。
全長(mm)115.3付属品本体Li-ionバッテリーポーチUSBケーブル充電器ストラップセット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)96電源単4電池×3本外径(Φmm)26.5充電時間3時間45分耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間20時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)280照射角5防水性IPX8(1メートルまで)照射距離(m)(最大)210電球の種類LED
Q1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q1 LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本材質(本体)アルミニウムダークグレー付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ全長(mm)141.5質量(g)56スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×2本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15耐熱温度(℃)-20~+60連続点灯時間High:3時間、Low:10時間LEDCREEパワーチップ×1モードSPOT/MIX/MOON明るさ(Lm)High:100、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)70電球の種類LED
Q1MINI LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q1MINI LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
フォーカスし調整し易いミニタイプコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。ミニチュアサイズながら驚きのパワー。キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利です。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本材質(本体)アルミニウムダークグレー付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング全長(mm)98質量(g)38スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×1本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間High:2時間、Low:5時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)High:80、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)60電球の種類LED
Q1PRIME LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q1PRIME LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
4,098税込4,508
1個
翌日出荷
小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。
使用電池単4電池×2本材質(本体)アルミニウムダークグレー付属品テスト電池、アタッチメントクリップセット内容テスト電池、キーリング寸法(mm)14.88Φ×127.1全長(mm)75.8質量(g)30電源単4電池×1本外径(Φmm)14.6耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)90照射角20防水性IPX4照射距離(m)(最大)60電球の種類LED