充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)20特殊用途防水マグネット有仕様折り畳み式セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書材質ABS樹脂+PC質量(g)450(本体)出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)2500(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9発光色昼光色光源LEDチップ×1角度調整範囲前後180°使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4~5照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)100電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)全光束(Lm)約17000電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8本体質量(kg)約3.4材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネットGOODGOODS(グッド・グッズ)(20件のレビュー)当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。防水保護等級IP44(生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)60電源タイプ有線(※充電式ではございません)定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70本体質量(kg)約2.55材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)当日出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに防水保護等級IP44全光束(Lm)2400セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC質量(kg)0.72消費電力(W)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160発光色昼光色光源LEDチップ×24角度調整範囲前後130~150° 左右360°色温度(K)6000使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)充電時間(時間)約4~6電源タイプ充電式充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80電球の種類LEDチップ点灯時間(時間)約12照射角度(°)120
LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120
乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵GOODGOODS(グッド・グッズ)(16件のレビュー)当日出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類COB LEDチップ×1消費電力(W)10特殊用途防水セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書材質ABS+PC質量(g)390(本体)全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5発光色昼光色(6000K)角度調整範囲前後180°使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED防水保護等級IP55(生活防水)消費電力(W)LED:20マグネットマグネット全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800発光色昼光色照射角度(°)約80点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)角度調整範囲210材質ABS+AS+PC+TPE寸法(mm)約166×112.5×47質量(g)約320セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書使用場所屋内、屋外
LED投光器 人感センサー付GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)当日出荷
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45ランプ効率(Lm/W)110発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約130
充電式 LEDヘッドライトGOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)欠品中
・点灯3パターン
・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能
・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です
・ライト部分は角度調整90度可能
・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど全光束(Lm)1800セット内容ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱材質アルミニウム+樹脂+プラスチック質量(g)約160/約260(電池込み)光源CREE社製XML-T6×1使用電池18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)バッテリー容量(Ah)3.6点灯方式HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階)充電器出力DC4.2V/1000mA充電器入力AC100V-240V電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式寸法(高さH×幅W)(mm)約55×Φ43使用時間(時間)約3~6RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX3級防水
LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に電球の種類LED防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)30全光束(Lm)約4500コード長さ(m)約2(アース線付き)入力電圧(V)AC85-265周波数50/60Hz兼用ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)LEDチップ×112演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)ステー調節:約300使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36本体質量(kg)約0.95材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書芯数3芯電源タイプ電源コード式(プラグ無)使用場所屋外
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)当日出荷
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト
・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能
・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き
・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します
・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適
・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25色ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられるGOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)当日出荷
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに防水保護等級IP65(生活防水)セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金質量(kg)0.39消費電力(W)20出力USB:5V 1A電源充電:AC100V-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4全光束(Lm)約2500発光色昼光色光源LEDチップ*1角度調整範囲約160°色温度(K)6000使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)フック○電池寿命充放電繰り返し数:約500回充電時間(時間)約4~5使用場所屋外マグネット○RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5照射角度(°)120
充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単!GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどにセット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC質量(kg)1.3(本体のみ)消費電力(W)36全光束(Lm)3600電源コード(m)0.7発光色昼光色角度調整範囲前後130~150°、左右360°色温度(K)6000使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)充電時間(時間)約6~10電源タイプ充電式効率36W使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×36防水保護等級防滴仕様調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12照射角度(°)120
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アームGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです
・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。
・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済!
・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。
・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830
・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時)
・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。
・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。
・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
LED投光器 50W 5000LM 5mコード プラグ付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。
・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき
・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない!
・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様!
・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵!
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP65消費電力(W)50定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)電源コード(m)約5(プラグ付)入力電圧(V)AC100(95~135)周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)100発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)84(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約110角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60本体質量(kg)約1.57材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電 人感センサーライト 夜間ほんのり点灯GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱角度(°)探知:約120コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25全光束(Lm)3800(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式LED人感センサーライト点灯方式光センサー+人感センサー設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8検出距離(m)探知:6~8LEDチップ:COBタイプ/120粒設置場所屋外モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上電球の種類LED
LED投光器 AC電源 中角 40度照射 50W 中距離照射 防水GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・狭角40°の集光性で中距離照射
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)50全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約2セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140.4発光色昼光色光源LEDチップ×45個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)前後約180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約40
充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)当日出荷
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに電球の種類LED使用場所屋内防水保護等級IP44(生活防水)消費電力(W)10マグネットありセット内容ライト本体、AC充電器、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書材質PC/ABS本体質量(g)約306全光束(Lm)約1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268光源Bridgelux×1粒色温度(K)約5000充電器出力5V/1.2A充電器入力AC100~240V電池寿命充放電サイクル回数約500回電源タイプ電池式光色昼白色ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上照射角度(°)約120
充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減
・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A)
・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに電球の種類LED使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)全光束(Lm)約1500特殊用途防水材質ABS/PC仕様充電時間:約3-4セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書質量(kg)0.7消費電力(W)15出力USB:5V 1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152発光色昼光色(6500K)光源LEDチップ×3点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)充電電圧(V)AC-DC5 1.5A電池寿命充放電繰り返し数 約500回照射角15°RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)約900演色指数(Ra)>80連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプGOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などにセット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書材質ジュラルミン+アクリル樹脂質量(kg)0.76寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)DC12/24ランプ効率(Lm/W)83.3発光色昼光色光源LEDチップ×16個色温度(K)6000設置場所屋外効率48WRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67照射角度(°)60
LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状
・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます
・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄質量(kg)約2.65使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)50角度(°)ステー調節:約180コード長さ(m)約5/3芯(アース線付)全光束(Lm)約7300(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70ランプ効率(Lm/W)145芯数3電源タイプ電源コード式設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×144個防水性IP66(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約120
ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A 5本、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス消費電力(W)30全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×169×31(ライト)、350×290×47(ソーラーパネル)光源LEDチップ×64個使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ソーラーパネルTYH-5JB:4.5V~6.5V/15W、単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間約6~12時間電球の種類LED
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定にGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷
・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。
・M8ノブボルト付属
・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による)
・中央のボルトは、M8ボルト対応です。
・最長1850mmまで高さ調節が可能です
・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト)
・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)当日出荷
・清潔感のあるホワイトタブレット型
・軽量・コンパクト
・ステー360°回転可能
・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、防水保護等級IP65(生活防水)コード長さ(m)約2仕様アース線あり周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)当日出荷
・落下防止ワイヤー付(1m)
・LEDだからスピーディーに点灯が可能
・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能
・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに入力電圧(V)AC90~305ランプ効率(Lm/W)160周波数50/60Hz兼用発光色昼白色色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプGOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・240W 33600lmハイパワー!
・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。
・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ
・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。
・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現
・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)240角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約33600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170ランプ効率(Lm/W)140発光色昼白色(5000K)光源2835LEDチップ×288粒芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約30
2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライトGOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現
・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要
・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能
・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能
・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です
・首にかけてネックライトとしても使用可能
用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金消費電力(W)10本体質量(g)約115(充電池を含む)全光束(Lm)約26~855入力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32発光色昼白色(7000-8000K)角度調整範囲約180°充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯)使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A)バッテリー容量(Ah)3.6電池寿命充放電サイクル回数:約500回モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更)入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間照射角度(°)約120
LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)当日出荷
・長方形の100W型投光器
・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です
・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています
・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)100全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約5セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約3.95周波数(Hz)50/60兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×200個芯数2色温度(K)6000~6500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)120
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)4日以内出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約3.3消費電力(W)約30コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む)アーム長さ(mm)約600(ライト除く)色温度(K)5000(昼白色)電源タイプ電源コード式使用場所屋内明るさ(Lm)約3150RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265
LEDネックライト 充電式 フレキシブル―アーム 耐衝撃等級IK07GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です
・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。
・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。
・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。
・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。
・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。
・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書材質PA6+15%GF ABS+PC質量(g)本体140(電池込み)全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160発光色昼光色(6000K)化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45光源3535LEDチップ×2粒モード切替HIGH、LOWバッテリー3.7V 10440型リチウム電池充電時間(時間)約2.5~3時間耐衝撃性能IK07バッテリー容量(mAh)350充電方式Type-c(充電中本体点灯不可)使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54(生活防水仕様)
充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付きGOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。
・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。
・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です
・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です
・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。
・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など電球の種類LED防水保護等級IP65(生活防水)マグネットマグネットセット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書材質PC+ABS質量(kg)約11質量(g)約296(本体)規格ロット数:20台入り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310全光束(Lm)約400発光色昼光色(6000K)光源COBチップ×1使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式LOW・HIGH(2段階)充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)電池寿命充放電繰り返し数:約500回充電時間(時間)約3~4効率5Wライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間演色指数(Ra)>80照射角度(°)120
LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180
ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMANGOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などにセット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース材質鉄+ABS+ナイロン質量(kg)約5.8色黒出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)容量(kg)砂袋:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303発光色昼光色高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)バッテリー容量(mAh)5000充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約2.55(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2(アース線付き)全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181ランプ効率(Lm/W)170l周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)使用場所一般室内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄電球の種類LEDチップ×294個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷から7日以内出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約5消費電力(W)約60コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む)アーム長さ(mm)約900(ライト除く)色温度(K)5000(昼白色)電源タイプ電源コード式使用場所屋内明るさ(Lm)約7000防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265
充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る)
・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能
・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現
・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。
・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。
・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどにセット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット材質PC、ABS、強化ガラス質量(g)818(本体のみ)消費電力(W)40全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188発光色昼白色光源LEDチップ×2個角度調整範囲180°色温度(K)5000使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AHバッテリー容量(Ah)4.4フック○充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用)電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約4-5使用場所屋内マグネット○RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS演色指数(Ra)95電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8照射角度(°)60/120混合光
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3