絞り込み
ブランド
- 旭エンジニアリング
- モノタロウ(425)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,993)
- エスコ(2,221)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,407)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,363)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,256)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(994)
- 不二貿易(897)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(743)
- ミヅシマ工業(699)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

高性能ろ過フィルター
旭エンジニアリング¥16,980税込¥18,6781箱(50枚)6日以内出荷自重の約15倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より耐水性とシート強度を大幅UP!。廃水を透かし液中の油を吸着し、さらに固定化した脂やキリコ等の不純物も除去します。用途飲食店、工場等でフィルターとして使用し、排水の中のゴミや油の除去・下水管の詰まりの予防吸着力1枚あたり830mL1枚の寸法(mm)400×500×4RoHS指令(10物質対応)対応
オイル処理剤 ON2000
旭エンジニアリング¥8,598税込¥9,4581缶当日出荷流出油を微生物により水と炭酸ガスに分解。油を超微粒子に分解分散します。完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。トラスコ品番248-1202比重1.01粘度1.04沸点(℃)100臭気僅かな柑橘臭外観無色透明
エコシート
旭エンジニアリング¥47,980税込¥52,7781箱(120枚)5日以内出荷生地素材は天然素材がベースとなっておりますので化学繊維素材のオイルシートに比べ静電気の発生も少なく耐熱性があり、水・油・溶剤を素早く吸収します。
コンクリート除去剤
旭エンジニアリング¥14,980税込¥16,4781個(3.6kg)6日以内出荷本品は洗浄力を強化するため、界面活性剤と塩酸を配合しております。コンクリートの除去は勿論のこと、無機分の溶解除去に優れた効果を発揮します。使用方法1.コンクリートの状態によって、原液~5倍に水で希釈します。2.液をコンクリートにまんべんなく散布し反応させます。3.約5分後水で洗い流して下さい。取り切れない場合は2~3回繰り返して下さい。温度範囲(℃)初留点と沸騰範囲:64.7~100pH1臭気刺激臭密度(g/cm3)1.05~1.1外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応