絞り込み
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(467)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,446)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,583)
  • アイリスオーヤマ(1,608)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • テラモト(1,283)
  • コクヨ(1,280)
  • TRUSCO(1,273)
  • LION (ライオン事務器)(1,244)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(932)
  • プラス[家具](891)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(820)
  • YAMAZEN(山善)(798)
  • 不二貿易(783)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OGC チラックスランプ エーモンOGC チラックスランプエーモン
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
やわらかな光でくつろぎの空間を演出するLEDランタン。 多面構造のメッシュ素材によりウォームホワイトの光がやわらかく拡散。暖かい光でくつろぎの空間を作り出し、癒しを与える。 シーンに合わせた明るさ4段階調整。 USB充電式(Type-C)で繰り返し使用できる。また、確実に充電できるのでキャンプの際等、満充電の状態で夕方から就寝時まで使用できます。(100%点灯:約5時間 ) OGCの電源アイテムで充電できる。(item No.8623 OGC コントロールボックス、item No.8626 OGC コンパクトインバーター、item No.8627 OGC USBチャージャー) 専用USB充電ケーブル付属で最大3個まで連結充電できる。※複数個同時充電した場合、単体充電時より充電時間が長くなります。 バッテリー残量が一目で確認できるインジケーター付(5パターン)。点灯させたい時間に合わせて明るさを調整することができる。 中芯入りでキレイに折りたため、ボックス等にも収納しやすいサイズに。また、使用時は天面側、底面側のベルトをそれぞれ引っ張って形を整える。 ボタンベルト付き。収納時はまとめるベルトとして、使用時は吊り下げ用として使用できる。タープ、ロープ、車内のアシストグリップ、軽量なのでリュックサックなど、設置したい箇所に簡単に設置できる。 防雨仕様で突然の雨や、夜露などを気にせず使用できる。 保護回路(過充電、過放電、過電流)付。
用途キャンプをはじめ車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍するLEDランプセット内容チラックスランプ本体/専用USB充電ケーブル/取扱説明書材質本体:PVC(ポリエステル繊維入り)(白)/専用USB充電ケーブル:PVC(黒)寸法(mm)本体:(展開時)約120×120×85(収納時)約95×155×35光源LED 暖色バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.22Wh 600mAh充電時間(時間)1.5ケーブル長(mm)専用USB充電:約195取扱説明書(23.16MB)
OGC ハンディライト エーモンOGC ハンディライトエーモン
6,498税込7,148
1個
当日出荷
超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付小型・軽量で持ち運びに便利丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できるモールシステムに適合した専用収納ポーチ付属金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付
セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm光源高輝度LED白色充電時間3~4時間使用可能温度範囲0~40度連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh防水性IPX2相当