絞り込み
ブランド
  • フジテックス
  • モノタロウ(462)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,449)
  • イトーキ(10,694)
  • エスコ(3,614)
  • アイリスオーヤマ(1,607)
  • ナイキ(1,389)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • コクヨ(1,297)
  • テラモト(1,285)
  • TRUSCO(1,276)
  • LION (ライオン事務器)(1,249)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(924)
  • プラス[家具](908)
  • アイリスチトセ(822)
  • YAMAZEN(山善)(807)
  • ホームテイスト(804)
  • 内田洋行(754)
  • 山崎実業(738)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zラック フジテックスZラックフジテックス
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
業務用ハンガーラックのZラック。アパレル業や展示会などにご利用ください
用途荷役運搬用質量(kg)約33車輪径(Φmm)75材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム・樹脂積載荷重(kg)150耐荷重(kg)150表面処理粉体焼き付け塗装使用キャスター4輪自在外寸法・高さ(mm)1703外寸法・奥行(mm)490外寸法・間口(mm)1500
レーザープリンタ用耐水紙 PET タイプ 100枚入 S3885シリーズ フジテックスレーザープリンタ用耐水紙 PET タイプ 100枚入 S3885シリーズフジテックス
5,998税込6,598
1袋(100枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
水や汚れに強い、簡単耐水POPが出来ます。ラミネート加工不要の耐水ペーパーです。
材質PET
倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き フジテックス倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付きフジテックス
2,998,000税込3,297,800
1セット
翌々日出荷
AIでゴミを認識!倉庫や工場に最適なお掃除ロボット。障害物や人も感知できるため、安全に人との協働が可能です。広大な工場や倉庫での使用を想定して設計されており、最大で100000平方メートルものエリアをカバーできます。常に清潔な環境を維持し、生産性と衛生面の向上に貢献します。電源は100V対応です。
用途工場・倉庫用清掃ロボット「MT1」は、AIカメラを搭載し、ボトルや埃、砂など多様な種類のゴミを自動で認識・清掃が可能です。質量(kg)65幅(cm)通過:最小75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×490機能ナビゲーション:VSLAM+マーカー+レーザーSLAM清掃能力(m2/h)最大1800(通常モード)、最大6000(巡回点検清掃モード)清掃幅(cm)70ダストボックス容量(L)35充電時間(時間)0%→100%充電時3走行速度(m/s)0.2~1.2(調整可能)運転時間(時間)4~8(清掃モードにより異なる)